BIGMのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
67,316件の「BIGM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bigm 草刈 機 部品」、「ハサミ用スプリング」、「三菱鉛筆 ペイントマーカー」などの商品も取り扱っております。
刈払機のボルト(ネジ)を保護します。 台金の底抜け防止効果を発揮します。 地面に滑らせて作業が行えます。
仕様 Φ8・Φ7機種兼用 寸法(mm) 70×70×18 シルバー 質量(g) 65 タイプ ボルトカバー
1個
499 税込549
当日出荷

分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。
用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
1本ほか
178 税込196
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パワフル2サイクルガソリンエンジンで潅水に、散水にあらゆる場面で使用できるポータブルポンプ。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 305×230×310 使用燃料 混合ガソリン 乾燥質量(kg) 5 燃料タンク容量(L) 0.5 エンジンタイプ 丸山2サイクルエンジンEE233(0.77kW/8000min-1) 運転時間(分) 満タン:約40 排気量(cm3) 23
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ガイドバー/14インチ(350mm) 適合本体 CST310S 使用チェーン 91VG52E用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

BIGM(丸山製作所)BIGMテマキパイプ
部品名称 BIGMテマキパイプ 関連資料 展開図1(0.65MB) 展開図2(0.62MB) 図解No BIG-M肥料散布機部品_No.2、ヒリヨウサンプキSHS-20 本体部品_No.2
1個
2,491 税込2,740
7日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカー
インキの色が退色しにくく、水に強いことが特徴の顔料インクを採用。長期保存にも適しています。インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。タフなペン先のため、作業現場の強い味方。芯に強度があるため、凹凸があるものへの筆記でもペン先がへたりません。白色より視認性の良いピンクインク。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。
用途内装業や電設業など細かいマーキングのほか、様々なマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。 材質 本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM 寸法(mm) 132×11×11 質量(g) 10.7 線径(Φmm) 実際の線の太さ:約0.8 対応材質 PPフィルム、アルミ板、ガラス、陶器、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、コンクリート、皮革〔〇〕●黒画用紙、ゴム(SBR)、布、軟質塩ビ、クラフトテープ〔△〕●発泡スチロール〔×〕 内容量(mL) 3 先芯 丸芯 インク色 ピンク インク 油性 溶剤 主成分:キシレンベース 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ 細字
1本
159 税込175
当日出荷

園芸鋏専用取り替えバネ。
寸法(mm) 約48×13×13 ブラック 質量(g) 約3 タイプ ハサミ用 対応商品 白足剪定鋏(SP-12)・剪定鋏パワー型(SP-80)・剪定鋏スリム型(SP-81)
1個
119 税込131
当日出荷

BIGM(丸山製作所)BIGMネームプレート
関連資料 展開図1(1.02MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.09MB) 図解No GSW708 フレーム、各部取付部品 BIGMネームプレート_No.13、GSW10C-M フレーム、各部取付部品 BIGMネームプレート_No.11、KSW10-M フレーム、各部取付部品_No.14、GSW1007(B) フレーム、各部取付部品_No.20、GSW1007 フレーム・各部取付部品_No.21、GSW10-M フレーム、各部取付部品 BIGMネームプレート_No.14、GSW10 フレーム部品 BIGMネームプレート_No.15
1個
229 税込252
7日以内出荷

六角軸シャンクを採用しており、部品の追加接続なしに直接工具へ差し込むことができます。抜ける心配なく使用できて安心。固定しやすい四角形状ボディ。代部分に穴が開いているため、結束バンドなどで固定可能。両手で作業することができます。ゴミ詰まりを防ぐメッシュフィルター付き。
用途建築現場の給排水、清掃用水の給排水、坑内排水に。用水槽の給排水、移送、水たまりの移送に。 付属品 金属製ホースクランプ×2 質量(g) 270 寸法(幅W×奥行D)(mm) 横165/立63×40 ホース長さ(m) 家庭用耐圧ホース(0.7MPa以上):給水側1.5まで/排水側7まで 適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 15 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m]) 1500~3500(1500rpm-15L/1分 3500rpm-30L/1分)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

BIGM(丸山製作所)BIGMコシアミ
部品名称 BIGMコシアミ 関連資料 (0.65MB) 図解No BIG-M肥料散布機部品_No.11
1個
3,203 税込3,523
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

お庭や家周りのお手入れ、潮干狩りに最適です。
寸法(mm) 220×110×100 質量(g) 160 柄長さ(mm) 140 爪長さ(mm) 約120 爪数 5本
1個
179 税込197
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカー
インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。細かい所のマーキング、墨付けにも文字がつぶれません。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。
用途内装業や電設業など細かい墨付け、細かな部品などのマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。 材質 本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM 寸法(mm) 132×11×11 質量(g) 11.1 線径(Φmm) 実際の線の太さ:約0.6 対応材質 PPフィルム、アルミ板、ガラス、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、黒画用紙、皮革、クラフトテープ〔〇〕●ゴム(SBR)、陶器、コンクリート、布、軟質塩ビ〔△〕●発泡スチロール〔×〕 内容量(mL) 3 先芯 プラ芯 インク 油性 溶剤 主成分:キシレンベース 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ 極細字
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)BIGMパイプ
部品名称 BIGMパイプ 関連資料 (0.65MB) 図解No BIG-M肥料散布機部品_No.1
1個
2,491 税込2,740
7日以内出荷

ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状 両手ハンドル 付属品 チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg) 5.1 タンク容量(L) 0.6 排気量(mL) 30 燃料混合比 (ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式 Rスタート 運転時間(分) (満タン)約90
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg) 7.7 種類 エンジン式 最高圧力(MPa) 0.8/1.6/2.5(3段切替式) 使用燃料 潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L) 0.5 吐出口 ネジ:G1/4 吸水量(L/min) 7.1 エンジン総排気量(cm3) 25.4
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 質量(kg) 21.5 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) タンク容量(L) 30 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 ホース長さ(m) 吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20 ホース径(Φmm) 吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz) 対応溶液 薬剤
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカー
鮮やかな発色が特徴の染料インクを採用。インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。タフなペン先のため、作業現場の強い味方。芯に強度があるため、凹凸があるものへの筆記でもペン先がへたりません。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。
用途内装業や電設業など細かいマーキングのほか、様々なマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。 材質 本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM 寸法(mm) 132×11×11 質量(g) 10.7 線径(Φmm) 実際の線の太さ:約0.8 対応材質 PPフィルム、アルミ板、ガラス、陶器、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、コンクリート、皮革〔〇〕●黒画用紙、ゴム(SBR)、布、軟質塩ビ、クラフトテープ〔△〕●発泡スチロール〔×〕 内容量(mL) 3 先芯 丸芯 インク色 蛍光イエロー インク 油性 溶剤 主成分:キシレンベース 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ 細字
1本
159 税込175
当日出荷

園芸鋏専用取り換え用ばね 剪定鋏180mm~200mm用
質量(g) 9 入数 2
1袋(2個)
159 税込175
当日出荷