- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- BJW-30のおすすめ人気ランキング
BJW-30のおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新9件の「BJW-30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電ブレーカ 20A」、「bcw-30」、「モーター保護用漏電遮断器」などの商品も取り扱っております。
直接作業が困難な場所で大活躍しており角度をつけた斜め作業が可能です。
用途角度をつけた斜め作業に
材質
構造用鋼
首振角度(°)
50
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)
BS
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
モータ保護兼用
端子カバー付き
主な用途
ボックス内取付用
動作時間
0.1秒以内
漏電表示方式
機械式釦
ハンドルロックキャップとしても使用できます。
質量(kg)
0.5
種類
太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>
表示方式
漏電・過電圧:機械式釦
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96(端子カバー含む 126)×75×60(ハンドル含む 75.6)
定格感度電流(mA)
30
リード線長さ(mm)
過電圧検出:0.5mm2×L200
極数・素子数
3P3E
入数
1台
動作電圧(V)
過電圧:130±5
動作時間(s)
(過電圧時)0.5以内、(漏電時)0.1以内
引外し方式
過電流:電磁式
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式
BJWA-250
質量(kg)
1.8
容量
モータ:AC200V 55kW
種類
漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム
250AF
定格電流(A)
250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165(端子カバー含む 249)×90×68(ハンドル含む 95)
動作時間
0.1秒以内
漏電表示方式
機械式釦
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC100-200V両用 50kA
入数
1台
引外し方式
熱動・電磁式
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式
BJWA-225
質量(kg)
1.8
種類
漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
端子形状
圧着端子用
フレーム
225AF
締付トルク(N・m)
8~13
相線式
3Φ3W、1Φ3W
動作時間
0.1秒以内
漏電表示方式
機械式釦
逆接続
可
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC100-200V両用 50kA
入数
1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)
動作時間(s)
0.1以内
引外し方式
熱動・電磁式
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。ブレーカ+αの機器組み込みに便利。用途に合わせて収納機器の取り付けが可能。
仕様
単体露出工事用
材質
プラスチックケース
種類
ケースブレーカ(フリースペース付)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
295×387×120
寸法(横×縦)(mm)
フリースペース部:木板付/180×210
設置場所
屋外用(防雨形・IP43)
アース端子
オプションで取付可能
極数・素子数
3P3E
入数
1台
特性
市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様
単体露出工事用
材質
プラスチックケース
種類
ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付)
定格電流(A)
30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
295×387×120
適合キャップ
引掛:WF7005K、WF52153Bなど
接続可能電線(mm2)
22(最大)
設置場所
屋外用(防雨形・IP43)
アース端子
付
極数・素子数
3P2E
定格電圧・遮断容量
AC100/200V専用
入数
1台
コンセント
15A抜止め接地コンセント(WN1161)
特性
市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>
表示方式
漏電・過電圧:機械式釦
入数
1台
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様
三相・単相専用、単体露出工事用
材質
スチールケース
型式
NCD-30SR
種類
ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)
フレーム
30AF
定格電流(A)
30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
264×154×84
設置場所
屋内
アース端子
付
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC200 2.5kA
入数
1台
スマートコスモシリーズ リニューアルボックス。既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
仕様
太陽光発電システム対応
種別
リニューアルボックス
タイプ
BHRタイプ
深さ(mm)
124
縦(mm)
340
入数
1台
収納機器
BJWA 33037(30A)
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様
標準形、単体露出工事用
材質
プラスチックケース
種類
ケースブレーカ(配線保護用)
設置場所
屋内
入数
1台
スマートコスモシリーズ リニューアルボックス。既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムとオール電化が同時に対応可能になります
仕様
太陽光発電システム+オール電化対応
種別
リニューアルボックス
タイプ
BHRタイプ
深さ(mm)
124
縦(mm)
340
横(mm)
374
入数
1台
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
325×359×30
収納機器
エコキュート用 BSH2202(20A)、太陽光発電用 BJWA33037(30A)
1台
¥43,980
税込¥48,378
32日以内出荷
コスモパネル 安心機能付
仕様
感震ブレーカー搭載
種別
感震リニューアルボックス
材質
プラスチック製
色
ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
取り付け形状
露出・半埋込両用形
深さ(mm)
124
縦(mm)
325
横(mm)
150
ドア
付
入数
1台
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×135×30