BN-1のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
6,003件の「BN-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 焼き付き防止」、「油性ボールペン 0.7」、「ボロンナイトライド」などの商品も取り扱っております。
スミペーストBN 1KG SUMICO(住鉱潤滑剤)ランキング1位
SUMICO(住鉱潤滑剤)スミペーストBN 1KG
腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適した焼き付け防止剤です。 金属に影響が少ないボロンナイトライドを配合しています。 基油に硫黄・塩分を含まない合成油を使用し、高温化でもスラッジの発生が僅少で焼き付きを防止しています。
用途ステンレス系締結部品の焼き付き防止。 高温・腐食雰囲気化のステンレスボルトなど。トラスコ品番356-3863質量(kg)1.2使用温度範囲1200℃以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
1缶(1kg)
11,980税込13,178
当日出荷


ヘルメット 内装一式 SC-1BN/1PRA用 ミドリ安全ランキング3位
内装、耳紐、あご紐のセットです。
適合機種SC-1BN、1PRA用材質ポリエチレン樹脂など質量(g)95トラスコ品番396-5007
1セット
1,598税込1,758
当日出荷

イージーケアシリーズ イージーケア BN 1ケース 岩崎工業ランキング4位
パッキンの材料としてはシリコーンと違い食品の色移りがしにくい熱可塑性エラストマーを採用しています。フタも本体も食器洗い乾燥機で使用可能です。溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれていますが透明度は高く、中身がよく見えます。ロックはヒンジ機構を採用していますが、10000回以上の折り曲げ耐久実験をクリアしています。耐熱温度は140℃ですが、電子レンジでご使用の際には、フタを外すか、ずらせて使用下さい。フタをしたまま電子レンジにかけますと、中の空気と蒸気が膨張したり加熱終了後に収縮する事で、フタが変形し使えなくなります。しばらく使わないと、ロックの折り曲げが硬くなる事がありますが、数回折り曲げていただくと柔らかくなります。
仕様●色番:BN●単品サイズ:幅126×奥行180×高さ62mm●商品重量(g):139●容量(mL):850●材質:本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン部/熱可塑性エラストマーアズワン品番68-4072-47
1ケース(12箱×5個)
38,880税込42,768
6日以内出荷

ベベルブラシ メッキ付 鋼線 モノタロウランキング5位
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。外径(Φmm)90ねじ径(M×P)10×15毛丈(mm)18線径(Φmm)0.25金具径(Φmm)60ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(Φmm)10
1個
499税込549
当日出荷

貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
1個ほか
109税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

ラバーグリップで手がつかれにくく、滑らかな書き味のノック式油性ボールペンです。
用途筆記用具として商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質(本体・クリップ・ノックバー)AS樹脂、(グリップ)エストラマー樹脂全長(mm)145質量(g)6方式ノック式最大径(Φmm)10インク油性インク色数単色入数(本)1
1本
59税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

更にくっきりなめらかになったジムノックの油性ボールペン。軸は樹脂、ラバーグリップ付き。
替芯UK-0.7芯全長(mm)141.2質量(g)9.2シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11.5先端ボール径(mm)0.7インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 084入数(本)1
1本
76税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個ほか
61税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

イノベックス(旧日本ウェーブロック)ワンタッチエプロンB型
肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。 エプロンを外すのも「スピーディ」。万が一、機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。 水濡れや服の汚れが気になる作業や園芸、農作業などにも最適。材質塩化ビニール幅(cm)96着丈(cm)113種別エプロン
1枚
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。適合吊りボルトW3/8表面処理ユニクロ(屋内専用)
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
1個
839税込923
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(174種類の商品があります)

鈴木ブロンズ継手銅合金 丸ニップル BC BN1-1/2
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN1-1/2●全長(mm)A:50●ネジ長さ(mm)E:23●内径(mm)d:40●コード番号:303-0001160アズワン品番67-4855-98
1個
2,298税込2,528
13日以内出荷

用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質黄より線(STC)適合ツール電動・空気工具グラインダー
1個
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アクリル用の接着剤です。
アズワン品番61-7413-69危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
419税込461
当日出荷

1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
1個
209税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

鈴木ブロンズ継手銅合金 丸ニップル BC BN1-1/4
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN1-1/4●全長(mm)A:46●ネジ長さ(mm)E:22●内径(mm)d:35●コード番号:303-0001159アズワン品番67-4855-97
1個
1,898税込2,088
13日以内出荷

鈴木ブロンズ継手銅合金 丸ニップル BC BN1
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN1●全長(mm)A:42●ネジ長さ(mm)E:20●内径(mm)d:25●コード番号:303-0001158アズワン品番67-4855-96
1個
1,498税込1,648
13日以内出荷

油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインク(※ W/O型エマルジョンインク)を、世界で初めてボールペンに搭載しました。 今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。公式文書にもお使いいただけます。(※蛍光色を除く) 軸等に再生材を使用。
先端ボール径(mm)0.7全長(mm)140質量(g)9.7エコマーク認定認定商品タイプ本体
1本ほか
80税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)