カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(1)
- エンドミル(1)
- チップ(39)
- ホルダ(12)
- フライスカッター(2)
- ツーリング(3)
- 面取り・バリ取り(18)
- バイト(1)
- クーラント用品(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
溝長(mm)
ブランド
- 住友電工ハードメタル(24)
- ノガ(15)
- 京セラ(12)
- サンドビック(6)
- イスカル(4)
- ワルター(4)
- ケナメタル(3)
- タンガロイ(3)
- BIG DAISHOWA(2)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(2)
- MSTコーポレーション(1)
- ユニカ(1)
- イチネンTASCO(1)
住友電工ハードメタル・ノガ・京セラ・サンドビック・イスカル・ワルター・ケナメタル・タンガロイ・BIG DAISHOWA・日本オートマチックマシン(JAM)・MSTコーポレーション・ユニカ・イチネンTASCO
切削工具 :「BN-1」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ニューベビーナット
BIG DAISHOWA¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷スラストボール入りナットなので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けが可能です。ニューベビーチャック用ナットL16
ノンスリップドリル BNタイプ
ユニカ¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
外径用ホルダ JSVNBN
タンガロイ¥8,598~税込¥9,458~1本3日以内出荷適合チップひし形35°勝手勝手なしクランプシステムスクリューオン式切込み角Kr(°)63RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 3NU-TNGA
住友電工ハードメタル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
CoroTurn(R) TR QS(TM) 旋削加工用シャンクバイト
サンドビック¥48,980~税込¥53,878~1本翌々日出荷から9日以内出荷Tレールインターフェイスにより拘束面のダレが少なく、長時間加工精度を維持します。チップの高い安定性により、刃先のブレが少なく、高精度の加工が可能です。高精度クーラント仕様
チップ NU-TNMA
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ NU-CNMA
住友電工ハードメタル¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ NU-CCGW
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-VCGW
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-TPGW
住友電工ハードメタル¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-VNMA
住友電工ハードメタル¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ NU-SNMA
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ NU-DNMA
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ T-NU-TPGW
住友電工ハードメタル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NU-DNGA
住友電工ハードメタル¥4,898税込¥5,3881個翌日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-TPGN
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ T-NU-DNMA
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ 2NU-VNGA
住友電工ハードメタル¥5,198税込¥5,7181個翌日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NU-CNGA
住友電工ハードメタル¥5,198税込¥5,7181個翌日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-VBGW
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-DCGW
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材