- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
- BN-1のおすすめ人気ランキング
BN-1のおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新6,003件の「BN-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 焼き付き防止」、「油性ボールペン 0.7」、「ボロンナイトライド」などの商品も取り扱っております。
腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適した焼き付け防止剤です。
金属に影響が少ないボロンナイトライドを配合しています。
基油に硫黄・塩分を含まない合成油を使用し、高温化でもスラッジの発生が僅少で焼き付きを防止しています。
用途ステンレス系締結部品の焼き付き防止。
高温・腐食雰囲気化のステンレスボルトなど。
トラスコ品番
356-3863
質量(kg)
1.2
色
白
使用温度範囲
1200℃以下
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
1缶(1kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
内装、耳紐、あご紐のセットです。
適合機種
SC-1BN、1PRA用
材質
ポリエチレン樹脂など
質量(g)
95
トラスコ品番
396-5007
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パッキンの材料としてはシリコーンと違い食品の色移りがしにくい熱可塑性エラストマーを採用しています。フタも本体も食器洗い乾燥機で使用可能です。溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれていますが透明度は高く、中身がよく見えます。ロックはヒンジ機構を採用していますが、10000回以上の折り曲げ耐久実験をクリアしています。耐熱温度は140℃ですが、電子レンジでご使用の際には、フタを外すか、ずらせて使用下さい。フタをしたまま電子レンジにかけますと、中の空気と蒸気が膨張したり加熱終了後に収縮する事で、フタが変形し使えなくなります。しばらく使わないと、ロックの折り曲げが硬くなる事がありますが、数回折り曲げていただくと柔らかくなります。
仕様
●色番:BN●単品サイズ:幅126×奥行180×高さ62mm●商品重量(g):139●容量(mL):850●材質:本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン部/熱可塑性エラストマー
アズワン品番
68-4072-47
1ケース(12箱×5個)
¥38,880
税込¥42,768
6日以内出荷
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。
外径(Φmm)
90
ねじ径(M×P)
10×15
毛丈(mm)
18
線径(Φmm)
0.25
金具径(Φmm)
60
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
12000
ねじ径(Φmm)
10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。
耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
ラバーグリップで手がつかれにくく、滑らかな書き味のノック式油性ボールペンです。
用途筆記用具として
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
材質
(本体・クリップ・ノックバー)AS樹脂、(グリップ)エストラマー樹脂
全長(mm)
145
質量(g)
6
方式
ノック式
最大径(Φmm)
10
インク
油性インク
色数
単色
入数(本)
1
更にくっきりなめらかになったジムノックの油性ボールペン。軸は樹脂、ラバーグリップ付き。
替芯
UK-0.7芯
全長(mm)
141.2
質量(g)
9.2
シリーズ
ジムノック
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
最大径(Φmm)
11.5
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
18 112 084
入数(本)
1
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子形状
タッチダウン形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC2500
肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。
エプロンを外すのも「スピーディ」。万が一、機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。
水濡れや服の汚れが気になる作業や園芸、農作業などにも最適。
材質
塩化ビニール
幅(cm)
96
着丈(cm)
113
種別
エプロン
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。
適合吊りボルト
W3/8
表面処理
ユニクロ(屋内専用)
高信頼性かつ豊富なバリエーション。
耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造
IP65
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BN1-1/2●全長(mm)A:50●ネジ長さ(mm)E:23●内径(mm)d:40●コード番号:303-0001160
アズワン品番
67-4855-98
1個
¥2,298
税込¥2,528
13日以内出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。
仕様
賠償保険付
種別
電動工具用ベベルブラシ
材質
黄より線(STC)
適合ツール
電動・空気工具グラインダー
アクリル用の接着剤です。
アズワン品番
61-7413-69
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC2500
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BN1-1/4●全長(mm)A:46●ネジ長さ(mm)E:22●内径(mm)d:35●コード番号:303-0001159
アズワン品番
67-4855-97
1個
¥1,898
税込¥2,088
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BN1●全長(mm)A:42●ネジ長さ(mm)E:20●内径(mm)d:25●コード番号:303-0001158
アズワン品番
67-4855-96
1個
¥1,498
税込¥1,648
13日以内出荷
油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインク(※ W/O型エマルジョンインク)を、世界で初めてボールペンに搭載しました。
今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。公式文書にもお使いいただけます。(※蛍光色を除く)
軸等に再生材を使用。
先端ボール径(mm)
0.7
全長(mm)
140
質量(g)
9.7
エコマーク認定
認定
商品タイプ
本体