BNCケーブル 3mのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
138件の「BNCケーブル 3m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BNCケーブル」、「BNC 分岐」、「BNCケーブル 2m」などの商品も取り扱っております。
仕様 コネクタ A = オスBNC。コネクタ B = オスBNC。長さ = 3m。特性インピーダンス = 50 Ω。同軸タイプ = RG58。。RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信 RoHS指令(10物質対応) 対応 MIL規格(RG) RG-58
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ 汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω) 50 ケーブル 1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側) BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 コネクタ A = オスBNC。コネクタ B = オスBNC。長さ = 3m。特性インピーダンス = 50 Ω。同軸タイプ = RG58。ケーブル形状 = 同軸。。BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。 RoHS指令(10物質対応) 対応 MIL規格(RG) RG-58
1個
4,660 税込5,126
当日出荷

仕様 (両端)BNC-BNC 形状 ストレートプラグ 種類 ケーブル 結線方式 中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタタイプ BNC
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。 種類 通信ケーブル グレー ケーブル 1.5D-2V 50Ω 仕様 BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様 同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ 汎用シールドケーブル ケーブル長(m) 0.6 インピーダンス(Ω) 50 使用コネクタ(外部機器側) ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。
種類 通信ケーブル ブラック 規格 RG-58A/U準拠 特性インピーダンス(Ω) 50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状 ストレート 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 コンタクト形状 オス 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワサプライ同軸ケーブル
ブラック コネクタ形状 BNC(オス)-P3(オス) ケーブル 線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V) ケーブル径(Φmm) 5.2
1本
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用 仕様 BNCプラグ両端付き 寸法L(mm) 1000 ケーブル RG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

BNCプラグからクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。 ケーブル RG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様 コネクタ A = オスBNC。コネクタ B = オスBNC。長さ = 5m。特性インピーダンス = 50 Ω。同軸タイプ = RG58。ケーブル形状 = 同軸。。BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。 RoHS指令(10物質対応) 対応 MIL規格(RG) RG-58
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

サンワサプライSDIケーブル
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
仕様 【線材】5C-FB ブラック 適合規格 HD-SDI/3G-SDI コネクタ形状 BNCプラグ - BNCプラグ ケーブル外径(Φmm) 約7.7 インピーダンス(Ω) 75
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 コネクタ A = オスBNC。コネクタ B = オスBNC。長さ = 2m。特性インピーダンス = 50 Ω。同軸タイプ = RG58。ケーブル形状 = 同軸。。BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。 RoHS指令(10物質対応) 対応 MIL規格(RG) RG-58
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

仕様 コネクタ A = オスBNC。コネクタ B = オスBNC。長さ = 2m。特性インピーダンス = 50 Ω。同軸タイプ = RG58。。RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信 RoHS指令(10物質対応) 対応 MIL規格(RG) RG-58
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

オムニライトⅡ用絶縁BNCケーブル。オムニライトⅡに最大8本接続が可能
1箱
3,498 税込3,848
当日出荷

BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBNCP-1.5A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー フジクラダイヤケーブル ケーブル 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) ケーブル外径(Φmm) 2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
1本
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBJ-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー フジクラダイヤケーブル ケーブル 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) ケーブル外径(Φmm) 2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
1本
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

同軸ケーブル3G/HD/SD-SDIおよびIMG.Link用同軸ケーブル。両端BNC(オス)。
用途映像信号用
1本
4,498 税込4,948
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)