BOSCH 充電器のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
207件の「BOSCH 充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボッシュ バッテリー 充電器」、「bosch 充電器 al1860cv」、「bosch バッテリー」などの商品も取り扱っております。
ploom tech+専用 マグネット給電ユニット カーメイトランキング1位
車内で充電しやすくなる、プルーム・テック・プラス専用の充電キット(追加用給電ユニット)
セット内容マグネット給電ユニット、マイクロUSBケーブル(約80cm)、取扱説明書ブラック質量(g)51電源DC5V/2.4A(12W)で1.5A以上出力可能な電源を推奨許容電流(A)2入力電圧(V)DC5(±0.25)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×36×52消費電力(mA)10(本体内蔵LED)
1個
1,898税込2,088
6日以内出荷

充電器 BOSCH(ボッシュ)ランキング2位
BOSCH(ボッシュ)充電器
ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
用途ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

充電器 BOSCH(ボッシュ)ランキング3位
BOSCH(ボッシュ)充電器
高速充電(高容量18V/6.0Ahバッテリーを35分で80%、55分でフル充電可能) ケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
用途ボッシュプロ用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。トラスコ品番855-1467質量(kg)0.7質量(g)0.65使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)190充電電圧(V)14.4~18充電電流(A)8.0充電時間(分)18V2.0Ahバッテリー約15(空→80%ターボ充電)/約30(空→フル充電)、18V5.0Ahバッテリー約30(空→80%ターボ充電)/約45(空→フル充電)、ProCORE18V8.0Ahバッテリー約68(空→80%ターボ充電)/約79(空→フル充電)
1個
13,980税込15,378
当日出荷

コードレスマイクロソー BOSCH(ボッシュ)ランキング4位
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用。振動が少なくスムースに、垂直に近い断面での切断が可能。工具不要で簡単ブレード脱着SDSシステム。片手での切断も安定して可能
用途屋外樹木の枝払いや木板切断セット内容バッテリー・充電器・マイクロソーブレード・キャリングケース・ブレードカバー・ストラップ
1台
35,980税込39,578
当日出荷

G4 MULTI CHARGER GFORCEランキング5位
はじめての充電にはコレ、シンプル&コンパクトAC充電器 LiPo/LiFe/LiHV/NiMHバッテリー対応急速AC充電器 充電電流をスライドスイッチで4段階(1A/2A/3A/4A)に切替可能 スライドスイッチとプッシュボタンのみのカンタン操作 ホビー用バッテリーの充電はコレ1台で全て解決 逆接保護、セルコンディション監視など、充実のセーフ機能を搭載 バランサーを内蔵し、リチウム系バッテリーを安全・確実に充電 動作状況を瞬時に把握できる高輝度LEDインジケーター 4タイプの充電用コネクタケーブルが付属。RCカーや電動ガン等、幅広いホビー用途に対応します。 ニッケル水素やリチウム系(LiPo、LiFe、LiHV)などRC用カー用のあらゆるバッテリーに対応。 電動ガン用バッテリーで主流のミニコネクタやBECコネクタ用の充電ケーブルも標準で付属。 充電器本体は軽量・コンパクトで持ち運びもラクラク。
仕様●内容物:G4 MULTI CHARGER本体、AC電源コード、ディーンズタイプケーブル、タミヤタイプケーブル、電動ガン用ミニコネクタケーブル、電動ハンドガン用BECコネクタケーブル、日本語取扱説明書●AC入力電圧:100-240V●対応バッテリー:LiPo/LiFe/LiHV/NiMH●対応セル数●▼LiPo/LiFe/LiHV:2-4S●▼NiMH:6-8S●充電電流:1A/2A/3A/4A±10%●終了電圧●▼LiPo:4.2V±0.02V●▼LiFe:3.6V±0.02V●▼LiHV:4.35V±0.02V●最大出力:50W●サイズ:69.4×110.7×40.5mm●重量:220gアズワン品番67-6611-10
1セット
5,898税込6,488
6日以内出荷

コンパクト且つケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
用途ボッシュ10.8Vリチウムイオンバッテリーの充電。質量(g)0.45使用温度範囲(℃)0~+45充電時間(分)10.8V2.0Ahバッテリー約24(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、10.8V3.0Ahバッテリー約36(空→80%ターボ充電)/約50(空→フル充電)
1台
9,598税込10,558
当日出荷



便利な磁気アタッチメントで、運転しながらiPhone 12シリーズデバイスを急速充電 最大10Wの高速ワイヤレス充電 USB-Cケーブルを同梱 片手で簡単かつ安全に取り付け 画面を回転して任意の方向で表示
付属品BOOST↑CHARGE(TM)磁気ワイヤレス車載充電器 10W、1.2mの取り外し可能なUSB-Cケーブル出力(W)10互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
1個
4,298税込4,728
当日出荷

軽量、高容量バッテリー 長寿命リチウムイオン電池 ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。
用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
1個
9,598税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

10.8V3.0Ahバッテリー×1個とGAL12V-40充電器のお買い得セットです。
用途バッテリー:ボッシュプロ用10.8Vバッテリー工具用。充電器:ボッシュプロ用10.8V及び3.6Vリチウムイオンバッテリーの充電付属品10.8V3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)×1個質量(kg)0.18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)51×85×47バッテリーリチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980税込18,678
当日出荷

スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり縦置きだけでなく横置きも可能です。布を使用したオシャレなデザイン。カフェなどで使っても映えること間違いなしです。
対応機種iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone8 Plus、iPhone8、Wireless Charging Case for AirPods、Galaxy S9、Galaxy S9+、Galaxy S8、Galaxy S8+、Galaxy S7 Edge、その他 Android Qi対応機種規格Qi規格:WPC Version1.2.4入力電圧(V)5/9電源USB Type-C使用温度(℃)0~40保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×128.5×11.5(※たたんだ状態)本体質量(g)約124付属品USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約1.2m) × 1、取扱説明書兼保証書(※充電にはACアダプターが必要となりますが、別途お求めいただく必要があります。※iPhoneを7.5W充電する際や、Android 10W急速充電に対応した機種をご使用の際は、18W以上のQuick Charge、Power Delivery対応のACアダプターをご用意ください。)保証期間2年間定格出力(W)5/7.5/10(max)(※7.5WはiPhoneのみ。※10WはAndroid対応機種のみ。※HUAWEIのワイヤレス充電対応機種は、HUAWEIの仕様により急速充電できない場合があります。)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。 独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。 独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。
用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
1個ほか
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

COTEK(コーテック)高性能充電器 CXシリーズ
ディップスイッチにより充電電圧の設定が可能 同タイプで容量の違うバッテリーを複数同時に充電可能 バッテリー劣化防止機能
種類バッテリー:鉛蓄/ニッケル/AGM/リチウムイオン(別途設定必要)周波数範囲(Hz)47~63絶縁方式それぞれの出力ターミナルにパワーMOSFETを使用力率0.92以上 (最大負荷時)温度係数±0.03% (0~50℃)使用電圧範囲(V)90~264/AC振動10~500Hz、 2G 10分間、1サイクルを 60分間 それぞれX、 Y、 Z 軸方向に沿って振動動作湿度(%)20~90(非結露状態)動作温度範囲(℃)-20~50(出力負荷軽減曲線)入力電圧(V)AC100機能CR-1でのリモートON/OFFRoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

プロ用電動工具のバッテリー、同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能。最新のセル技術とインテリジェントバッテリーマネジメントにより、従来のバッテリーに比べてパワーが87%向上。放熱をより効率的に行うCOOLPACK2.0テクノロジーにより、従来のバッテリーに比べ寿命が135%アップ
仕様●型番:ProCORE18V8.0●電圧:18V●サイズ:77×117×69mmバッテリー容量(Ah)8アズワン品番65-5657-99
1個
34,900税込38,390
翌日出荷

ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。 +87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。 互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。 +135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。
用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
1個ほか
19,980税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
1個
7,998税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1セット
41,700税込45,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ECHO(エコー)急速充電器
電源AC100V充電時間(分)(目安)1Pバッテリー/約47、2Pバッテリー/約89
1台
9,998税込10,998
3日以内出荷