- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- BSアンテナのおすすめ人気ランキング
BSアンテナのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新240件の「BSアンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bsアンテナ 4k」、「bs室内アンテナ」、「パラボラアンテナ」などの商品も取り扱っております。
ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、日本製の浴室テレビで、地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。
モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。
操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。
約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用し、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)
質量(g)
モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
15(待機時:1.7)
年間消費電力量(kWh/年)
40
電気代の目安
年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算)
画面サイズ
16V型
画素数
W1920×H1080
視野角
実測視野角:上下左右各約80°
光源
LED
音声出力
実用:1.0W+1.0W
入力
アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。
防水仕様
モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当
チューナー数
地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz)
使用温度範囲(℃)
+0~+50
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
保存温度範囲(℃)
-20~+60
保存湿度範囲(%RH)
5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
セット内容
モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。
しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。
BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
種類
同軸
規格
S-2.5C-FB、(同軸)2.5C
ケーブル長(m)
約0.3(SR間)
コネクタ形状
F型ジャック-F型プラグ × 2、ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
対応機種
F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ケーブル
S-2.5C-FB
コネクタ
(規格)F型
ケーブル外径(Φmm)
約3.5
UL規格
(線材)NON UL
インピーダンス(Ω)
75
入力周波数(MHz)
47~3224
出力周波数
U/V出力端子47~862MHz BS/CS出力端子950~3224MHz
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
電源
DC15(3W)
発振周波数
(右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz
受信周波数
11.7~12.75GHz
偏波
右左旋円
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。
L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブル
S-4C-FB
コネクタ形状
L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
コネクタ仕様
F型
縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。
質量(kg)
0.26
使用温度範囲(℃)
0~+40
消費電力(W)
1.6(入力端子送電時6.4)
電源電圧
DC15V/0.07A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
33×121×90
周波数帯域(MHz)
UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224
インピーダンス(Ω)
(入出力)75
雑音指数(dB)
UHF:4以下
利得(dB)
UHF:25~33、BS・CS:-12以上
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~72
定格出力(dBμV)
UHF:95(9波)
利得調整範囲(dB)
UHF:0~-10
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様
受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224MHz
付属品
専用ACアダプター、ダミー抵抗
寸法(mm)
121×90×33(H)
質量(kg)
0.26
使用温度範囲(℃)
0~+40
消費電力(W)
1.6(入力端子送電時:6.4(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))
コード長さ(m)
2
電源電圧(V)
DC15/0.07(/A)
インピーダンス
(入出力)75Ω(F型)
アズワン品番
64-2283-67
標準利得(dB)
UHF:25~33、BS・CS:-12以上
雑音指数(dB)
UHF:4以下
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~72V
定格出力(dBμV)
UHF:95(9波)
利得調整範囲(dB)
UHF:0~-10
1台
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。
地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。
モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。
操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。
約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)
質量(g)
モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
15(待機時:1.7)
年間消費電力量(kWh/年)
40
電気代の目安
年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算)
画面サイズ
16V型
画素数
W1920×H1080
視野角
実測視野角:上下左右各約80°
光源
LED
音声出力
実用:1.0W+1.0W
入力
アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、HDMI:HDMI端子コネクタ(Aタイプ)、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。
無線規格
IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEE802.11b、IEEE802.11a準拠
使用周波数(GHz)
無線:2.412~2.472(1~13ch)、5.180~5.240(36,38,40,42,44,46,48ch)
伝送方法
OCK、OFDM、DBPSK、DAPSK
防水仕様
モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当
チューナー数
地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz)
使用温度範囲(℃)
+0~+50
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
保存温度範囲(℃)
-20~+60
保存湿度範囲(%RH)
5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
セット内容
モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
FM補完放送に対応!
質量(kg)
3.4
使用温度範囲(℃)
-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
3210×1920×768
エレメント使用本数
8
受信周波数
76~95MHz
適合マスト径(Φmm)
22~39
RoHS指令(10物質対応)
対応
前後比(dB)
12~20
動作利得(dB)
(感度)6.5~9.5
インピーダンス(Ω)
75(直付け)
偏波
(受信)水平偏波
半値幅(度)
38~62
VSWR
2.5以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
二つの機能を一つに分波器二つと分配器一つ分の機能を一つの機器にまとめたことで配線の管理が簡単になります。
アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。
(分配器)(例:2台のテレビ/テレビと録画機器等)
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴できるように(分波器)地上波(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
S-4C-FB規格のケーブル伝送損失が少なく、ノイズの影響を受けにくい、外径約6mmのケーブル付属です
BSアンテナ電源供給可能BS/CS側の端子は二つとも電流通過型となっています。
種類
同軸4C・入力周波数:47~3224(MHz)・出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)・ケーブル規格:S-4C-FB・コネクタ規格:F型・コネクタ形状:両側ネジ式(金メッキ仕様)・コネクタサイズ:W約12.5 x H約12.5 x D約32.75 mm・インピーダンス:75Ω・ケーブル直径:6mm・ケーブル長:約50cm(SR間) ケーブル取り外し可能
規格
S-4C-FB
ケーブル長(m)
約0.5SR間
コネクタ形状
F型ジャック-F型プラグ × 4分波器の筐体は F型ジャック(IN)×1、F型ジャック(OUT)×4
対応機種
F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ケーブル外径(Φmm)
約6
UL規格
(線材)NON UL
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
種類
同軸
規格
S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON UL
ケーブル長(m)
約0.2SR間
コネクタ形状
F型ジャック-F型プラグ(差込式)×2、ケーブル/F型プラグ(差込式)、 ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
対応機種
F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)※壁面アンテナ端子との接続には、F型プラグを持つアンテナケーブルが必要です。
ケーブル
S-2.5C-FB
コネクタ
F型
インピーダンス(Ω)
75
入力周波数(MHz)
47~3224
出力周波数
U/V出力端子47~862MHz BS/CS出力端子950~3224MHz
同軸タイプ
2.5C
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
BS/CS視聴可 Bluetooth搭載でスマホの音楽も楽しめます
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
【モニター、チューナー】AC100V 50/60Hz、【リモコン】DC3V(単4形乾電池2個)
光源
LED
受信周波数
【地上デジタル】SDB-T90~770MHz、【BS/110度CSデジタル】ISDB-S1032~2071MHz
防水仕様
【モニター】JISIPX5相当、【リモコン】JISIPX7相当
受信チャンネル(ch)
【CATVパススルー対応】VHF1~12ch/UHF13~62ch/C13~62ch
質量(kg)
約4.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2490×1925×585
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
適合マスト径(Φmm)
32~62
前後比(dB)
9以上
電圧定在波比
2.5以下
動作利得(dB)
4.5以上
受風面積(m2)
0.28
音圧感度(dB)
4.5以上
偏波
水平
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
2K・4K・8K放送に対応した新機能
レベルと信号品質が同時測定可能!地デジはレベルとMERまたはBER、BS右旋、110度CS右旋はレベルと簡易C/NまたはBER、BS左旋、110度CS左旋はレベルと換算C/Nが同時に測定可能。
ブースター内蔵アンテナやBS・110度CSアンテナに電源供給OK!DC15Vの電源供給と電圧測定が可能。
受信が良好な場合、画面表示と音で分かります。
付属のmicroカードに測定データを保存。パソコンでデータ確認や集計が可能。
チャンネルスキャン機能内蔵。測定時、チャンネルスキャンできるので、チャンネル確認の手間がなく、便利!
バックライト機能付きなので暗い場所でも画面がよく見えます。
付属品
中継接栓、シリコンラバーケース、ストラップ、microカード、アルカリ単3乾電池×4(動作確認用)
質量(g)
250(本体のみ)、420(シリコンラバーケース、電池4本含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
243×76×35
表示範囲
MER(dB)/【地上波デジタル】0~30、【右旋(BSデジタル)】-、【右旋(110度CSデジタル)】-、【左旋(BSデジタル)】-、【左旋(110度CSデジタル)】-、【LTE】-。CN(dB)/【地上波デジタル】-、【右旋(BSデジタル)】5~25、【右旋(110度CSデジタル)】5~25、【左旋(BSデジタル)】5~25、【左旋(110度CSデジタル)】5~25、【LTE】-。BER/【地上波デジタル】2.2E-2~0.0E-0、【右旋(BSデジタル)】2.5E-3~0.0E-0、【右旋(110度CSデジタル)】2.5E-3~0.0E-0、【左旋(BSデジタル)】-、【左旋(110度CSデジタル)】-、【LTE】-
測定チャンネル
【地上デジタル】13~52ch、【右旋(BSデジタル)】1~23ch(奇数チャンネル)、【右旋(110度CSデジタル)】2~26ch(偶数チャンネル)、【左旋(BSデジタル)】2~24ch(偶数チャンネル)、【左旋(110度CSデジタル)】1~25ch(奇数チャンネル)、【LTE】上り・下り
測定周波数
【地上デジタル】470~710MHz、【右旋(BSデジタル)】1032~1489MHz、【右旋(110度CSデジタル)】1595~2072MHz、【左旋(BSデジタル)】2224~2681MHz、【左旋(110度CSデジタル)】2748~3224MHz、【LTE】上り:718~748MHz、下り:773~803MHz
入力端子
75Ω(F形)
表示レベル範囲(dBμV)
【地上デジタル】20~110、【右旋(BSデジタル)】45~110、【右旋(110度CSデジタル)】45~110、【左旋(BSデジタル)】45~110、【左旋(110度CSデジタル)】45~110、【LTE】45~110
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
仕様
受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz
付属品
専用ACアダプター、ダミー抵抗
寸法(mm)
33(H)×121(W)×90(D)
質量(kg)
0.27
使用温度範囲(℃)
0~+40
消費電力(W)
3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))
電源電圧(V)
DC15/0.16(/A)
インピーダンス
(入出力)75Ω
アズワン品番
64-2283-66
標準利得(dB)
UHF:25~33、BS・110℃S:20~30
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V
定格出力(dBμV)
UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)
利得調整範囲(dB)
UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
家庭用45形BS・110度CSアンテナです。WEB専用モデル。右・左旋円偏波対応。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。アンテナ本体の組立てはボルト1本で簡単に取り付けが可能です。分かりやすいクイックマニュアル付き。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。
WEB販売専用モデルです。1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。
付属品
クイックマニュアル、F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1
質量(kg)
1.4
受信周波数
右旋11.71~12.75GHz/左旋11.73~12.73GHz
適合マスト径(Φmm)
25~49
性能指数G /T(dB/K)
[BS]14.8(BS標準)、[CS]15.2(BS標準)
雑音指数(dB)
0.45(標準)
アンテナ利得(dB)
[BS]33.9(BS標準)、[CS]34.3(BS標準)
偏波
右旋・左旋円偏波
出力周波数
右旋1032~2072MHz/左旋2224~3224MHz
コンバーター利得(dB)
53標準
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
4K・8K放送(3224MHz)対応のスキマケーブルです。
サッシなどのすき間を利用して、BSアンテナ等から機器への配線ができるケーブルです。すべてのデジタル放送に使用可能です。
防滴型
最大DC15V・0.5A/AC30V・1A 電流通過します。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
ケーブル長(m)
0.5
付属品
防水キャップ×1個、取付ねじ×4本、両面テープ×1シート
適合
CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM
寸法(mm)
500×35×20.5
入力インピーダンス(Ω)
75(F型)
周波数帯域(MHz)
DC~770・770~3224
電圧定在波比
(DC~770)1.5・(770~1489)1.8・(1489~2602)2.0・(2602~3224)2.5
挿入損失(dB)
(DC~770)1.5・(770~1489)2.5・(1489~2150)3.0・(2150~2602)4.0・(2602~3224)5.0
1本
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
新4K・8K(3224MHz)放送に対応した小形で高利得(27dB)のCS/BS-IFブースターです。入力ATT(-10dB)付でレベル調整が可能。防水構造で屋内、屋外兼用。壁面のネジ止め、結束バンドを使用すると、アンテナマストにも取付可能です。
BS/CSアンテナ用高利得(27dB)ラインブースターです。すべての2K4K8K放送に対応できます。テレビやレコーダーの増設で弱くなったテレビ信号のレベルを補います。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。小形、防水仕様(IP×4)で壁面取付可能、屋外防水BOXなしに屋外設置が可能。屋内・屋外どちらでも使用できます。壁面ネジ止め、結束バンドを使用するとアンテナマストに取付けできます。入力ATTスイッチ付のため入力レベルをフラットに10dB減衰させることができます。通電切り換えスイッチ付でBS/CSアンテナへの電源供給をON/OFFできます。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。1個入れブリスタパック商品
使用帯域
UHF・V-Low・FM(CATV)、CS/BS-IF(3224MHz)
仕様
入力ATT:UHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 0/-10dB
付属品
取扱説明書
質量(kg)
0.13
使用温度範囲(℃)
-20~+50
外形寸法(mm)
115×30×25
電源
DC11~15V 50mA
コネクタ形状
入力/出力 F型端子
定格出力
UHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 92/97dBμV
機能
入力レベル調整(入力ATT)スイッチ、通電ON/OFFスイッチ、通電パイロットランプ
周波数帯域(MHz)
UHF・V-Low・FM(CATV) 10~77、CS/BS-IF 1000~3224
電流(mA)
入出力通過電流:DC15V時 500mA
インピーダンス(Ω)
入出力:75
雑音指数(dB)
UHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 10以下
入力レベル
UHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 47~70dB(ATT -10dB にした場合最大80)dBμV
利得(dB)
UHF・V-Low・FM(CATV) 0~-3.5、CS/BS-IF 22/27
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
付属品
ベランダ取付金具、同軸ケーブル(15m)、スパナ(M6、M8)、結束バンド(200mm)
質量(kg)
2.8
電源(V)
DC15(+13.5~+16.5)
消費電流(mA)
160以下
出力周波数(Hz)
右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M
受信周波数
11.70~12.75GHz
口径
45cm型
適合マスト径(Φmm)
25~50
耐風速(m/s)
20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)
コンバーター総合利得(dB)
52±4
コンバーター雑音指数(dB)
0.5(標準)
局発位相雑音(dBc/Hz)
-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)
受風面積(m2)
0.17