BS215のおすすめ人気ランキング

2026/04/05更新
37件の「BS215」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BS230」、「BSE215」、「文具カッター」などの商品も取り扱っております。
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ランキング1位
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類露出形ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%耐電圧(V/min)AC2500
1台
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

画筆 ネオセーブル 平筆 ぺんてるランキング2位
独自の特殊毛材を使い、水のふくみとコシの強さのバランスが良い絵筆です。水彩えのぐ、アクリル系えのぐ、両方使えます。
種別平筆材質穂先:ナイロン繊維 軸:再生PPエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 084
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


二槽シンク1500×600×800(ホース付) マルゼン[厨房機器]ランキング4位
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)800仕様オーバーフローあり。排水トラップ:大型(180mm)。完成品。ホース付付属品水切りホーストラスコ品番465-5290材質SUS430質量(kg)35槽内寸法(mm)間口695×奥行460×深さ200寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
89,980税込98,978
翌々日出荷

二槽シンク1500×750×800(ホース付) マルゼン[厨房機器]ランキング5位
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)800仕様オーバーフローあり。排水トラップ:大型(180mm)。完成品。ホース付付属品水切りホーストラスコ品番465-5303材質SUS430質量(kg)38槽内寸法(mm)間口695×奥行610×深さ200寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
139,800税込153,780
翌々日出荷

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車材質S45C
1個
3,398税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

55mm径のフロントアクティブスピーカー&背面パッシブラジエーターを採用したコンパクトながらサイズを超えた迫力あるサウンドを楽しめるBluetoothスピーカー。縦置き・横置きが可能なスマホスタンドを搭載しており、動画も音楽もノーストレスでお楽しみいただけます。IP54相当の防じん防水性能を持つため、水はねが気になるキッチンでの使用もOK。またQi充電に対応しており、スマホスタンドに置くだけで充電が出来ます。シーンや好みに合わせて選べるファントムブルー・パールピンク・パールホワイトの3色展開。
仕様●Bluetooth クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6、AVCTP1.4、AVDTP 1.3、使用周波数:2.4Ghz、与干渉距離:80m、ペアリング記憶数:6●S/N比(db):60以上●abs-215_manual.pdf:1●充電池連続動作時間(時間):約15※再生音量などにより動作時間は変化します付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、Φ3.5ステレオミニプラグケーブル(約1.2m)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)750消費電力(W)最大10(待機時0.4)電源5V-2.4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×90×100バッテリー3.7V2600mAhリチウムイオン充電池(保護開路内蔵)入力端子Usb-C(電源)、Φ3.5mmミニステレオ(音声)充電時間(時間)約5防水性Ip54相当BluetoothVer.5.5スピーカーサイズ(mm)Φ55
1台
8,898税込9,788
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


KHK(小原歯車工業)SBS まがりばかさ歯車
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別まがりばかさ歯車材質S45C表面処理黒染
1個
2,698税込2,968
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

ポケットチーフとしても使用できるおしゃれなメガネ拭き。超極細の繊維であるマイクロファイバーによって作られており、普通の繊維ではなかなか取れない油膜や汚れなどを拭き取りやすくします。メガネだけでなく、スマートフォンやタブレットなど幅広くご使用できます。星形のデザインとなっており、中央をつまんで胸元に差し込むだけで、簡単にスリーピークスのようなポケットチーフが完成します。ギフトにもおすすめです。
材質ポリエステル/ナイロン質量(g)約7寸法(幅W×高さH)(cm)約35×30
1個
1,198税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1個
5,998税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
材質SUS304入数(個)1特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
1個
1,100税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)




「細工用」カッターナイフ替刃。 刃先角度が30度と鋭く、細かい作業に適した、折る刃式の替刃です。
材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.38材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)74×9×0.38適合替刃・カッター141S、141BS、215、Ltd-05材質(樹脂部)ABS樹脂材質(クリップ)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10枚)
429税込472
当日出荷

細部に至るまで使いやすさにこだわった小型カッターナイフ。手の中でホールドしやすい薄型の形状で、快適な作業が可能。刃の露出が細かく設定でき、細工刃の装着も可能です。クリップは二つのツメでしっかりロックし、 不意に外れる恐れを軽減します。
材質【金属部】ステンレス鋼材質(樹脂部)ポリカーボネート樹脂(PC)材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349税込384
当日出荷