- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- BSF-21T-P1.4のおすすめ人気ランキング
BSF-21T-P1.4のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2件の「BSF-21T-P1.4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着工具 jst」、「ピン 圧着 端子」、「コネクターピン」などの商品も取り扱っております。
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。
トラスコ品番
421-8353
材質
リン青銅・すずめっき(リフロー処理)
質量(g)
17
使用温度範囲
-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧
MAX300V
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
(最大)7
適合電線
0.3~0.75mm2、AWG#22~#18
電線被覆外径(mm)
1.5~2.2
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(100個)
¥639
税込¥703
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
用途BSF/M-21T-P1.4専用圧着工具。
仕様
KV 0.3/0.4 KV0.5(0.75)電線圧着用
適合
(コンタクト)BSF/M-21T-P1.4
トラスコ品番
413-8881
全長(mm)
296
質量(g)
485
1丁
¥59,980
税込¥65,978
94日以内出荷