BT50のおすすめ人気ランキング

2026/04/09更新
1,744件の「BT50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水 ブッシング」、「bt50 アーバー」、「DV継手 ブッシング」などの商品も取り扱っております。
ターボ羽子板 TRUSCOランキング1位
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ種類羽子板
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

エンドミル APKシリーズ イスカルランキング2位
1個
139,800税込153,780
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ニューベビーチャック BIG DAISHOWAランキング3位
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT50シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
L90
1個
37,980税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

棒テンションゲージ 5Kg O-BT50N 大場計器ランキング4位
仕様●種類:スタンダード●ひと目盛:0、125N●水平秤誤差:0、35N●コード番号:119-0165044アズワン品番67-4836-91
1個
16,980税込18,678
13日以内出荷

BT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50 セコ・ツールズ・ジャパンランキング5位
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT50
寸法BD(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、。9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、。142BB、142BW、144B、154K、166BY、。166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、。170B、184B、184BS、188BS、191B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
539税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

三菱マテリアル深切込み用エンドミル
刃径(mm)50シャンク径(Φmm)-刃長(mm)110刃数24全長(mm)289.8
1個
219,800税込241,780
6日以内出荷

1個のコレットで最大2mm締まる。 106サイズのドリルがわずか6個のコレットでチャッキングできます。 シンクロタップ対応で、シンプルツーリングを実現しました。 高速回転対応 ハイコストパフォーマンス
1個
15,980税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様●種類:スタンダード●ひと目盛:0、01N●水平秤誤差:0、1N●コード番号:119-0165045アズワン品番67-4836-92
1個
13,980税込15,378
13日以内出荷

U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個材質ステンレス種類Uボルト
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
44,980税込49,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
10,980税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(176種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
1個
29,980税込32,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

1個
1,190税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)

1本
179,800税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れバリスティック加工をした 超高強度1680 デニール生地を使用したミリタリーシリーズ! 横幅500mmの大容量! 機能性抜群な収納ホルダー・ポケット付き 大容量収納バッグ 横幅 500mmで今まで入らなかった工具や道具の収納が可能 使用頻度の高いコンベックスが収納できるホルダー付き 水弾きのよい撥水加工生地を使用 ショルダーベルト用リング付き 折りたたみ式なので未使用時はコンパクト
質量(kg)1.55寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×500×230外寸法・幅(mm)500外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)230
1個
2,798税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
39,980税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT50
寸法BD(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)