- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- BVH-21-1.1のおすすめ人気ランキング
BVH-21-1.1のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新4件の「BVH-21-1.1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BVH-21T-P1.1」、「vhr-4n」、「BPHD-001T-P0.5」などの商品も取り扱っております。
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合
コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1。ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VH。ボックス型:B ※P-VH-FB-B
色
ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)
-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電流(A)
10(AC・DC)(AWG♯16使用時)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様
RoHS対応品
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75122
定格電圧(V)
250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
10 AC・DC。(AWG#16使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
形態
バラ状
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線被覆外径(mm)
1.7~3.0
仕様
RoHS対応品
適合
ハウジング:VHR-※N、VHR-※M。コンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1
色
ナチュラル(白)
定格電圧(V)
250 AC・DC
定格電流(A)
10 AC・DC。(AWG#16使用時)
表面処理
銅下地付すずめっき(リフロー処理)
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
296
仕様
バラ端子用
適合
バラ状コンタクト:BVH-21T-(P)1.1
トラスコ品番
413-8821
寸法(幅W×長さL)(mm)
70×296
適合電線
UL1007 #22。UL1007 #20(#18)
1本
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷