BVH-21T-P1.1のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
4件の「BVH-21T-P1.1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bvh-41t-p1.1」、「bxh-001t-p0.6」、「BPHD-001T-P0.5」などの商品も取り扱っております。
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様 RoHS対応品 材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75122 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) 10 AC・DC。(AWG#16使用時) 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 形態 バラ状 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線被覆外径(mm) 1.7~3.0
1パック(100個)ほか
579 税込637
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合 コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1。ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VH。ボックス型:B ※P-VH-FB-B ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電流(A) 10(AC・DC)(AWG♯16使用時) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1パック(10個)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様 RoHS対応品 適合 ハウジング:VHR-※N、VHR-※M。コンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1 ナチュラル(白) 定格電圧(V) 250 AC・DC 定格電流(A) 10 AC・DC。(AWG#16使用時) 表面処理 銅下地付すずめっき(リフロー処理) 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1パック(10個)ほか
129 税込142
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

全長(mm) 296 仕様 バラ端子用 適合 バラ状コンタクト:BVH-21T-(P)1.1 トラスコ品番 413-8821 寸法(幅W×長さL)(mm) 70×296 適合電線 UL1007 #22。UL1007 #20(#18)
1本
66,980 税込73,678
当日出荷