Bluetooth対応ヘッドホンのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
146件の「Bluetooth対応ヘッドホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホ用イヤホン」、「ワイヤレスイヤホン 片耳」、「ヘッドホン」などの商品も取り扱っております。
大型ドライバ採用!落下防止のマグネット付。 迫力の再生音がワイヤレスで楽しめる。 存在感のあるハウジング筺体が迫力の再生音を想起。 無駄を削いだミニマルデザイン。 絡みにくいフラットケーブル。 高級感を演出するスピン仕上げ。
仕様 【マルチポイント】(最大)2台、【マルチペアリング】(最大)8台 付属品 イヤーピース(S/M/L各2個※Mは本体装着済)、充電用ケーブル(USB-microB)約25cm×1、取扱説明書(保証書) 質量(g) 約15(コード含む) 形式 密閉ダイナミック型 電源 内蔵充電式リチウムイオン電池 接続方式 Bluetooth 対応 【プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、【コーデック】SBC、【コンテンツ保護】SCMS-T 連続使用時間(時間) 再生:(最大)約6、待受:(最大)約125 通信方式 Bluetooth標準規格Ver4.1 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 約2.5 インピーダンス(Ω) 16 ドライバーユニット(Φmm) 12.5 音圧感度(dB/mW) 96 通信距離(m) (最大)約10 イヤホン形状 カナル型
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コード あり 材質 医療用ポリマー樹脂 サイズ M コード長さ(mm) 670
1組(2個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子 microUSB(充電用) 仕様 法令対応:TELEC,JATE、最大通信距離:見通し約10m、対応Bluetoothプロファイル:A2DP,AVRCP,HFP、A2DPの対応コーデック:SBC、A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T、最大登録可能台数:1台、マルチポイント(同時待受け):非対応、連続通話最大時間:約6.5時間、連続待受最大時間:最大約120時間、ドライバーユニット:密閉ダイナミック、マイク型式:エレクトレットコンデンサー型 付属品 USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 質量(g) 約15 電源(V) DC5 出力 BluetoothPowerClass2 接続方式 Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) リモコン部:約15×8×70mm(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23mm(コード含まず) 通信方式 Bluetooth標準規格Version4.2 コード長さ(cm) 約65 充電時間(時間) 約2 許容相対湿度(%) 20~80(ただし、結露無きこと) 連続再生時間 最大:約6.0時間 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 周波数帯域(GHz) 2.4GHz帯 イヤホン形状 カナル型
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・軽量設計により装着時も収納時も小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。iPhoneでの使用に適した高音質コーデックAACに対応していますので、スマートフォンや音楽プレーヤーで上質なサウンドを体感できます。
通信方式 Bluetooth標準規格 Version5.0 接続方式 Bluetooth イヤホン形状 カナル型 出力 Bluetooth Power Class2 通信距離(m) 見通し 最大約10 使用周波数(GHz) 2.4帯 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP 対応コーデック (A2DP)SBC、AAC 再生周波数帯域(Hz) 20-20000(A2DP) 連続再生時間 最大約4.5時間(約4.5時間+2回充電=最大約13.5時間) 連続通話時間(時間) 最大約4.5(約4.5+2回充電=最大約13.5) 連続待受時間 最大約70時間 電源 充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V) DC5 充電時間(時間) 約1.5 型式 【マイク】MEMS型、【ヘッドホン】密閉型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッドホン部(片耳):約18×約28×約22.7、充電ケース:約71.6×約36×約30 質量(g) ヘッドホン部(片耳):約4、充電ケース:約36 保証期間 1年 付属品 充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 ドライバーユニット(Φmm) 8(フルレンジ) 仕様 【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T、【最大登録可能台数】4台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子 microUSB(充電用) 仕様 コンテンツ保護:SCMS-T 付属品 USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 質量(g) 約15 形式 密閉ダイナミック 規格 TELEC, JATE 出力 Bluetooth Power Class2 電源 DC5V 接続方式 Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) リモコン部:約15×8×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず) 連続使用時間 通話:約6.5時間 、待受:最大約120時間 マイクロホン エレクトレットコンデンサー型 通信方式 Bluetooth標準規格 Version4.2 保証期間 1年 コード長さ(cm) 65 充電時間(時間) 約2 動作温度、湿度範囲 温度:5~35℃、湿度:20%~80%(ただし、結露無きこと) 連続再生時間 最大約6時間 最大接続台数 1台 プロファイル A2DP,AVRCP,HFP 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m) 最大約10(見通し) 周波数帯域(GHz) 2.4 イヤホン形状 カナル型 オーディオコーデック SBC
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したワイヤレスステレオヘッドホンシステム 長時間使用しても疲れにくい軽快な装着感 コードがないので自由な行動範囲でクリアなサウンドが楽しめる 到着距離は正面方向で10mを実現 耳元で音量調節可能なボリューム付 オートパワーセーブ、オートON/OFFの省エネ設計 テレビやDVD、ゲームに最適
コード長さ(m) 約1 質量(g) 約80(アダプター含まず) 電源 DC 12V/200mA(付属のACアダプター使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (最大)120×25×90 周波数特性 20~20000Hz 波長(nm) (赤外線)850 到達距離(m) 10(正面方向) 入力端子 (音声)Φ3.5ステレオミニプラグ 歪率(%) 2.0以下(1kHz)/赤外線トランスミッター(送信部) 周波数(MHz) 搬送波/左チャンネル:2.3、右チャンネル:2.8 プラグ形状 3.5Φステレオミニプラグ イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
5,509 税込6,060
当日出荷

デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。 オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。 周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。 VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。 スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
仕様 最大登録可能台数:8台 付属品 USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM)) 型式 マイク:MEMS型 質量(g) 約153 電源(V) DC5 規格 法令対応:TELEC 出力 Bluetooth power class2 対応機種 Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約165×約70×約175 通信方式 Bluetooth標準規格 version5.0 保証期間 1年 保護機能 A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T 入力端子 USB Type-C(TM) 再生周波数帯域(Hz) (A2DP)20-20k 充電時間(時間) 約3.5 連続再生時間 約35 動作湿度(%) 相対湿度:20~80(ただし、結露なきこと) 色(本体) ブラック 指向性 無指向性 ドライバーユニット(Φmm) 直径約20 プロファイル 対応Bluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式 両耳 通信距離(m) 約10(※障害物なきこと) 動作温度範囲(℃) 5~35 周波数帯域(GHz) 2.4帯 イヤホン形状 オーバーヘッド 連続待受時間 約200時間 対応コーデック A2DP:SBC マイクミュート ノイズキャンセリング 連続通話時間(時間) 約33 マルチポイント 対応(同時待受け)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

耳への負担が小さく、周囲の音や話し声を聞き取りやすいセミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneなどのAACに対応したスマートフォンやプレーヤーで高音質な音楽が楽しめます。 持ち運びに便利な小型充電ケース付き。
通信方式 Bluetooth標準規格Version5.0 接続方式 Bluetooth イヤホン形状 インナーイヤー型 出力 BluetoothPowerClass2 通信距離(m) 見通し最大約10 通信周波数帯域(GHz) 2.4帯 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイル A2DP/AVRCP/HFP 対応コーデック SBC/AAC 仕様 A2DPの対応コンテンツ保護:○(SCMS-T)、最大登録可能台数:8台、マルチポイント(同時待受け):非対応 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 連続再生時間 約4時間(約4時間+2回充電=最大約12時間) 連続通話時間(時間) 約4(約4+2回充電:最大約12) 連続待受時間 最大約70時間 電源 充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V) DC5 充電時間(時間) 約1.5 型式 MEMS型(マイク)、セミオープン型、インナーイヤータイプ(ヘッドホン部) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッドホン部(片耳):約17.2×18.4×29.6、充電ケース:約44×21.3×45 質量(g) ヘッドホン部(片耳):約3.4、充電ケース:約25.3 保証期間 1年 付属品 充電ケース、USB充電ケーブル ドライバーユニット(Φmm) 14(フルレンジ)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく、長時間のリスニングに最適です。 直径27mmの大型ドライバーユニットで、音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m) 約1.2 型式 ダイナミック型ステレオヘッドホン 質量(g) 約47(コード除く) プラグ(mm) Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 直径(mm) (使用ユニット)27 インピーダンス(Ω) 32 最大入力(mW) 100 音圧感度(dB/mW) 102 イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
950 税込1,045
当日出荷

たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
仕様 スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約180 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式) 接続方式 3.5mm4極ミニプラグ 連続使用時間(時間) (最大/音楽再生時)60 再生周波数帯域(Hz) 5~32000 充電時間(時間) 約4 通信速度 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 40 音圧感度(dB/mW) 105 変調方式 GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m) 10以内(見通しの良い状態) 使用周波数(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状 オーバーヘッド型 最大出力(mW) RF:10(EIRP) 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。 高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。 ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。
付属品 USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書 型式 密閉ダイナミック 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池 本体質量(g) 147 接続方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.2 標準持続時間(h) 50 保護機能 (コンテンツ保護)SCMS-T 充電時間(時間) 3 充電方式 USB充電 ドライバーユニット(Φmm) 30 通信距離(m) 10 周波数帯域(GHz) 2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) イヤホン形状 オーバーヘッド 伝送帯域(Hz) 20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling) 対応コーデック SBC/AAC 連続通話時間(時間) 40 対応プロファイル A2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

24時間連続再生&コンパクト設計。ワイヤレスヘッドホン 迫力の低音を実現したアコースティック・ベース・コントロール。 ドライバー前後の空気の流れを最適化。大きく振動板を振幅させる低域の再現性を向上させ、歪みの少ないキレのある低音を実現しました。 またBluetoothRの標準コーデックSBCに加えて、高音質AACコーデックにも対応しています。 通勤通学に最適! 長時間再生&軽量・コンパクト設計 ・連続約24時間のワイヤレス再生(SBC) 1回の充電で連続24時間のワイヤレス再生(SBC)を実現。片道1時間の通勤や通学でも1週間以上充電不要です。 ・コンパクト設計 持ち運びに便利な折りたたみ機構を採用。 約130gの軽量設計で 軽い装着感と携帯性を実現しました。 Bluetooth対応ワイヤレスタイプ ・本体ハウジングにリモコン機能搭載 Bluetooth対応のスマートフォンなどとワイヤレスで接続。 再生、選曲の機器操作はもちろん、Siri等の音声アシスタント機能起動、ハンズフリー通話もできます。 対応可能な機能は接続する機器によって異なります。 音声アシスタント機能の音声コマンドについて、詳しくは接続機器の取扱説明書をお読みください。 機器によっては、音声アシスタント機能を使用できない場合があります。
仕様 リモコン・マイク対応 付属品 USB充電ケーブル(0.5m) 本体質量(g) 約130 接続方式 Bluetooth マイクロホン 機能:有 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 連続再生時間 約24時間 クラス 2 プロファイル A2DP、AVRCP、HSP、HFP 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ 大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。 手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。 片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。 直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。
コード長さ(m) 約3(ボリュームコントロール付) 付属品 延長コード(約2m) 質量(g) 約188(コード除く) 形式 ダイナミック型ステレオヘッドホン プラグ(mm) Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 直径(mm) (使用ユニット)40 インピーダンス(Ω) 32 最大入力(mW) 100 音圧感度(dB/mW) 108 イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
2,372 税込2,609
当日出荷

高音質Φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現。 アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。 自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
コード長さ(m) 3 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約210(コード除く) プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz) 20~22,000 音圧レベル(dB) 100(出力) アズワン品番 65-1708-95 インピーダンス(Ω) 40 ドライバーユニット(Φmm) 40 最大入力(mW) 500 装着方式 オーバーヘッド
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.1仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
ブラック 通信方式 Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠) Bluetooth Version:4.1 連続使用時間(時間) (最大)約4 仕様 マルチポイント:2台、SCMS-T:対応 付属品 DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書 質量(g) 10 接続方式 Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 16×22×56 使用電池 リチウムポリマー電池 充電時間(時間) 約2 ケーブル長(cm) 約70 プロファイル ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 装着方式 片耳 通信距離(m) 約10以内 イヤホン形状 耳掛け式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
タイプ H16・H8・H11 (一部車種除く) 電圧(V) 12(ハイブリッド車・電気自動車 含む) 電力(W) 7 口金 その他
1セット(2個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳もとで音楽再生・音量・着信応答をコントロールできます 大口径40mmドライバーによる迫力サウンド 左右折りたたみ式でコンパクトに収納できます 通話マイク内蔵でスマートフォン通話ができます マルチポイント機能で2台のスマートフォンを待ち受けることができます 連続再生は約10時間(50%音量) 外部音声入力端子付き(コード付属) 付属の充電コードで本体のUSB Type-Cポートに接続して充電 Bluetooth標準規格 Ver.5.1(Bluetooth正規ライセンス品)
付属品 専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書 型式 口径40mm ダイナミック・密閉型 ブラック 質量(g) 約150 電源(V) DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 連続使用時間(時間) 再生:約10(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 155×180×70 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.1 バッテリー 充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh) 再生周波数帯域(Hz) 20~20k(A2DP) 充電時間(時間) 約3(残量ゼロからフル充電まで) 動作湿度(%) 20~80(結露なしにて) 指向性 全指向性(感度:-42dB) インピーダンス(Ω) 32 最大入力(mW) 25 取扱説明書 (2.9MB) 音圧感度(dB) 115 変調方式 GFSK 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃) 0~40 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 連続待受時間 約80時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 約7(50%音量) マルチポイント 2台 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値 32(ANSI S3.19準拠) 材質 ポリウレタンフォーム コード なし ケース なし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DELTA(デルタ)LEDヘッドライト
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに 電圧(V) DC12/24 消費電力(W) 50 色温度(K) 6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応 明るさ(Lm) 6000
1セット(2個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一台二役!音声の送信/受信を切り替えて使える、Bluetoothオーディオアダプター。 2台で使用すれば、Bluetooth非対応のオーディオ機器同士でもワイヤレス接続が可能。 高音質コーデック「aptX」対応で、aptX対応機器の音声を高音質、低遅延で聴く事が可能です。 Bluetooth対応スマートフォン、Bluetooth対応スピーカー、Bluetooth対応ヘッドフォンなど、用途は様々。
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷