C レンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
4,004件の「C レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引掛スパナ」、「ドアノブ 交換工具」、「ドアノブ 工具」などの商品も取り扱っております。
フックスパナ 日研工作所ランキング1位
用途ミーリングチャック BT40-C32-85/105/120、BT45-C32-85、BT50-C32-90/105/120/135/165用フックスパナ
1個
2,498税込2,748
当日出荷

引掛スパナ 三木ネツレンランキング2位
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形商品構成単品
1丁
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング3位
旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛スパナ
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
1丁
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

自在引掛けピンスパナ TRUSCOランキング4位
自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
1丁
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング5位
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
1丁
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

溝/穴付き丸ナット専用スパナ。 柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成単品
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
1丁
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに爪形状フック形種別スタンダード型材質炭素鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)C-12 チェーンレンチ
普及型。 鍛造合金鋼のハンドルとジョーの一体式。
1丁
23,980税込26,378
当日出荷

ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,620税込1,782
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
仕様ナット外径Φ35~75まで対応厚さ(mm)(フック部)4全長(mm)170
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト形状ソケットタイプ貫通穴付属品取付ビス、止ネジ用レンチ仕上クロームメッキ
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。仕様ナット外径Φ35~75材質厚さ(mm)4全長(mm)150
1個
1,298税込1,428
当日出荷

アジャスタブルタイプのフックレンチなので開口幅を変更出来るので様々なサイズに対応します。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。厚さ(mm)(フック部)11全長(mm)175適合外径(Φmm)32~76
1個
2,398税込2,638
当日出荷

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
1個
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3仕様測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622。(ブザータイプ)264-623。●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626。(ブザータイプ)264-627。●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)寸法c(mm)2.5位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
1個
299税込329
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)