Cマウント レンズ ズームのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
135件の「Cマウント レンズ ズーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CCD 顕微鏡」、「レンズ csマウント」、「テレセントリックレンズ」などの商品も取り扱っております。
撮影倍率は、レンズ単体で4倍(35mm判換算、撮影範囲 8.7x6.5mm)の高倍率マクロ撮影が可能。 さらにテレコンバーター装着で8倍 (35mm判換算、MC-20使用時)の超高倍率マクロ撮影も可能です。 8倍とは、撮影範囲4.3x3.3mmを画面いっぱいに撮影できることになります。
付属品 レンズフードLH-66E、レンズキャップLC-62G、レンズリアキャップLR-2、ラッピングクロスCS-53、取扱説明書、保証書 本体質量(g) 453 羽根枚数 (円形絞り)7枚 フィルター直径(Φmm) 62 防塵防水性能 防塵防滴機構IP53相当※メーカーの防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮 焦点距離(mm) (35mm判換算)180相当 径(Φ)×全長(mm) Φ69.8×136 レンズ構成 13群18枚(スーパーEDレンズ2枚/EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ1枚/HRレンズ1枚) 撮影距離(m) (最短)0.25、0.224(S-MACRO時) 複写倍率 (最大)1.0、2.0(S-MACRO時)※35mm判換算2.0相当、4.0相当(S-MACRO時) 画角 14(°) 最大口径比 (最大口径比/最小口径比)F3.5/F22
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷

コンパクトなサイズながらフルサイズの40mmレンズで世界初※の大口径を実現。 ソニー製ミラーレスカメラのイメージセンサーに最適化された光学系には2枚の両面非球面レンズを採用。 絞り開放から安心して使える性能を持ち、なめらかで大きなボケ味が楽しめます。
焦点距離(mm) 40 絞り F22(最小) 画角 55° 撮影距離(m) 0.35(最短) 最大径(Φmm) 70.1 全長(mm) 59.3 質量(g) 420 対応 Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能 最大口径比 1:1.2 レンズ構成 6群8枚 羽根枚数 絞り10枚 倍率(倍) 最大撮影1:6.2 フィルター直径(Φmm) 58 マウント ソニーEマウント 仕様 電子接点:あり、レンズフード付属、レンズ補正選択可能、絞り切替え機構付
1本
129,800 税込142,780
4日以内出荷

スチル撮影に特化する設計思想により、コンパクトなサイズと大口径を両立。 ソニー製ミラーレスカメラのイメージセンサーに最適化された光学系には2枚の両面非球面レンズを採用。 絞り開放から安心して使える性能を持ち、なめらかで大きなボケ味が楽しめます。
焦点距離(mm) 35 絞り F22(最小) 画角 61.9° 撮影距離(m) 0.3(最短) 最大径(Φmm) 66.5 全長(mm) 59.9 質量(g) 387 対応 Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能 最大口径比 1:1.2 レンズ構成 7群9枚 羽根枚数 絞り12枚 倍率(倍) 最大撮影1:5.8 フィルター直径(Φmm) 58 マウント ソニーEマウント 仕様 電子接点:あり、レンズフード付属、レンズ補正選択可能
1本
109,800 税込120,780
4日以内出荷

最大撮影倍率2.5倍の高倍率マクロレンズ
付属品 レンズキャップ(LC-46)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書 長さ(mm) 60 質量(g) 128 レンズ 高倍率マクロレンズ 最大径(Φmm) 57 フィルターサイズ(mm) 46 焦点距離(mm) 60(35mm判換算) レンズ構成 6群7枚 撮影距離(m) 0.095 絞り (最小)22 アズワン品番 64-9618-69 マウント マイクロフォーサーズ 画角 40°(対角線)
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

広角から望遠まで多彩に楽しむ高倍率ズームレンズ。 広角から超望遠の画角をカバーする、約16.7倍の超高倍率ズームレンズ。 EDレンズ、非球面レンズを採用した高い解像感を実現する高画質設計。 また、超望遠撮影時に効果を発揮する、ブレ軽減効果の高いVR機構 (手ブレ補正効果4.0段※CIPA規格準拠)を小型軽量ボディーに搭載。 この1本で多彩な撮影が楽しめます。
付属品 レンズキャップ67mm LC-67(スプリング式) 、レンズ裏ぶた LF-4 本体質量(g) 約550 外径×全長(mm) 最大:約78.5×99 倍率(倍) 最大:0.29 レンズ 高倍率ズームレンズ フィルターサイズ(mm) 67 焦点距離(mm) 18~300 レンズ構成 12群16枚 撮影距離(m) 最短:0.48 絞り 最大:f/3.5-6.3、最小:f/22-40 マウント Fマウント
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷

コストパフォーマンスに優れたCマウント仕様ズームレンズ。
質量(g) 645 レンズ構成 6群12枚(マゼンタコート付) 被写界深度(mm) 7(最大) 光学倍率 0.28~2×
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

歴史的な名作とされるクラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた広角レンズ。 開放絞り値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立。 レンジファインダー機の持ち味であるスナップシューターとしての機動性を発揮します。
焦点距離(mm) 35 絞り F16(最小) 画角 62.5° 撮影距離(m) 0.58(最短) 最大径(Φmm) 52 全長(mm) 28.1 最大口径比 1:2 レンズ構成 5群8枚 羽根枚数 絞り10枚 フィルター直径(Φmm) 39 レンズ 広角レンズ 仕様 レンジフード:LH-4N(別売)/LH-12(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
1本
80,980 税込89,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。 ママのためのファミリーポートレートレンズ
付属品 レンズキャップ「LC-37B」、レンズリアキャップ「LR-2」、デコレーションリング「DR-40」、取扱い説明書、国際保証書 長さ(mm) 46 質量(g) 116 最大径(Φmm) 56 フィルターサイズ(mm) 37 焦点距離(mm) 90(35mm判換算) レンズ構成 8群9枚 撮影距離(m) 0.5 絞り (最小)22 マウント マイクロフォーサーズ 画角 27°(対角線)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PENTAX(ペンタックス)レンズマウントキャップ
交換レンズのマウント部分に取り付けるキャップ
対応機種 Kマウントレンズ用
1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くのシーンを1本でこなせる高倍率ズームレンズ。 広角域から望遠域までの画角範囲をカバーする約7.8倍の高倍率標準ズームレンズ。 高画素カメラの高精細感を楽しめる高い光学性能を実現しています。 また、優れたブレ軽減効果を発揮するVR機構(手ブレ補正効果4.0段※CIPA 規格準拠)も搭載。 日常のスナップ撮影から旅行までこの1本で気軽に楽しめます。
付属品 67mmスプリング式レンズキャップ LC-67、裏ぶたLF-4 本体質量(g) 約490 外径×全長(mm) 最大:約78×97 倍率(倍) 最大:0.23 レンズ 高倍率ズームレンズ フィルターサイズ(mm) 67 焦点距離(mm) 18~140 レンズ構成 12群17枚 撮影距離(m) 最短:0.45 絞り 最大:f/3.5-5.6、最小:f/22-38 マウント Fマウント
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

歴史的な名作とされるクラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた超広角レンズ。 開放絞り値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立。 レンジファインダー機の持ち味であるスナップシューターとしての機動性を発揮します。
焦点距離(mm) 21 絞り F22(最小) 画角 91° 撮影距離(m) 0.5(最短) 最大径(Φmm) 52 全長(mm) 30 最大口径比 1:3.5 レンズ構成 8群9枚 羽根枚数 絞り10枚 フィルター直径(Φmm) 39 レンズ 超広角レンズ 仕様 電子接点:あり、リバース可能専用花形フード付属、レンズ補正選択可能、絞りリング装備(マニュアル絞り)、絞り切替え機構付
1本
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主な特長。【最大1600mm相当、レンズ単体で200-800mm相当の小型軽量の超望遠ズームレンズ】。200~800mm相当の広い焦点域をカバーする超望遠ズームレンズです。超望遠レンズで課題になる色のにじみを抑える4枚のEDレンズを使用。さらにスーパーHRレンズとHRレンズを使用することで、ズーム全域で隅々までヌケの良い優れた描写性能を実現。また、別売のM.ZUIKO DIGITAL 2x Teleconverter MC-20を使用することで最大1600mm相当の焦点距離での撮影が可能。ズーム全域で最短撮影距離が1.3m、最大撮影倍率0.57倍相当の近接撮影が可能です。【軽快な手持ち撮影を実現】。高精度ジャイロセンサーの搭載と手ぶれ制御アルゴリズムの最適化により、5軸シンクロ手ぶれ補正を実現。手持ちで安定したフレーミングが可能で、超望遠レンズながら手持ち撮影ができます。【高い信頼性と操作性】。各所に密閉シーリングを施し、IPX1の防滴性能と防塵に配慮した設計に加えて、最前面のレンズにフッ素コーティングを施し、過酷な自然環境下での撮影でも安心して使用できます。
付属品 レンズキャップ LC-72D、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-76D、取扱説明書、保証書 質量(g) 1125(三脚座、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く) 倍率(倍) 0.09(100mm時)/0.29(400mm時)、35mm判換算:0.17相当(100mm時)/0.57相当(400mm時) 羽根枚数 9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm) 72 焦点距離(mm) 100-400(35判換算 200-800相当) 径(Φ)×全長(mm) 86.4×205.6 レンズ構成 15群21枚(EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ2枚) 開放絞値 F22 撮影距離(m) 最短1.3(ズーム全域) 手ブレ補正機能 あり(VCM機構) 画角 12-3.1° 最大口径比 F5.0(100mm時)-F6.3(400mm時)
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷

質量(g) 260 センサー 1/2型 フィルターサイズ(mm) ΦM46×P0.75 RoHS指令(10物質対応) 対応 光学ディストーション 【0.084x】1/2型0.9%(y=4mm)、【0.84x】1/2型1.6%(y=4mm)
1個
73,980 税込81,378
当日出荷

気軽に楽しめる小型軽量の超広角ズームレンズ。 手軽に持ち歩いて本格的な超広角撮影を気軽に楽しめる超広角ズームレンズ。非球面レンズ3枚を採用した最新の光学設計により、 小型軽量でありながら高い描写性能が得られます。さらに、手ブレ補正効果3.5段※(CIPA規格準拠)のVR機構、ステッピングモーター 採用による高速で静粛なAF駆動、高いクローズアップ性能などによる快適な操作性と使いやすさが撮影をサポートします。
付属品 72mmスプリング式レンズキャップ LC-72、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-81、レンズケース CL-1015 本体質量(g) 約230 外径×全長(mm) 最大:約77×73 倍率(倍) 最大:0.17 レンズ 超広角ズームレンズ フィルターサイズ(mm) 72 焦点距離(mm) 10~20 レンズ構成 11群14枚 撮影距離(m) 最短:0.22 絞り 最大:f/4.5-5.6最小:f/22-29 マウント Fマウント
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

常用したくなるコンパクトスタイルの大口径標準レンズ。 開放絞り値はF1.5の大口径でありながら引き締まったサイズ感によるハンドリングの良さを実現。 両面非球面レンズを採用することで、絞り開放から優れた光学性能を発揮します。 外装デザインとコーティングの組み合わせで、6種類のバリエーションをご用意しています。
焦点距離(mm) 50 絞り F16(最小) 画角 46.3° 撮影距離(m) 0.7(最短) 最大径(Φmm) 55.3 全長(mm) 36.9 最大口径比 1:1.5 レンズ構成 7群8枚 羽根枚数 絞り12枚 フィルター直径(Φmm) 43 レンズ 標準レンズ 仕様 レンジフード:LH-6(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
1本
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ ピント調整機能付。 作動距離150~400mmの範囲でピントを合わせられます。 絞り機能付。 明るさと深度の調整が自在です。 ※光学倍率は作動距離により変化します。
質量(g) 260 作動距離(mm) 150~400 絞り F5.6-32(Close) RoHS指令(10物質対応) 対応 レンズマウント Cマウント
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

実用性と機能性に富んだ標準ズームレンズ。 FXフォーマット時、画角84°の広角域から望遠域までの画角範囲をカバーする5倍標準ズームレンズ。 開放F値は4で一定。絞り開放から安定した高画質が得られます。 ゴースト、フレアの少ない鮮明な画像が得られるナノクリスタルコートを採用。 高いブレ軽減効果を発揮するVR機構(手ブレ補正効果3.5段※CIPA規格準拠)も搭載しています。
付属品 レンズキャップ LC-77、バヨネットフード HB-53、レンズソフトケース CL-1218、レンズ裏ぶた LF-4 本体質量(g) 約710 外径×全長(mm) 最大:約84×103.5 倍率(倍) 最大:0.23 レンズ 標準ズームレンズ フィルターサイズ(mm) 77 焦点距離(mm) 24~120 レンズ構成 13群17枚 撮影距離(m) 最短:0.45 絞り 最大:f/4、最小:f/22 マウント Fマウント
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

クラシックレンズの味わいを最新の光学技術で磨き上げ、現代に蘇らせた大口径&コンパクトな広角レンズ。 あえて球面収差を残すことで、絞り開放ではなだらかで美しいボケ味、絞り込めば鋭い切れ込みを見せる描写力が写真表現の幅を広げます。
焦点距離(mm) 35 絞り F16(最小) 画角 63° 撮影距離(m) 0.7(最短) 最大径(Φmm) 55 全長(mm) 28.5 質量(g) 189 最大口径比 1:1.4 レンズ構成 6群8枚 羽根枚数 絞り10枚 フィルター直径(Φmm) 43 レンズ 広角レンズ 仕様 レンジフード:LH-6(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
1本
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリンパス交換レンズ
小型・軽量16.6倍ズームレンズ。
付属品 レンズフード(LH-76C)、レンズキャップ(LC-72D)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書 質量(g) 約455 大径×長さL(mm) 約77.5×99.7 フィルターサイズ(mm) 72 焦点距離(mm) 35mm判換算:24-400 レンズ構成 11群16枚 撮影距離(m) (最短)0.22 絞り 最少:F22 マウント マイクロフォーサーズ 明るさ F3.5-6.3 画角 84°~6.2°
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

1個
13,860 税込15,246
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)