- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- Cマウントアダプタのおすすめ人気ランキング
Cマウントアダプタのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新355件の「Cマウントアダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cマウント」、「顕微鏡 カメラ Cマウント」、「レンズホルダー」などの商品も取り扱っております。
対応機種
CSマウントモデル
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
顕微鏡から接眼レンズを外し、直接鏡筒に差し込んで使用するCマウントアダプターです。低価格ですので、モニター上にワークを映し出すだけの簡単な検査にお気軽にご利用いただけます。
用途画像観察への簡単な応用
質量(g)
22
1台
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
デジタルカメラを顕微鏡の三眼部に取り付けできます。
適合機種
VS-1(3-107-02、3-6349-12)、SZ-8000(1-1926-02)
アズワン品番
4-1953-01
1セット
¥12,300
税込¥13,530
12日以内出荷
Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」とTVカメラの間にセットすることで、目盛板を映し込むことができます(別売TS-TVAが必要)。また、Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」と接眼レンズの間にセットすることで、接眼レンズでの観察ができます(別売OC-10、またはOC-20が必要)。
用途TVカメラへの目盛板映し込み、接眼レンズ使用のアダプタ
質量(kg)
0.02
寸法
(Cマウント)Φ25.4、32山/インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
15日以内出荷
JIS写真鏡筒部(内径Φ23.2)に差し込んでCマウントに変換する為のアダプタです。
接眼レンズの取付部(内径Φ23.2のタイプ)にも取り付ける事が出来ます。
リレーレンズは0.5×の為、1/2インチ程度のサイズのセンサーを備えたCマウントカメラとの相性に優れております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
あらゆるCCD/CMOSカメラを、あらゆる顕微鏡に取り付け可能にするためのアダプター。
顕微鏡の接眼レンズ部や古い顕微鏡の写真鏡筒など、本来Cマウントにならない顕微鏡に取り付け、Cマウントにすることができます。
さらにズーム光学系を内蔵し、1/4~2/3インチのCCD/CMOSセンサーサイズに対応。
お使いの顕微鏡をそのままに、最新の撮影装置を取り付け可能にします。
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
レンズコバ厚1.5~3.5mmのレンズ・フィルター等を組み込めるレンズホルダーです。
長さ(mm)
鏡筒(ねじ込み部除く):5.5
外形寸法(mm)
Φ30
Cマウントのカメラに取付けることによって、顕微鏡の接眼部に接続することができます。
マウント
Cマウント
CマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。CマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。
適合
【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】Cマウント
変換内容
Cマウントレンズ → ソニーEマウント変換
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
メジャースコープ用対物レンズに専用Cマウント接写リングアダプターを接続することにより、低コストで画像観察レンズとしてのご利用ができます。Cマウント接写リングアダプターには、固定タイプと可変調節タイプの2種類をご用意しています。
用途対物レンズをCマウントに変換
JIS写真鏡筒部(内径Φ23.2)に差し込んでCマウントに変換する為のアダプタです。
接眼レンズの取付部(内径Φ23.2のタイプ)にも取り付ける事が出来ます。
リレーレンズは0.37×の為、1/3インチ程度のサイズのセンサーを備えたCマウントカメラとの相性に優れております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
仕様
Cマウントアダプター(SL-700シリーズ用)
アズワン品番
1-1927-14
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌々日出荷
同軸照明付観察ユニット(OUCI-2)に取り付け、Cマウントカメラの中心位置やフォーカス位置を調整するためのアダプタです。OUCI-2にレーザ導入用ダイクロブロックを組合わせた時、ダイクロブロックに入射するレーザ光の集光位置を基準に観察視野中心やピントを調整することができます。