C型スリーブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
126件の「C型スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「c型コネクタ」、「圧着c型端子」、「t型コネクタ」などの商品も取り扱っております。
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類 T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

RoHS対応品
種類 T形コネクタ 材質 無酸素銅にすずメッキ アズワン品番 64-7867-22 RoHS指令(10物質対応) 対応 適用電線断面積(mm2) 61~76
1個
600 税込660
翌日出荷

1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 T形コネクタ 材質 無酸素銅にすずメッキ 適合電線(mm2) 155~190 アズワン品番 64-2221-18
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

カメダデンキCOSスリーブ
COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。
用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に 材質 薄銅管、錫メッキ 種類 COSスリーブ スリーブ形状 COSスリーブ
1箱(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カメダデンキCOSスリーブ
RoHS対応品
材質 薄銅管、銀メッキ 種類 COSスリーブ 肉厚t(mm) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 スリーブ形状 COSスリーブ
1箱(30個)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
24,500 税込26,950
翌日出荷

ニチフ圧着工具
用途T形コネクタ 全長(mm) 240 質量(g) 470 適合端子 7、11、16mm2 ハンドル色
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

使用温度範囲(℃) -40~+105 難燃性 UL94V-2 種類 絶縁付圧着スリーブ 定格電圧(V) 300 寸法l(mm) 15.0 材質(絶縁体) ナイロン 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずめっき) 特性 難燃 スリーブ形状 突き合せ用
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。 種類 裸圧着スリーブ スリーブ形状 重ね合せ用
1パック(45個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(100個)
8,998 税込9,898
翌日出荷

銅線同士の分岐接続やジャンパー接続、開閉器と本線の接続などに使用します。
規格 【電力会社規格適合】九州
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用 材質 銅/スズメッキ 定格電圧(V) 600 スリーブ形状 重ね合せ用
1袋(15個)
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
880 税込968
翌日出荷

1個
715 税込787
翌日出荷

汎用タイプのスプライスになります。
材質 黄銅 電流(A) 4 最大消費電力(W) DC12V200W/DC24V400W 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。 種類 裸圧着スリーブ スリーブ形状 重ね合せ用 シルバー 材質(スリーブ) 無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具 裸圧着端子・スリープ用工具 JIS規格 C2806適合
1パック(45個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)