C型30Aのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
181件の「C型30A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「30a c 型 コンセント」、「銅線接続」、「圧着端子 R2-5」などの商品も取り扱っております。
ブラック 耐熱性 100℃±3℃ 1時間放置 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 結線方式 巻締端子式 強度 【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下 耐電圧(V) 1250 1分間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック 耐熱性 100℃±3℃ 1時間放置 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 50以下 結線方式 巻締端子式 耐電圧(V) 1250(1分間)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。
用途舞台・劇場・撮影現場等 仕様 パイロットランプ、マグネット付 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 定格電流(A) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
仕様 スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約180 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式) 接続方式 3.5mm4極ミニプラグ 連続使用時間(時間) (最大/音楽再生時)60 再生周波数帯域(Hz) 5~32000 充電時間(時間) 約4 通信速度 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 40 音圧感度(dB/mW) 105 変調方式 GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m) 10以内(見通しの良い状態) 使用周波数(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状 オーバーヘッド型 最大出力(mW) RF:10(EIRP) 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 30 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ 仕様 接地2P30A角型コンセント(薄型) タイプ 薄形 適合規格 JIS C 8303 コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 30A 250V 適合電線 5.5、8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類 T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 規格 JIS C 3306 準拠 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格電圧(V) 300以下 60℃ 適合規格 <PS>E
1巻(100m)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷

壁から電源を取る場合に使用する壁面埋込用のコンセント。
定格入力電圧(V) 100
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フロアコンセント
床から電源を取る場合に使用する床埋込のコンセント。
定格入力電圧(V) 100
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

世界各国の電源コンセントに対応!訪問国に合った電源形状に応じて5タイプに変形し、 日本仕様の電気製品を使用可能にします。一体型なので、組立型のように構成部品を紛失する心配がありません。2個口コンセント対応(A・Cプラグ)。これ1つで2つの電気製品が使えます。コンパクトなマルチタイプ。 従来の変換コネクタ1個分のサイズです。
対象地域 A:アメリカ・カナダタイプアメリカ、カナダ、メキシコ、フィリピン、ブラジル、グァム、サイパン、台湾、他B:中近東タイプインド、インドネシア、ネパール、ケニア共和国、南アフリカ、他C/SE:ヨーロッパタイプスイス、マレーシア、スペイン、スウェーデン、イタリア、フランス、ドイツ、インドネシア、韓国、他O:オーストラリアタイプオーストラリア、ニュージーランド、中国、フィリピン、他BF:イギリス・香港タイプイギリス、アルゼンチン、シンガポール、香港、インド、マレーシア、他オス側 :A、B、C/SE、O、BFタイプ対応メス側1:A、B、C/SE、O、BFタイプ兼用メス側2:A、Cタイプ兼用
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類 産業機械用ケーブル 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

銅線同士の分岐接続やジャンパー接続、開閉器と本線の接続などに使用します。
規格 【電力会社規格適合】九州
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


バインド線で電線を仮留めして使用するC型コネクタです。
規格 【電力会社規格適合】中国
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
880 税込968
翌日出荷

1個
715 税込787
翌日出荷

規格 電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格遮断容量(kA) 2.5 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

医用JISに基づいて設計されています。 内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。 RoHS指令適合製品です。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 125V引掛形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷