- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- CAN トランシーバのおすすめ人気ランキング
CAN トランシーバのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,965件の「CAN トランシーバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「緊急通報装置」、「自動警報装置」、「無線 警報機」などの商品も取り扱っております。
仕様
最大データレート:2 Mbps, 5 Mbps, 8 Mbps 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:ISO11898-2、ISO11898-5 、 パワーダウンモード:スタンバイ 、 最大供給電流:70 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP2561 / 2562 CANトランシーバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(100個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様
最大データレート:1Mbit/s 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:ISO11898-2、ISO11898-5 、 パワーダウンモード:スタンバイ 、 最大供給電流:70 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN 、 ピン数:8 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 幅:3mm 、 高さ:0.95mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 MCP2561 / 2562 CANトランシーバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
●最大データレート : 1Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : IEC 61000-4-2●パワーダウンモード : スタンバイ●最大供給電流 : 70 mA●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●寸法 : 10.2 x 7.1 x 5mm●長さ : 10.2mm●幅 : 7.1mm●高さ : 5mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2561 / 2562 CANトランシーバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
M5Stack用のCANトランシーバユニット。絶縁型のCAN(コントローラエリアネットワーク)トランシーバーユニットで、CAN通信ネットワークの構築ができます。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しているので、ノイズと混信を絶縁し、敏感な回路への損傷を防ぎます。搭載しているCA-IS3050G絶縁型CANトランシーバーは、差動信号の送受信と110ノードをサポートし、信号伝送速度は最大1Mbpsです。電流制限、過電圧、接地損失保護(-40V~+40V)、サーマルシャットダウン機能を備えており、出力短絡の防止およびISO11898-2規格の仕様を満たします。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵。
仕様
●定格耐電圧:5000V●最大伝送レート:1Mbps●理論上のノード数:110●低ループ遅延:-150ns●コモンモード電圧:-12V~+12V●保護機能:電流制限、過電圧、主電源ダイナミックタイムアウト機能、信号絶縁●重量:12g●寸法:65×24×8mm●ケース素材:プラスチック(PC)●絶縁/耐圧電圧:5000V(max)●信号レート:1Mbps(max)●保護機能:信号絶縁、電流制限、過電圧保護、サーマルシャットダウン●電源表示用LED●LEGO取付穴 ×2●HY2.0 4Pインターフェース●セット内容:CAN-BUSユニット ×1●HY2.0ケーブル ×1●【用途】●CAN-BUS通信●工業用途での制御●セキュリティシステム●CA-IS3050Gデータシート●Arduino サンプルコード
アズワン品番
67-0371-29
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。無線LANにも対応しており、無線と有線の切り替えが可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。
消費電力(W)
1.3max.(負荷消費電流を含まず)
本体質量(g)
約90
出力点数
出力1点
入力点数
入力2点
周波数
2.4GHz帯
電源電圧(V)
DC24 / AC100
使用周囲温度(℃)
0~+55
開閉容量(A)
100mA -DC30V/AC30V
セキュリティ
メールセキュリティ:STARTTLS、SMTPS
プロトコル
IEEE802.11 b/g/n
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証
関連資料
パンフレット(1.09MB)
取扱説明書
簡易スタートガイド(1.63MB) 取扱説明書(3.29MB)
使用湿度範囲(%RH)
35~85(結露なきこと)
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
GL260/GL860/GL240/GL840で使用可能。
GL無線LANユニットを装着した場合、SDCARD2スロットにSDメモリカードを装着することはできません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
QNAP TRX-10GITSFPP-SR 光トランシーバーモジュール。10GbE SFP+ファイバー・トランシーバー・モジュール: 850nm SR.。
質量(kg)
0.08
色
Silver
品番
TRX-10GITSFPP-SR
タイプ
SFP+トランシーバーモジュール/ファミリー
接続
有線
寸法(cm)
5.98×1.40×1.20
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離(m)
300
動作温度範囲(℃)
-40~85
1個
¥12,980
税込¥14,278
23日以内出荷
仕様
●最大データレート : 1Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : ISO 11898●パワーダウンモード : スリープ, スタンバイ●最大供給電流 : 75 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●長さ : 4.9mm●幅 : 3.9mm●高さ : 1.25mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2551 CANトランシーバ. Microchip MCP2551は●最大1 Mbpsの速度で動作できる高速CANトランシーバです。CANコントローラと物理バスの間のインターフェイスとして機能するMCP2551は●差動伝送 / 受信機能を提供し●ISO 11898に完全に対応しています。MCP2551は●12 Vと24 Vシステムの両方に適しています。. 特長. 1 Mbps動作に対応 スロープ制御入力 ISO 11898の物理層要件を実装 12 Vと24 Vシステムに最適 RFIエミッション低減のための外部制御スロープ 常時ドミナント検出 低電流スタンバイ動作 差動バス実装による高いノイズ耐性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
MCP2551 CANトランシーバ. Microchip MCP2551は、最大1 Mbpsの速度で動作できる高速CANトランシーバです。CANコントローラと物理バスの間のインターフェイスとして機能するMCP2551は、差動伝送 / 受信機能を提供し、ISO 11898に完全に対応しています。MCP2551は、12 Vと24 Vシステムの両方に適しています。. 特長. 1 Mbps動作に対応 スロープ制御入力 ISO 11898の物理層要件を実装 12 Vと24 Vシステムに最適 RFIエミッション低減のための外部制御スロープ 常時ドミナント検出 低電流スタンバイ動作 差動バス実装による高いノイズ耐性
仕様
最大データレート = 1Mbps。トランシーバ数 = 1。サポート規格 = ISO 11898。パワーダウンモード = スリープ, スタンバイ。最大供給電流 = 75 mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm。長さ = 4.9mm。幅 = 3.9mm。高さ = 1.5mm。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Max = +125 ℃。動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(6個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
世界で初めてスマートフォンをディスプレイとして採用したRCレーダです。
仕様
【探査対象物】鉄筋・埋設管(鉄管/塩ビ管/CD管等) ・空洞・ジャンカ 等、【測定深度】5~450mm(コンクリートの比誘電率6.2/鉄筋径6mm以上で上場筋の場合)、【比誘電率設定】2.0~20.0 0.1ステップ、【最大走査速度】約40cm/s 速度超過ブザーあり(探査速度及び詳細探査「標準」時)、【データ保存機能】スマートフォン内蔵メモリーカードにデータを出力、メモリー容量2GByte使用時に約150本のデータを保存可能(20mの探査データをバイナリ形式で保存時)
セット内容
本体・ハンドル部・ストラップ・バッテリー×2・充電器・ACケーブル・スマートフォン・USBケーブル・ACアダプター・大型タイヤ×4・ソフト(ReportMaker200)・プロテクトキー・取扱説明書(本体)・取扱説明書(RC埋設探査機 操作編)・取扱説明書(大型タイヤ)・取扱説明書(ReportMaker200)・収納ケース
質量(kg)
約1(バッテリーパックを含む。スマートフォンを除く)
使用温度範囲(℃)
0~50(スマートフォンを除く)
電源
専用バッテリーパック
方式
電磁波レーダ方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ハンドル装着時:149±2.5×207±2.5×134.5±2.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149±2.5×207±2.5×74.5±2.5(車輪を含む)
分解能
【測定深さ】浅モード:約1mm/深モード:約2mm、【水平方向】深度75mm未満にある探査対象物:75mm以上/深度75mm以上にある探査対象物:深度以上の間隔※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき = 1 : 0.2以上 )・深度75mm 時に鉄筋間隔15mm・深度175mm 時に鉄筋間隔40mm の鉄筋を判別可能、【水平方向距離】2.5mm
保護等級
IP54 カテゴリー2
連続使用時間(時間)
7以上(バッテリー満充電時、スマートフォンを除く)
周波数帯域(MHz)
600~3400(中心周波数:2000)
ディスプレイ
付属のスマートフォン
制御機能
画面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能
表示モード
Bモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)
画像処理システム
探査時:リアルタイム自動表面波処理・リアルタイムマニュアル減算処理・浅部フィルター・バック処理(平均+自動感度/固定+自動感度/平均/OFF)、非探査時:固定表面波処理・ユーザー表面波処理・減算処理・マニュアル表面波処理・平均波処理・ピーク処理・原画再生処理・自動感度調整
サービス分類
レンタル
MCP2515スタンドアロンCANコントローラ
仕様
最大データレート = 1Mbps。トランシーバ数 = 1。サポート規格 = CAN 2.0B。パワーダウンモード = スリープ, スタンバイ。最大供給電流 = 10 mA。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 18。寸法 = 22.86 x 6.35 x 3.3mm。長さ = 22.86mm。幅 = 6.35mm。高さ = 3.3mm。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作供給電圧 Min = 2.7 V。動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(25個)
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
最大データレート:1Mbps 、 トランシーバ数:3 、 サポート規格:CAN 2.0 、 パワーダウンモード:スリープ 、 最大供給電流:70 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SSOP 、 ピン数:28 、 寸法:10.5 x 5.6 x 1.85mm 、 長さ:10.5mm 、 幅:5.6mm 、 高さ:1.85mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP2561 / 2562 CANトランシーバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(47個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷