CAT5のおすすめ人気ランキング

2026/02/04更新
1,846件の「CAT5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UTPケーブル」、「CAT5E」、「cat5eケーブル 300m」などの商品も取り扱っております。
一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質 カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃) -20~+80 材質(ゴム) ニトリルゴム(NBR)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

貫通式で配線の確認がしやすい! 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに切り揃え可能 コンパクトサイズ 手にフィットし、操作性抜群! 貫通式モジュラー(RJ-45 8P8C) CAT5e,CAT6,CAT6A 対応
材質 本体フレーム:鉄、グリップ:エラストマー樹脂・ポリプロピレン 寸法(mm) 142 質量(g) 246 能力 貫通式モジュラープラグ RJ-45/CAT5e,CAT6,CAT6A アズワン品番 65-2054-17
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAMV-5E26SB-IPGVT□M
1000Base-T方式に対応したイーサネットケーブル。ケーブルベア試験4000万回以上クリアした高屈曲イーサネットケーブル。ケーブルシースには耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を仕様。難燃性:UL VW-1(ケーブル)。PoE対応:IEEE802.3af準拠
用途GigE Vision準拠の製品に接続するか同様イーサネットケーブル 規格 RoHS指令 絶縁体厚さ(mm) 0.2 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 500以上 シース厚(mm) 0.6 導体構成(本/mm) 30/0.08 絶縁体外径(mm) 0.9 対数(P) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 146(Ω/km)(20℃)以下 関連資料 構造図(0.05MB) 電気特性(0.08MB) 用途・特徴(0.12MB) 耐電圧(V/min) AC500 ケーブルサイズ(AWG) 【導体】26 カテゴリー CAT5e
1本(3m)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途インターネットに接続するために使用 規格 CAT5e 構造 より線 材質(シース) PVC 芯数 8芯 コネクタ あり ケーブル外径(Φmm) 5 シールド UTPケーブル 結線方式 ストレート結線 伝送速度(Gbps) 1 導体サイズ(AWG[mm2]) 26 爪折れ防止 あり
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK 低コスト 省力化 Cat5e・Cat6対応 標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる ラチェット機構で確実に圧着 連続作業が楽な反復バネ
全長(mm) 227 トラスコ品番 321-8112 質量(g) 500
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAFX-5E25SLAB-IP□M
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体にポリエチレン(PE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。EtheCAT適合。
用途工場内イーサネット用二重シールドパッチコード 規格 RoHS指令 絶縁体厚さ(mm) 0.23 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 500以上 シース厚(mm) 0.6 導体構成(本/mm) 7/0.18 絶縁体外径(mm) 1 対数(P) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 120(Ω/km)(20℃)以下 関連資料 構造図(0.04MB) 電気特性(0.08MB) 用途・特徴(0.07MB) 耐電圧(V/min) AC500 ケーブルサイズ(AWG) 【導体】25 カテゴリー CAT5e
1本(1m)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質 カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) シリーズ AT(マルチコネクション) 材質(シール) ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa) 1 最高衝撃圧力(MPa) 1.5
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
用途インターネットに接続するために使用 規格 CAT5e 適合規格 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造 単線 コネクタ形状 なし 材質(シース) PVC 芯数 8芯 コネクタ なし ケーブル外径(Φmm) 5 シールド UTPケーブル 結線方式 ストレート結線 使用場所 屋内 伝送速度(Gbps) 100 導体サイズ(AWG[mm2]) 24 給電方式 PoE非対応 爪折れ防止 なし
1箱
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。 ※1000回の屈曲試験に合格(メーカー社内テスト) 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
コネクタ形状 RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブル スタンダード 伝送速度(Mbps) 1000 適合伝送帯域 エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 100
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAMV-5E26SB-IP□M
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体に架橋ポリエチレン(XLPE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用
用途工場内イーサネット用高速可動配線用パッチコード 規格 RoHS指令 絶縁体厚さ(mm) 0.2 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 500以上 シース厚(mm) 0.6 導体構成(本/mm) 30/0.08 絶縁体外径(mm) 0.9 対数(P) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 146(Ω/km)(20℃)以下 関連資料 構造図(0.05MB) 電気特性(0.09MB) 用途・特徴(0.11MB) 耐電圧(V/min) AC500 ケーブルサイズ(AWG) 【導体】26 カテゴリー CAT5e
1本(1m)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAFX-5E25SB-IP□M
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体にポリエチレン(PE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。
用途工場内イーサネット用標準パッチコード 規格 RoHS指令 絶縁体厚さ(mm) 0.2 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 500以上 シース厚(mm) 0.6 導体構成(本/mm) 7/0.18 絶縁体外径(mm) 0.95 対数(P) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 120(Ω/km)(20℃)以下 関連資料 構造図(0.04MB) 電気特性(0.09MB) 用途・特徴(0.06MB) 耐電圧(V/min) AC500 ケーブルサイズ(AWG) 【導体】25 カテゴリー CAT5e
1本(1m)ほか
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリタッククリピーレNX5
カートリッジ取替タイプの浄水器です。 水道水中の5項目除去します。(遊離残留塩素、CAT、カビ臭、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン) カートリッジは1日10L使用で、3カ月程度ごとに交換してください。 取付簡単、工具不要
用途水道水のろ過や浄水、節水にも 付属品 内ねじ式泡沫水栓用アタッチメント、外ねじ式泡沫水栓用アタッチメント トラスコ品番 208-6551 材質 ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布 幅(mm) 74 高さ(mm) 27 奥行(mm) 74
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


太陽ケーブルテック(旧:テイコク)固定用 FAイーサネットケーブル
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL、cUL垂直トレイ難燃試験に合格。シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。リスティング規格であるCMを取得、NFPA70対応。
用途UL.cUL標準ケーブル 規格 cUL リスティング 定格電圧(V) 300 絶縁体厚さ(mm) 0.25 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 5000以上 シース厚(mm) 0.65 導体構成(本/mm) SOLID 絶縁体外径(mm) 1.03 対数(P) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 93.8(Ω/km)(20℃)以下 耐電圧(V/min) AC700 ケーブルサイズ(AWG) 【導体】24 カテゴリー CAT5e
1巻(200m)
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテゴリー5e(エンハンスド)を保証する帯域幅350MHzの高品質ケーブルです。 1~15mまではより線仕様、20~50mは単線仕様となっています。
ブルー シールド UTPケーブル 結線方式 ストレート結線 伝送帯域(MHz) 350 爪折れ防止 あり
1本
769 税込846
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LANケーブル作成部材 CAT5対応 RJ45プラグ 約50個入
端子 カテゴリー5対応RJ45プラグ
1袋(50個)
718 税込790
当日出荷

仕様 ノーマル グレード ★★☆☆☆ コネクタ形状 RJ-45(ツメ折れ防止) ケーブル スリム シールド UTPケーブル 伝送速度(Mbps) 1000 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 100
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース) PVC 芯数 8芯 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 100
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
芯数 8芯 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 100
1本
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)