CATV保安器のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
101件の「CATV保安器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保安器」、「保安器取付板」、「500°C 温度計」などの商品も取り扱っております。
アレスター式。
仕様 耐雷性:正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える 付属品 取付ねじ×3本、防水キャップ×2個、5C用F型接栓×2個 材質 (ケース/カバー)ステンレス製 質量(kg) 0.1 周波数帯域(MHz) 10~770 絶縁耐圧 AC1000V(1分間) 電圧定在波比 (10~300)1.2以下、(300~470)1.3以下、(470~770)1.8以下 挿入損失(dB) 【IN-TV/IN-DATE】(10~300)0.5以下、(300~470)0.5以下、(470~770)0.8以下
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

仕様 (耐雷性)入力端子に5kV 10/200μsのサージ電圧を正負各極性に5回印加したときに異常のないこと タイプ アレスタ式 付属品 防水キャップ×2 質量(kg) 0.13 使用温度範囲(℃) -20~+40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 72×61×67.5 出力インピーダンス(Ω) 75(F形) 入力インピーダンス(Ω) 75(F形) 周波数帯域(MHz) 10~1000 絶縁抵抗(MΩ) DC500V 1以上(アレスタ、コイルを外した状態) 絶縁耐圧 AC1kV 1分間(アレスタ、コイルを外した状態) 電圧定在波比 (10~70MHz)1.3以下、(70~470MHz)1.5以下、(470~770MHz)1.8以下、(770~1000MHz)1.8以下 分配損失(dB) (10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)- 端子間結合損失(dB) (10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)- 挿入損失(dB) (10~70MHz)0.5以下、(70~470MHz)0.5以下、(470~770MHz)1.0以下、(770~1000MHz)1.3以下 適合周波数 CATV10~1000MHz
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

CATV保安器が木ネジで取り付けられる器具取付溝。 (カバーが基台から外せます。) ケーブルが簡単に固定できるケーブル固定フック付。 電柱やポール等への取り付けが簡単なバンド通し穴付。 カバーを閉めたままケーブルが引き出せる下面開口。
寸法(mm) Φ75mm以下(取付可能保安器サイズ) バンド通し穴 有(側面)
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
用途保安器の取付けに。 材質 軟質ポリエチレン
1個
339 税込373
当日出荷

のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状 カップ型 仕様 活性炭入(有機臭防止) トラスコ品番 449-3826 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 19 タイプ 使い捨て 入数(枚) 10 国家検定合格番号 TM562 使用限度時間(h) 9 活性炭 入り 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

CS・BSアンテナへ電源供給が可能な電流通過型避雷器です。(最大DC15V・0.5A) 保安用アレスターを組み込んでおりますので誘導雷等の異常高圧からテレビシステムを守ります。
仕様 耐雷性:正負各々5kV(10/200μsec)のサージ電圧に耐える 質量(kg) 0.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 74×64.6×70.3 周波数帯域(MHz) 10~30、30~2150 電圧定在波比 (10~30)2.2以下、(30~2150)2.0以下 挿入損失(dB) (10~30)1.5以下、(30~2150)2.0以下
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込み口がスッキリまとめられます。 プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。 引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。 引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。 引込み口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の侵入が防げます。
適合 保安器/6号・6号2回線・6号6回線・CATV
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたみ式3面立体構造です。個装のため、管理や仮扱いがしやすくなっています。廃棄弁付のため装着時の呼吸がラクです。折りたたみ式のためかさばりません。3M[[TM上]]独自の排気弁(クールフローバルブ)を装備しています。
用途感染症対策。感染症予防。事業継続計画のための備蓄。 材質 ポリプロピレン(PP) 吸気抵抗(Pa) 343以下 粒子捕集効率(%) 95.0以上 検定 NIOSH N95検定合格品 縦(mm) 85 横(mm) 215 排気抵抗(Pa) 245以下 マスク形状 3面立体
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状 カップ型 仕様 排気弁付 トラスコ品番 373-9767 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 14 タイプ 使い捨て 種類 使い捨て式 入数(枚) 10 粒子捕集効率(%) 98 国家検定合格番号 TM438号 使用限度時間(h) 11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 32 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 29 国家検定番号/支持方式 TM438号 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

日本アンテナCATV保安器
トラスコ品番 166-1708 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷


木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm) 3.5 付属品 丸木ねじ付
1枚
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ! ・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。 ・丸みのあるデザイン ・排気弁付き。熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。 ・金属部品を使用していません。 ・梱包形態:二つ折
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 インフルエンザ等の感染症予防 BC災害レベルD 仕様 排気弁付 寸法(mm) (袋)330×55×220 タイプ 二つ折り 規格 NIOSH/N95
1袋(10個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

米国NIOSH認定のN95規格マスクです。花粉やウイルス対策におすすめです。ノーズクリップ付きで、顔にぴったりフィットします。口元を圧迫しない自然な立体構造です。個別包装されているので衛生的で、持ち運びにも便利です。
用途花粉、ウイルス対策に アズワン品番 0-8084-03 仕様 バルブ付き 種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 入数(枚) 20 規格 N95 吸気抵抗(Pa) (社内基準値)343以下 粒子捕集効率(%) (社内基準値)95以上 使用限度時間(h) 25時間 包装形態 個包装 排気抵抗(Pa) (社内基準値)245以下 対象 花粉・ウイルス等 ひもタイプ お面式
1箱(20枚)
4,257 税込4,683
当日出荷

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類 タテ長 付属品 丸木ねじ付
1枚
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
付属品 006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書 質量(g) マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104 適合ケーブル UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ) アズワン品番 64-0910-80 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
3,298 税込3,628
当日出荷