CBSのおすすめ人気ランキング

2025/07/02更新
1,226件の「CBS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルール バルブ」、「樹脂ベアリング」、「サンプリングバルブ」などの商品も取り扱っております。
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm) 40(フレーム) 質量(g) 148 プランジャー径(Φmm) 12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 24×29×40
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
879 税込967
5日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ミノムシクリップ
端子やリード線をはさんで電線を接続するクリップ。 簡易収納パック入。
定格電圧(V) 125
1パック(3個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

電線を曲げ等から保護するコードブッシュです。筐体・パネルの内部側よりコードブッシュを差込み取付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm) 30.4(フレーム) 質量(g) 60 プランジャー径(Φmm) 8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 18×22×30.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm) 29.3(フレーム) 質量(g) 110 プランジャー径(Φmm) 10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 24×29×29.3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー名:モートーン。メーカー品番:CBS005。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール、アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:ボルト、ワッシャー、ナット。備考:純正ナンバー灯使用。関連商品:品番:MSM033,MSM034,MMU575,CSS014,MTE199,KNS001
付属品 ボルト、ワッシャー、ナット 適合 関連商品品番:MSM033,MSM034,MMU575,CSS014,MTE199,KNS001 材質 スチール、アルミ ブラック 備考 純正ナンバー灯使用
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

病院配膳車専用自動巻コードリールです。 給食配膳車の保温・保冷専用自動巻コードリールです。 床をはうコードを追放しています。
質量(kg) 4 トラスコ品番 820-2460 電圧(V) 200 電線仕様 2PNCT2.mm2×4C 巻取形式 自動巻き
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg) 1 タイプ シングル分岐水栓・TOTO社用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×130×120
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ケーブルスリーブラベル
仕様 色:黒。接着面:なし。材質:ビニール。難燃性:あり。ハロゲンフリー:なし。。UL、CSA. VG95343 Part 5 Type A&B、VDE 0341-pt 9005、AMS-DTL-23053/5 Class 1、BS 3G-198 11B. RNF100調和ケーブル熱収縮チューブキット. 混色キット(品番< 113-2596') 113-2596 と同様ですが、2004年4月から2006年4月の電線の相色変更要件に合わせて茶とグレーの熱収縮チューブが追加されています。. 16th Edition Wiring Regulationsの要件に準拠するさまざまなの色及びサイズのRNF100チューブ一式 収縮率2:1 使用温度範囲: -55 → +135 ℃ 難燃性 フレキシブル 優れた物理、化学及び電気性能. 長さ1.2 mのRNF100熱収縮チューブは別売り(目次を参照) ラベルはキットに付属. 配電盤の旧タイプの相色と新しい相色間の接合を識別するIEE勧告に従って、10枚の黄色警告ステッカ(90 mm x 50 mm)が付属 良好な耐磨耗性及び耐溶液性を備えたビニールラミネート加工 切換前後の色を明確に示す10枚の白調和ステッカ(100 mm x 50 mm)、PETラミネート加工により優れた耐摩耗性と耐溶液性を備えています。. 補充用ラベルは別売り。品番< 487-4221') 487-4221/及び< 487-4237') 487-4237/を参照 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

CBS(コルブルック・ボッソン・サンダース)<CBS>フローモニターアーム フロースプリング方式 耐荷重3~9kg
このクラスにおける市場のリーダーとして、Floは他の競合製品と比べても格段に環境に配慮されており、その上、より洗練されたデザインと、より高い性能を持つ製品に仕上がっています。Floは種類も豊富で動かしやすさも抜群です。Flo Spring Technology(フロースプリング技術)を使うことで生まれたユニークなデザインは、4つの国際特許で保護されています。この発明に対する真摯な関わりこそがFloの性能の礎になっています。Floは、ユーザーがモニターの位置を変更したい時、指先を少し動かすだけで自在に調節ができるようになっています。タッチスクリーン作業ができ、共同プロジェクトにも最適ヘッドにD-リングを使っているため、上下各40°の傾きが柔軟に得られ、タッチスクリーンが容易になり、スクリーンのぎらつきも軽減することができます。また、左右にもそれぞれ90°回転するので、共同でプロジェクトに取り組む時など、仲間と情報をスクリーンでシェアしながら作業が進められる、すばらしいツールです。指先タッチで縦置きから横置きに スクリーンを安定したままで、簡単に縦置きと横置きのいずれにも方向転換できます。プロジェクト設営時間の短縮化 専用の六角レンチで簡単にスクリーンの重量に対し最適な締め付け具合でセットできます。大量のスクリーン設営を行う場合は、先ず1つ目を適切にセットし、表示されるその締め付けゲ簡単なケーブルマネージメントシステムージ値を記録し、残りのスクリーンに適応させます。これにより、同様のプロセスを要する競合品と比べ、取り付け時間を33%も短縮できます。簡単なケーブルマネージメントシステム 3点固定型に融合されており、すっきりときれいなワークステーションを創り出します
タイプ デスク取付タイプ 取付方式 クランプ式 耐荷重(kg) 2.7~9 取付可能厚(mm) 13~65 液晶モニター 1 アームの可動方向 水平方向可動幅52cm・垂直方向可動幅34cm・傾射角±40°
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池タイプ = 単3電池。セルの数 = 2。マウント = PCB。タイプ = バッテリホルダー。最大セル直径 = 13.85mm。寸法 = 57.6 x 31.2 x 15mm。接点タイプ = コイルバネ。電池シェル材質 = PP。接点材質 = ニッケルめっき鋼。。RS Pro 単三電池ホルダ、 Coil スプリングこの RS Pro の電池ホルダは、 2 本の単三電池を収納できます。高品質構造により、バッテリ駆動デバイスに電力を供給するための便利で丈夫なオプションになっています。 Coil スプリングコンタクトはニッケルめっきスチール製で、ボディが黒のポリプロピレン( PP )製なので、 Durable で、衝撃、振動、化学薬品に対する耐性があります。つまり、電池を所定の位置に保ち、さまざまな用途で保護することができます。この電池ホルダには、電池駆動デバイスへの取り付けや挿入が簡単にできる基板( PCB )マウントがあります。57.6 ( W ) x 31.2 ( H ) x 15 mm ( D )のコンパクトな寸法で、感電リスクを軽減するための国際的な静電制御規格に適合しています。 この電池ホルダは、単 3 形乾電池 2 本を必要とする機器に電源を供給するのに役立ちます。電子玩具、回路基板、デジタルフォトフレームなどの製品によく使用されています。特長と利点.単三電池 2 本用の電池ホルダー .寸法: 57.6 mm (幅) x 31.2 mm (高さ) X 15 mm ( D ) .黒ポリプロピレン( PP )製ボディで、耐薬品性、耐衝撃性、耐振動性に優れています . Coil スプリング Terminal 接点はニッケルめっきスチール製 .プリント回路基板( PCB )マウント . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269 税込296
翌々日出荷

構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
仕様 禁油可 材質(本体) ステンレス304 接続形状 ヘルール バルブ種類 バタフライバルブ
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)