- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- CD スタンドのおすすめ人気ランキング
CD スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,173件の「CD スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CD ディスプレイ」、「CD立て」、「ブック 傾斜 スタンド」などの商品も取り扱っております。
17型スクエアカラーLED液晶ディスプレイ、ブルーライトカット機能搭載
色
ブラック
パネル
17型TNパネル(ノングレア)
最大解像度
1280 × 1024 (SXGA)
最大表示色
1677万色(フルカラー)
視野角
上下160° 左右170°
輝度
250cd/m2
応答速度
20ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG))
入力端子
【映像】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)
入出力端子
音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1
スピーカー
ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載
消費電力(W)
最大18(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:8.4(ENERGY STAR 標準)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約370× 203 × 397(スタンドあり)
質量(kg)
約2.5(スタンドあり)
保証期間
5年間
付属品
専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、オーディオケーブル(1.5m)、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書
グリーン購入法
適合
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
壁に取り付ける事もできます。
材質
鉄
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×225×85
スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立てです。
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
150×80
収納枚数
20枚
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター!。TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。画面サイズは17インチになります。映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。スピーカー内蔵(1W×2)。VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠)。ラックマウント金具は、RK-174(8U)。
仕様
高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション
付属品
取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード 1本、ACアダプター 1個、VGAケーブル 1本、スタンド固定ネジ 2本、ステレオオーディオケーブル 1本
質量(g)
約3600
電源(V)
AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)
消費電力(W)
22
設定方式
OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W372×H379×D197
コントラスト比
1000:1
表示色
1670万色
解像度
水平:700本(中心部、AV映像入力時)
使用周囲温度(℃)
0~+40(結露なきこと)
視野角
左:85° 、右:85°、上:80°、下:80°
応答速度
5ms
設置方法
据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠)
スピーカー
1.0W×2 ステレオ
LCD仕様
17型TFT液晶(表示画面サイズ:337(W)×270(H)mm)
画素数
1280(H)×1024(V)ピクセル(SXGA)
バックライト
LED 寿命:約30000時間
音声入力
【AV】1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+R RCAピン)、【VGA】1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック)
アスペクト比
5:4
映像出力
【AV1・2】ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ)自動終端
映像入力
【AV1・2】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 2系統(BNCコネクタ)、【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、音声対応、【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:1280×1024
キーロック
あり
輝度(cd/m2)
250
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。
足をスライドさせて奥行調整できる 。
ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。
クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。
スライド幅:5~20mmまで
材質
鋼材(クロームメッキ)
フリーサイズ(大・中・小兼用)
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
O.225
サイズ
フリー(大中小兼用)
TKG品番
9-0268-2001
TKG品番(2017)
6-0248-1901
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
お皿を重ねず、立てて収納できるので出し入れが簡単です。場所をとらずにすっきりと収納できます。シンクでの水切りにも使えます。平らになるので、グラスや小鉢などの水切りトレーとしても使えます。収納できるお皿は12枚です(直径12~25cm)。
用途お皿収納に。
材質
本体:ポリプロピレン
仕様
食器棚用
寸法(mm)
使用時(220×180×145)・折りたたみ時(220×180×70)
質量(g)
257
タイプ
皿立て
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
材質
透明スチロール樹脂
適合厚さ(mm)
カード:0.3まで対応
写真やポストカード等をそのまま置いて飾るのに便利なスタンドです。
用途写真、ポストカードの展示
材質
アクリル
再生紙使用マーク
適合
用途さや管の立ち上げ箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に
各リール収納箱は15の区画に分かれているので、優れた収納力です。
仕様
静電気拡散性を含浸させた波形素材、リールを区別するためのラベル付属
質量(g)
862
外形寸法(mm)
445×210×高さ184
リール外径(mm)
178
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
材質
アクリル
質量(kg)
0.85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×155×105
TKG品番
9-2064-0801
TKG品番(2017)
6-1870-0801
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途本、雑誌などのディスプレイに最適。
材質
透明アクリル
寸法(mm)
(陳列面/前面奥行き×こぼれ止め高さ)56×18
板厚(mm)
2
CD管・PF管をスラブ配管から立ち上げる時に使用します。
適合
CD管・PF管共用
卓上カレンダーケース。組み立てる時はカバーを開けるだけのシンプルな構造!写真立てとしても利用可能透明度が高くカレンダー本文をより際立たせます。
用途「貰って嬉しいノベルティグッズ」として、人気の卓上のカレンダーです。 しかし電子化が進む昨今、デスク回りのスケジュール管理には「すぐに見れる」卓上カレンダーが一番です。 貰って嬉しい・配布して喜ばれるノベルティーは間違いなくお客様の満足度に繋がります。
材質
ポリスチレン製
質量(g)
55
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
142×125×8
適合サイズ
CDケースサイズ(118×136)
色(本体)
透明
収納枚数(枚)
14~15(マットコート135k)
1箱(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様
CD管・PF管(サイズ14~28)、使用可能な管寸法:約630mm迄
付属品
ビニールカバー付※CD管・PF管は別売です。
1組
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
カーステレオのCDスロット部に取り付けられるタブレットホルダー。本製品の挿入ブレードはCDスロットにぴったりフィット。吸盤・粘着剤・ネジ留め・クリップ・工具不要でシンプルにしっかりと固定できます。縦横どちら向きにもタブレットを固定でき、角度調節も可能。タブレット画面を見やすい角度に固定することができます。グリップ部分はゴム製で、タブレットに傷をつけずにしっかりとホールドします。
特性
角度調節
耐荷重(kg)
~0.7まで
適合サイズ
【タブレット】7~11.6インチ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
本以外にCD・DVDなどの整理にも。抜き取っても隣の本が倒れない。両サイドのジョイントで連結可能。本などを手前側から差し込むとストッパーが上がり、両サイドのストッパーが差し込んだものを保持するので倒れません。数冊のうち1冊だけ抜き取っても抜き取ったところのストッパーだけが下がり、隣の本が倒れないので、戻す場所が分かりやすい。うら面には滑り止めの足ゴム付き。
用途ブックスタンド
材質(本体)
ハイインパクトポリスチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
203×120×122
適合サイズ
文庫サイズ:約105×148mm、新書サイズ:約103×182mm、A5(ハードカバー)サイズ:約148×210mm