CDケース プラのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
277件の「CDケース プラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラケース CD」、「CDケース」、「CDケース スリム」などの商品も取り扱っております。
CDがケースごとすっぽり入るウォールポケット。お気に入りのCDを飾ってお部屋のインテリアに。 また、店舗用什器や展示会などでのディスプレイにもぴったりです。ポストカードや小物を収納するのにもおすすめです。
材質 台布・ポケット=クリアービニール(PVC)、ハトメ=プラスチック クリア 質量(g) 約365 寸法(幅W×高さH)(mm) 約560×850(ポケットサイズ:180×140)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品 ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック 質量(g) 1100(テープ除く) シリーズ テプラPRO PC/スマホ専用 電源 ACアダプタ 対応OS Windows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅 P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル 対応機種 Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3 プリンター 270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド 同梱部品 USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×153×139 動作環境 【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 最大印刷幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時) カッター部 ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部 オートトリマー(9~36mm) 色(本体) ブラック 印刷方式 熱転写PRO ヘッド構成 360dpi・384dot インターフェイス USB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) 対応オプション ヘッド・クリーニングテープ:SR24C。ヘッド・クリーニングキット:RC15。トリマー:RT36W。ハーフカッター:RH24。ラベルラミネーター:RL18 取扱説明書 (2.28MB) (2.28MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10枚)
269 税込296
当日出荷

封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 入数(枚) 100 テープ部分(mm) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品 ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック、部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・マグネットテープ・ACアダプタ 質量(g) 1100(テープ除く) シリーズ テプラ 電源 ACアダプタ 対応OS Windows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅 P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36(mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×153×139 対応機種 Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3 プリンター 270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド 対応テープ幅(mm) 4・6・9・12・18・24・36 動作環境 【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 印刷方式 熱転写PRO インターフェイス USB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) 関連資料 (1.16MB) (1.75MB) 取扱説明書 (2.28MB) (2.28MB)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分なので省スペースにCDを収納できます。100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。
仕様 ■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:スリムタイプ■プラケースタイプ:ハードケース 材質 PS 厚さ(mm) 5 サイズ(mm) W142×D5.2×H124.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

窓付きで外からでもCDの中身が確認できます。5mm厚のCDケースを2枚収納可能です。厚みのある紙を使用しているので長期間保存しても変形しにくく丈夫です。背枕も付いているのでファイリングに便利。
用途電子納品時に提出するCDの保管に。 材質 紙、EVA 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 300×216×12 アズワン品番 62-4863-59 収納枚数(枚) 2
1冊
849 税込934
当日出荷

厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×10.4×125 収容数 1枚(ケース1枚あたり) 材質 ポリスチレン 質量(g) 65(1枚) 対応メディア Blu-ray Disc/DVD/CD 収納方法 ジャケット収納 収納枚数(枚) 1(ケース1枚あたり)
1パック(10枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使い方は自由自在♪組み立て式の樹脂製収納ボックスです! 軽量で耐久性がある素材なので移動もしやすく、使用しない場合はバラして保管もできます。 組み立ては、棚板を連結部品にパチッと押し込むだけの簡単構造。 縦向き、横向きのどちらでも使えます。 水拭きできるので掃除も簡単です。
用途収納ケース、オープンラック、整理棚などに。 軽量な小物や書類、本などの収納に。 CD、DVD、衣類、タオル、靴、バッグなどの収納に。 取扱説明書 (1.1MB) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×320×980 (3段連結後) 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×305×310 (1段) 耐荷重(kg) 約5/段 材質 ポリプロピレン(PP)+スチールワイヤー 段数 3 質量(kg) 2.1 スタッキング 可能(4段まで) セット内容 棚板13枚、連結部品16個
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ10.4mmの標準タイプ。ケース1枚につきディスク4枚を収納可能な標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
収納枚数(枚) 4 材質 ポリスチレン 質量(g) 65(1枚) 外形寸法 142×10.4×125 対応メディア Blu-ray Disc/DVD/CD
1パック(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用。 30枚スピンドルの収納に適した120枚収納です。 テレビラックにも収納できる、高さを抑えたコンパクトサイズです。 不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ケース部分は強度のあるPPシートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。 整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付です。 棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。
材質 不織布ケース:PP ブラック 質量(g) 約447 タイプ 本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108×151×280 対応メディア Blu-ray、DVD、CD 収納枚数(枚) 120 取扱説明書 なし 収納の目安 Blu-ray・DVD・CD/120枚
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

机上や棚の中の整理に活躍するブックエンド。本や小物などいろいろな用途に使える、お手頃価格もうれしいブックエンド。ブルー、ライム、イエロー、オレンジ、ピンクの5色のバリエーションで、机上や書庫をカラフルに自在に演出します。保管場所や保管するものに合わせて選べます。シンプルでかさ張らないフォルム、0.8mm厚の鋼板を折り曲げただけのシンプルな形。文庫本の他に、ビデオテープ、CDケース、DVDなどのさまざまな小物の整理に重宝します。ファイルなどの出し入れ時に、動きにくい底ゴム付き。
仕様 底ゴム付 材質 鋼板0.8mm厚 サイズ S 外形寸法(mm) W119×D132×H127
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

割れに強いしなやかな素材を採用。コンパクトに収納できるスリムタイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
収納枚数(枚) 1 材質 ポリプロピレン 質量(g) 31(1枚) 外形寸法 133.0×5.2×125.3 対応メディア Blu-ray Disc/DVD/CD 収納方法 ジャケット収納
1パック(5枚)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用。 不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ケース部分は強度のあるPPシートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。 整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付です。 棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。
材質 PP(不織布ケース) 収納枚数 ディスク72枚 対応メディア Blu-ray、 DVD、 CD 取扱説明書 なし
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

清潔感のある白色のクッション封筒です。 封緘テープ付きなので超便利! 高い緩衝性を実現し、耐水性にも優れています。 内側にエアークッションあるので輸送中の衝撃にも対応。
用途クッション付き封筒 仕様 封緘テープ付(両面テープ)
1セット(10枚)ほか
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Verbatim(バーベイタム)CD/DVDケース
背表紙を付けて管理しやすい10mm厚タイプのクリアケース。
材質 PS 幅(mm) 142 クリア 高さ(mm) 125 奥行(mm) 10 収納枚数(枚) 1(1枚あたり)
1パック(10枚)
949 税込1,044
当日出荷

サンワサプライボックスケース
CDプラケース(10mm)を最大30個まで収納できる、段ボール製の組み立て式ボックス収納ケースです。CDプラケース以外にも文庫本や小物などのマルチ収納ボックスケースとしてご使用いただけます。ケースを広げるだけのワンタッチ組み立て構造で、簡単に組み立てができます。フタと本体が一体になっているので、フタの紛失などの心配がありません。使わない時は折りたたんでコンパクトにしまうことができるので邪魔になりません。表面はホワイトペーパー仕様で、直接ペンで箱に収納物を自由に書き込んだり、ラベルやマスキングテープを貼って管理できます。
収納量 CDプラケース(10mm)×30個 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 317×130×145(収納部) ホワイト 収納枚数(枚) 30(CDプラケース) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 320×133×150 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 317×130×145
1セット(5個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

【クロスカット】【同時細断可能数6枚】【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約110枚分)】【CD・DVD・カード対応】 挿入口が斜めで使いやすいシュレッダーです。 クリアダストボックスなので、溜まった細断くずがサイドから確認できます。 オフィスでも気にせず細断できる静音タイプです。 ダイレクトメールやハガキなどの紙はもちろん、CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 8.8、(CDケース)0.9 細断可能物 CD/DVD、カード 裁断形状 クロスカット 材質 ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg) 4.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 90(50/60Hz) センサータイプ スイッチ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 168×355×349 安全装置 サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m) 1.4 連続使用時間(分) 5 定格細断枚数(50Hz/60Hz) (A4用紙)5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.8 細断寸法(mm) 4×27 投入口幅(mm) (紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm) (紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm) (紙)20、(CD・DVD)67 細断形状 クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 168×355×349 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途CDやゲームソフトの整理に。仕切板付。 収納枚数 CD約31枚(厚さ1cm目安)、ゲームソフト約20枚(厚さ1.5cm目安) 材質 フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール 幅(cm) 37 長さ(cm) 18.6 高さ(cm) 14
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DVD・CDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 毛羽立ちの少ない高級不織布を使用しています。 省スペースに大量収納できます。
収容数 DVD・CD1枚 材質 PP サイズ(mm) W127×D0.27×H128
1パック(50枚)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)