CD772のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
10件の「CD772」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cd771」、「温度テスター」、「管ヒューズ 1A」などの商品も取り扱っております。
真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品 テストリード(TL-25a:全長約1.1m ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250CD:全長約2m)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 5/50/500/5k/50k/100k 温度(℃) -20~300(K型センサ付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 166×82×44 表示 数値部4000 周波数特性 45~500Hz(4Vレンジ)、45~1kHz(40Vレンジ以上、ACA) 電池寿命(時間) DCVにて連続約150(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3 交流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/15 直流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/15 使用環境 5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少 ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズ F1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック 0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.39MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





携帯ケース
種別 携帯ケース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×190×70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


三和電気計器テストリード
大電流対応のヒューズを搭載したテストリード
種別 テストリード 全長(m) 約1.4 内蔵ヒューズ F1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1 安全規格 IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000V RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
5,898 税込6,488
当日出荷

三和電気計器クランプセンサ
出力電圧はフルスケールAC/DC600mV デジタルマルチメータで測定値を読み替え可能 オートパワーオフ(約20分)機能付き ボタン式DCAゼロ調整
適合機種 PC7000,PC710,PC700,PC720M,PC773,RD701,RD700,CD772.CD771,CD771,PC20,CD732 種別 クランプセンサ 全長(m) 約1.5 アナログ出力 ACA 60A:10mV/A ACA 600A:1mV/A DCA 60A:10mV/A DCA 600A:1mV/A 使用温湿度範囲 5 ℃ ~ 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃ ~ 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 %RH から50 % RH へ直線的に減少 使用環境 23 ± 5 ℃、80 % RH 以下(結露のないこと) 直流電流 60/600 アズワン品番 65-0524-88 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.75MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

三和電気計器製マルチメータの測定端子に差して使用。
種別 ACプラグ付テストリード 全長(m) 約1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

テストリード先端部に接続するアダプタです。 先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別 テストリード細ピンアダプタ 全長(m) 約0.06 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,698 税込1,868
当日出荷