- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- CEJNのおすすめ人気ランキング
CEJNのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新701件の「CEJN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セイン」、「油圧メーター」、「燃圧計」などの商品も取り扱っております。
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。
接続
R 1/4"
流量(L/min)
500
仕様
着脱可能チューブ
付属品
90mmチューブ
質量(g)
96
最高使用圧力
16bar(232PSI)
騒音レベル(dB(A))
94
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体
作動油
最高使用圧力(MPa)
35
付属品
接続ネジの保護キャップ付
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径(mm)
25
最小破壊圧力(MPa)
120
ISO規格
ISO 16028規格
ワンタッチチューブ継手に最適です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途ワンタッチチューブ継手に。
材質
ポリウレタン
色
青
使用温度範囲(℃)
-20~60
全長(m)
50
使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久
振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
グリセリン入圧力計
最高使用圧力
フルスケールの75% (静圧)、66%(脈動圧)
外径(Φmm)
63
精度
±1.6% FS
接続ねじ
G1/4
材質(ケース)
ステンレス(AISI304)
測定流体
液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)
材質(ブルドン管)
燐青銅
人間工学に基づいたデザインは作業性が高く疲労を軽減。
大流量でしかもレバーによる自在な風量コントロールが可能。
接続
1/4"メネジ
材質
(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮
質量(g)
112
タイプ
固定型
使用温度範囲(℃)
-20~+60
最高使用圧力(MPa)
1.6
最小破壊圧力(MPa)
6.4
エア流量(L/min)
500、190(スターチップ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブ長さ(mm)
90
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
火花による焼損に強いホースです。
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。
使用流体
空気
材質
ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色
緑
特性
耐久性、柔軟性
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用温度範囲(℃)
-20~60
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色
ネオングリーン
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
空気
特性
耐久
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体
作動油
最高使用圧力(MPa)
50
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
使用温度範囲(℃)
-30~100
最小破壊圧力(MPa)
150
用途交換用
ホース長さ(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
エステルベースポリウレタン
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
500
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色
赤
使用温度範囲(℃)
-20~60
全長(m)
100
肉厚(mm)
2
最高使用圧力(MPa)
1.6
ホース内径(Φmm)
8
使用流体
空気
ホース外径(Φmm)
12
特性
耐久
1巻
¥55,980
税込¥61,578
20日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質
本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~60
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
仕様
接続継手:カップリング/ニップル(シリーズ315)
トラスコ品番
226-4676
材質
ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ニップル:鋼鉄
色
青
全長(m)
10
使用圧力(MPa)
1.6
肉厚(mm)
1.75
使用流体
空気
外径(mm)
10.0
内径(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。
最高使用圧力(MPa)
60
材質
本体:鋼鉄
種別
ワンタッチ検圧ニップル
色
シルバー
使用温度範囲(℃)
-30~100
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
材質
ポリウレタン
全長(mm)
1300
色
青
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
ホース内径(Φmm)
5
使用流体
空気
ホース外径(Φmm)
8
使用範囲(m)
8
コイル径(mm)
42
特性
耐久性、柔軟性
コイル長(mm)
700
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。
材質(ホース)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホースキットのカップリング側にブローガン(11-208-0100)が付いています。大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。
トラスコ品番
226-4698
材質
ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ブローガン本体:POM
全長(mm)
1600
色
青
使用流体
空気
使用範囲(m)
6
外径(mm)
8
コイル径(mm)
42
内径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ホース内径×外径(Φmm)
5×8
コイル長(mm)
520
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
使用流体
空気
材質
ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
特性
耐久性、柔軟性
使用温度範囲(℃)
-20~60
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
色
青
取付
一次側:R1/4、二次側:R1/4
全長(m)
10
最高使用圧力(MPa)
1.6
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10.0
ホース長さ(m)
10
外径(mm)
10.0
内径(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色
青
内径(Φmm)
11
使用圧力(MPa)
1.0
外径(Φmm)
16
材質(ホース)
エステルベースポリウレタン
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
材質(アダプター)
真鍮
使用流体
空気
流体温度(℃)
-20~60
コイル径(mm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久性、柔軟性
継手
(接続)両端R1/2おねじ付(スイベルタイプ)