CF207のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
60件の「CF207」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング F207」、「ピローブロック インチサイズ」、「ベアリング f211」などの商品も取り扱っております。
角フランジ形ユニット 旭精工ランキング1位
軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

角フランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウランキング2位
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状角フランジ形
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)ランキング3位
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング4位
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
1個
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング5位
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
1個
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
1個
1,398税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(177種類の商品があります)

1個
4,690税込5,159
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
289税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(399種類の商品があります)

形状角フランジ形材質軸受:SUS2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース
1個
999税込1,099
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニット
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
2,898税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)NCF 角フランジ形(同心カラー付き)
シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
1個
2,198税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
1個
2,198税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
2,198税込2,418
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
3,298税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1個
3,198税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)