- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- CKD エアーフィルターのおすすめ人気ランキング
CKD エアーフィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新379件の「CKD エアーフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CKD 1137-3C-F」、「FRユニット」、「レギュレーター部品」などの商品も取り扱っております。
付属品
ボウルガード
タイプ
白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
全長(mm)
253.5
付属品
ボウルガード
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
本体質量(kg)
2.2
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~65
ドレン排出
フレキシブルドレン
材質(ボウル)
ポリカーボネイト
エレメント(μm)
5
ろ過度(μm)
5
仕様
リリーフ機構付
付属品
ブラケット、ボウルガード
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ろ過度(μm)
5
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
流れ方向
標準流れ(左→右)
圧力計
なし
排気機構
リリーフ機構付
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。
水分分離効率:99%です。
サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。
エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。
適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。
FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に
使用圧力(MPa)
0.1~1.0
使用流体
圧縮空気
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
流れ方向
標準流れ(左→右)
水滴分離効率(%)
99
ダストや水滴を効率的に除去
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
標準装備品
ボウルガード
フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
(配管)Rcねじ
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
排気機構
リリーフ機構付
流れ方向
逆流れ(右→左)
仕様
リリーフ機構付
付属品
圧力計、ブラケット、ボウルガード
使用温度範囲(℃)
5~60
構成機器
エアフィルタ(F1000-W)、レギュレータ(R1000-W)、ルブリケータ(L1000-W)
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
ろ過度(μm)
5
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
排気機構
リリーフ機構付
流れ方向
標準流れ(左→右)
使用温度範囲(℃)
5~60
使用流体
圧縮空気
ろ過度(μm)
5
エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。
最高使用圧力(MPa)
1.0
機器の構成
フィルタ+レギュレータ
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~65
ろ過度(μm)
5
エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。使用するエレメントは、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造を採用しています。 目詰まりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UPします。
トラスコ品番
124-4185
接続口径
Rc1/2
全長(mm)
252
全幅(mm)
63
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
処理空気流量(m3/min)(ANR)
2.43
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
1袋(5個)
¥880
税込¥968
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。使用するエレメントは、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造を採用しています。目詰まりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UPします。
接続口径
Rc1/2
全長(mm)
252
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体
圧縮空気
ろ過度(μm)
5
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~65
材質(ボウル)
ポリカーボネイト
エレメント(μm)
5
最低動作圧力(MPa)
0.1
付属品
ボウルガード
タイプ
白色タイプ
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動ドレンコック付
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
流れ方向
左→右
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。
ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)
92
質量(kg)
0.1
最高使用圧力(MPa)
1.0
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~65
ろ過度(μm)
5
フィルターとレギュレータを一体化
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
リリーフ
リリーフ機構付
圧力計
標準圧力計(G401-W)付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
ろ過度(μm)
5
標準装備品
圧力計、ブラケット、ボウルガード