CKD オートドレン付エアフィルタのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
110件の「CKD オートドレン付エアフィルタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ckd オートドレン」、「オートドレン付エアフィルタ」、「レギュレーター部品」などの商品も取り扱っております。
最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~65 材質(ボウル) ポリカーボネイト エレメント(μm) 5 最低動作圧力(MPa) 0.1
1個
12,121 税込13,333
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,563 税込6,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


全長(mm) 253.5 付属品 ボウルガード 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 本体質量(kg) 2.2 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~65 ドレン排出 フレキシブルドレン 材質(ボウル) ポリカーボネイト エレメント(μm) 5 ろ過度(μm) 5
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,091 税込10,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様 オートドレンN.O 付属品 ブラケット 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート 取扱説明書 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプ ノーマルクローズ形白色タイプ 使用圧力(MPa) 0.15~1.0 使用流体 圧縮空気中のドレン(水又は油) 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 ドレン排出口 竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能) ドレン方式 (排出)スナップ機構
1個
7,576 税込8,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃) 2~60 使用流体 圧縮空気 ドレン排出 フロート式 オートドレン仕様 オートドレン
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多量なドレン発生回路に最適!
接続口径(Rc) 1/2 製品質量(g) 1.9 ドレン排出量(cm3/回) 170 トラスコ品番 580-7841 最高使用圧力(MPa) 1.0 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~65 最低動作圧力(MPa) 0.069 ボウルガード 標準装備
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm) 92 質量(kg) 0.1 最高使用圧力(MPa) 1.0 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~65 ろ過度(μm) 5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合 エアコンプレッサー/0.75~75kW タイプ ノーマルオープン。白色タイプ 使用温度範囲(℃) 5~60 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1 使用流体 圧縮空気中のドレン(水又は油) ドレン排出口 竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
1個
7,580 税込8,338
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。 材質 ブラケット:アルミ合金、本体:スチール 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 フィルター セミオートドレン 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) 材質(フタ) ポリアセタール 水分除去率(%) 82 圧力計接続口径 Rc1/8 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート 取扱説明書 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,388 税込7,027
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 ドレン排出 NOタイプ 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 Rc1/8 ろ過度(μm) 5 フィルタドレン貯留量(mL) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (0.4MB) ケース ケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) ねじの種類 Rc オートドレン仕様 セミオートドレン 圧力計 圧力計付 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 Rc1/8 ろ過度(μm) 5 フィルタドレン貯留量(mL) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 ケース ケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)