- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- CKD DT3000のおすすめ人気ランキング
CKD DT3000のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新30件の「CKD DT3000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー ドレン」、「ckd dt3000-15-w」、「Vベルト」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
5~60
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合
エアコンプレッサー/0.75~75kW
タイプ
ノーマルオープン。白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
ドレン排出口
竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に
仕様
ペットコック添付(パイププラグなし)
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
コック
手動コック無
ボウル
ノーマルクローズ形オートドレン
耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
ボウルガード
タイプ
白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。
接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプ
ノーマルクローズ形白色タイプ
使用圧力(MPa)
0.15~1.0
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出口
竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)
ドレン方式
(排出)スナップ機構
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
コック
手動コック付
ボウル
ノーマルオープン形オートドレン
ドレン排出口
竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。
フロート式で無駄なくドレン排出できます。
N.O.(ノーマルオープン)タイプで凍結対策に。
用途エアコンプレッサー、エアドライヤー、エアタンク、エアフィルタなどのドレイン抜きに
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
使用圧力範囲(MPa)
0.3~1.2
使用温度範囲(℃)
5~60
タイプ
ノーマルオープン
質量(kg)
0.67
全長(mm)
188
材質(ボウル)
アルミニウム合金
入口管接続口径
PT1/2"
出口管接続口径
PT1/8"
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃)
2~60
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロート式
オートドレン仕様
オートドレン
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様
オートドレンN.O
付属品
ブラケット
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
取扱説明書
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。
質量(kg)
1.1
呼び径
15A
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロート式
周囲温度(℃)
5~60
オートドレン仕様
オートドレン
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
Rc1/2
出口ねじの種類
G
出口管接続口径
G1/4
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
コック
手動コック付
ボウル
ノーマルクローズ形オートドレン
ドレン排出口
竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に
仕様
ペットコック添付(パイププラグなし)
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
コック
手動コック無
ボウル
ノーマルオープン形オートドレン
耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
排水インターバル可変
使用圧力範囲(MPa)
0.29~0.98(ゲージ圧力)
質量(kg)
1.7
使用温度範囲(℃)
2~60
奥行(mm)
198
最高使用圧力(MPa)
0.98
外径(Φmm)
86
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
ディスク式
最大排出量(L/回)
約0.3(空気のみ)
最大流量(L/min)(ANR)
7.5
オートドレン仕様
オートドレン
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
1/2
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
1/2
多量なドレン発生回路に最適!
接続口径(Rc)
1/2
製品質量(g)
1.9
ドレン排出量(cm3/回)
170
トラスコ品番
580-7841
最高使用圧力(MPa)
1.0
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~65
最低動作圧力(MPa)
0.069
ボウルガード
標準装備
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。ガラス繊維ろ紙を標準採用し、捕集性と耐水性を向上しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。エア内に水滴がある状態でも安定した捕集性能を発揮します。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途固形物除去に。高価な空気圧機器の保護に
仕様
●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32
使用圧力(MPa)
0.1~1.0
使用流体
圧縮空気
ドレン排出口径
内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続
耐圧力(MPa)
1.5
ろ過度(μm)
1
周囲温度(℃)
5~60
エレメント型式
Sタイプ(固形物除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧力降下(MPa)
0.005