CKD W3000-10のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
81件の「CKD W3000-10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ckd w3000」、「ckdエアー3点セット」、「CKD フィルタレギュレータW4000」などの商品も取り扱っております。


エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体 圧縮空気 ろ過度(μm) 5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 ドレン排出 NOタイプ 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 Rc1/8 ろ過度(μm) 5 フィルタドレン貯留量(mL) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (0.4MB) ケース ケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 最高使用圧力(MPa) 1 付属品 圧力計、パネルマウント用ナット タイプ 白色タイプ 使用温度範囲(℃) 5~60 ねじの種類 Rc 使用流体 圧縮空気 流れ方向 標準流れ(左→右) 圧力計 標準圧力計(G401-W)付 リリーフ リリーフ機構付
1個
3,967 税込4,364
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
6,246 税込6,871
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

排気操作は1アクション、空気圧ラインの残圧事故防止に最適
使用流体 圧縮空気 接続口径 Rc3/8 付属品 C形ブラケット 質量(kg) 0.25 有効断面積(mm2) IN・OUTO:70、OUT・EXH:50 最高使用圧力(MPa) 1 角度(°) 90(操作レバー切換) 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 操作力(N) [押し力]80N、[回転力]2N・m 弁漏れ(cm3/min) 10(ANR) 外部漏れ(cm3/min) 10(ANR)
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) ねじの種類 Rc オートドレン仕様 セミオートドレン 圧力計 圧力計付 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 Rc1/8 ろ過度(μm) 5 フィルタドレン貯留量(mL) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 ケース ケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類 Rc 圧力計 標準圧力計(G401-W付) 排気機構 リリーフ機構付 ろ過度(μm) 5
1個
10,073 税込11,080
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



付属品 ボウルガード タイプ 白色タイプ 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 使用流体 圧縮空気 ドレン排出 手動ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~60 流れ方向 左→右
1個
2,254 税込2,479
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合 エアコンプレッサー/0.75~75kW タイプ ノーマルオープン。白色タイプ 使用温度範囲(℃) 5~60 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1 使用流体 圧縮空気中のドレン(水又は油) ドレン排出口 竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
1個
7,580 税込8,338
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ねじの種類 Rc 圧力計 標準圧力計(G401-W付) 排気機構 リリーフ機構付 流れ方向 標準流れ(左→右) 使用温度範囲(℃) 5~60 使用流体 圧縮空気 ろ過度(μm) 5
1個
16,780 税込18,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 リリーフ機構付 付属品 圧力計、ブラケット、ボウルガード タイプ 白色タイプ 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ろ過度(μm) 5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
1台
9,926 税込10,919
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品 ボウルガード 種別 セレックス タイプ 白色タイプ 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1.5 ねじの種類 Rc 動作特性 フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON 使用流体 圧縮空気 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて) 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最大開閉容量 50VA、50W(いずれか小さい方) 最大開閉電流 0.5A 制御点数 1点 最大使用電圧(V) AC240、DC200
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)