- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ
- CNLのおすすめ人気ランキング
CNLのおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新1,339件の「CNL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱カッティングシート」、「防水カッティングシート」、「ツイストドリル」などの商品も取り扱っております。
圧力補正および水だれ防止機構付のドリッパーを装着した、耐久性に優れた厚肉タイプのチューブです。
潅水および施肥潅水は均一で、短いピッチ、パルス灌水、傾斜地でも威力を発揮します。
圧力維持のメカニズムで水圧がかかっていない時の水だれを防止します。
用途灌水用資材
肉厚(mm)
チューブ:1.2
1巻長さ(m)
200
チューブ外径(Φmm)
17
チューブ内径(Φmm)
14.6
水圧
適合:1.0~4.0bar
吐出量(L/H)
1.6
LINK STATIONとK4シリーズを接続できます。
用途サイズ (W×D×H):49 × 33 × 18mm。重量:33g
寸法(mm)
Φ12-18
色
シルバー
1個
¥1,198
税込¥1,318
18日以内出荷
材質
HSS-CO
表面処理
TiCNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
寸法H(mm)
47
寸法B(mm)
48.5
寸法LH(mm)
51
寸法LF(mm)
350
寸法WF(mm)
30.3
必要なポイントに的確なかん水が可能なドリッパーです。ボタ落ち防止機能がついてます。ポリエチレンパイプに3mmパンチによる穴あけを行い取付ます。花卉・野菜・果樹・果樹・施設園芸などの省力節水型の部分かんがいに最適です。プランター・ポット・ハンギングのかん水に。
用途耐久性・耐薬品性・耐候性のある強化樹脂製。定流量型・ボタ落ち防止機能付。ラビリンスによる目詰まり防止機能
材質
強化樹脂
関連資料
(0.05MB)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工
ブレーカ
EM
内接円(mm)
12.7
穴径(Φmm)
5.16
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
勝手
勝手なし
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状
ひし形55°
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
等級
M
切刃長さ(mm)
15.5
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
内接円(mm)
(IC)12.7
ブレーカ
EM
切削領域
中~粗切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
材質
T1500Z
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様
屋外使用2年程度
適合機種
CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)
100
長さ(m)
15
使用場所
屋内
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性