- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- CNMG1204のおすすめ人気ランキング
CNMG1204のおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新518件の「CNMG1204」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TNGG1604」、「CNMG120408」、「CNMG120404」などの商品も取り扱っております。
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
種別
ネガ
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
厚さs(mm)
4.76
コーナー半径rc(mm)
0.8
穴径d1(Φmm)
5.16
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
材質
CA025P
材質(本体)
CA025P
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(°)
0
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
用途旋盤用インサート
仕様
COAT
材質
超硬合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP2501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。適用加工領域:f=0.3-0.7mm/rev.ap=1.5-7.0mm、両面チップによる粗加工向けの第一推奨ブレーカ。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の高送り加工に適用。高い切れ刃強度を有しながら、低切削抵抗です。TH1000
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TH1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7