- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- CNPのおすすめ人気ランキング
CNPのおすすめ人気ランキング
2025/11/02更新199件の「CNP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「子供用白衣」、「ヤマダ グリースガン ノズル」、「アイリスオーヤマ 空調ベスト」などの商品も取り扱っております。
ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。
材質
ポリエステル100%
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用
ねじの呼び
M4
材質
鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番
166-0048
セット内容
四角ビット
質量(g)
52
頭部形状
鍋
鉄板厚さ(mm)
鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー
四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)
3.2
呼び寸法L(mm)
25
呼び寸法d(mm)
4
1パック(14本)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用
ねじの呼び
M4
材質
鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番
166-0070
セット内容
四角ビット
質量(g)
56
頭部形状
鍋
鉄板厚さ(mm)
鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー
四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)
3.2
呼び寸法L(mm)
16
呼び寸法d(mm)
4
1パック(22本)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
1個
¥4,098
税込¥4,508
31日以内出荷
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用
ねじの呼び
M4
材質
鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番
166-0035
セット内容
四角ビット
質量(g)
53
頭部形状
鍋
鉄板厚さ(mm)
鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー
四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)
3.2
呼び寸法L(mm)
40
呼び寸法d(mm)
4
1パック(10本)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用
ねじの呼び
M4
材質
鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番
166-0068
セット内容
四角ビット
質量(g)
52
頭部形状
鍋
鉄板厚さ(mm)
鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー
四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)
3.2
呼び寸法L(mm)
30
呼び寸法d(mm)
4
1パック(12本)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用
ねじの呼び
M4
材質
鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番
166-0054
セット内容
四角ビット
質量(g)
56
頭部形状
鍋
鉄板厚さ(mm)
鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー
四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)
3.2
呼び寸法L(mm)
19
呼び寸法d(mm)
4
1パック(19本)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
CNP-2用チャックノズルです。
適合本体
CNP-2
全長(mm)
39
質量(g)
37
アズワン品番
64-9537-91
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用
ねじの呼び
M4
材質
鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番
166-0053
セット内容
四角ビット
質量(g)
52
頭部形状
鍋
鉄板厚さ(mm)
鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー
四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)
3.2
呼び寸法L(mm)
50
呼び寸法d(mm)
4
1パック(8本)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用
ねじの呼び
M4
材質
鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番
166-0060
セット内容
四角ビット
質量(g)
56
頭部形状
鍋
鉄板厚さ(mm)
鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー
四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)
3.2
呼び寸法L(mm)
13
呼び寸法d(mm)
4
1パック(25本)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
CNP-1用チャックノズルです。
トラスコ品番
441-8689
適合本体
CNP-1
全長(mm)
38.5
質量(g)
37
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用
ノズル接続径
R1/8
接続口径
R1/8
危険物の類別
非危険物
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-23-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他
LED・電源ユニット組合せ
材質
ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)
2.5
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)
16.3
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数
Ra83
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:153.3
光束(Lm)
2500
グリーン購入法
適合
1式
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-30-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他
LED・電源ユニット組合せ
材質
ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)
2.2
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)
20.3
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数
Ra83
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:157.6
光束(Lm)
3200
グリーン購入法
適合
1式
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上
極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用
キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』
リモコン、電卓など、いろいろと使用可能
フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能
ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減
帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減
両面テープで固定タイプ
用途ノートPC用キーボードカバー
特性
防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感
付属品
両面テープ×1セット(9片)
種別
ノートPC用
材質
日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー
厚さ(mm)
0.1
ディスポタイプのオーバーコートです。
袖口が絞っているので手首にピッタリフィットし、作業性に優れます。
通気性がよく、ソフトな肌ざわりです。
用途男女兼用の簡易コートなので、工場見学などに最適
着丈(cm)
110
袖丈(cm)
59
胴回り(cm)
132
材質
不織布(ポリプロピレン・アクリル繊維・ポリエステル)
色
ホワイト
対象
男女兼用
1袋(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-30-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他
LED・電源ユニット組合せ
材質
ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)
2.5
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)
20.3
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数
Ra83
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:157.6
光束(Lm)
3200
グリーン購入法
適合
1式
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷