CP20のおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
1,119件の「CP20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CP20 圧着」、「CP30」、「コンタクトプローブ」などの商品も取り扱っております。
ケーブルラック用支持材 ダフター用端末保護キャップ カナフジ電工ランキング1位
支持材の端末保護キャップ。カナフジ電工の端末保護キャップは軟質塩化ビニールでアングル用・ダフター用・吊りボルト用の各種製品について取りそろえ、天井ボード等より出ている吊りボルトの貫通穴部をきれいにカバーする 「チャームキャップ」 もご用意いたしました。 作業中の安全確保と施工後の美観の確保にご使用下さい。ダフターの端末保護に使用します。
材質軟質塩化ビニール備考20個入種類白色
1袋(20個)
1,598税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス 三菱電機ランキング2位
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
1台
44,980税込49,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ(644種類の商品があります)

#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本) エスコランキング3位
1個
3,230税込3,553
当日出荷

手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ HEIKOランキング4位
焼き菓子や小物のギフトにお使いいただけるジップ付き手抜き袋です。底マチ付きで自立するので、陳列販売にもおすすめです。高級感のあるマットタイプです。
材質マットOP20/CP50マット無地
1パック(50枚)
789税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ウィンジョブ CP20E アシックスランキング5位
静電気帯防止機能がアップしました! 脱ぎ履きしやすいベルト仕様。
足幅ワイド(3E相当)規格JSAA規格A種材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)本体:合成繊維、補強:人工皮革材質(ソール)ゴム底機能静電気帯防止機能中敷取替式甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
1足
13,500税込14,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

静電気・帯電防止機能がアップ。 脱ぎ履きしやすいベルトタイプ。
仕様A種先芯入り形状ローカット規格JSAA規格甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
1足
13,500税込14,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ダッシュボード・グローブボックス・ドアポケットに収納できるポーチ入り車載防災セット
用途災害時・非常時の備えになる防災セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001
1セット
729税込802
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


焼き菓子や小物のギフトにお使いいただける透明のジップ付き手抜き袋です。底マチ付きで自立するので、陳列販売にもおすすめです。文具や化粧品のギフトにもお使いいただけます。
無地
1パック(50枚)
789税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
用途給水配管および給湯配管に使用します。適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769材質ポリエチレン
1巻(30m)ほか
18,980税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
4,398税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

3本ずつ包装された綿棒で、いつでも清潔に使用できます。化粧直しや細かなケアにぴったりです。外出先でも安心して使える便利なアイテムで、持ち運びにも適しています。
材質包材:OP20/CP20寸法(mm)包材:幅32×高さ100包材:透明無地材質(本体)脱脂綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面)本体サイズ(mm)長さ75・先端直径2.5(片面円すい形、片面丸)アズワン品番60-0546-83
1箱(4000個)
55,998税込61,598
6日以内出荷

架橋ポリエチレン管のコルゲート管付き。 固定施工運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。 伸縮が簡単できれいな仕上がりに。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 リフォーム配管に最適です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
使用流体冷温水・不凍液
1巻(30m)ほか
7,698税込8,468
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

Kコートを使用したバリア性にすぐれたチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用してます。
用途ハーブ・乾物に。透明種類チャック付ラミネート袋基材構成KOP20(静防)/PE15/CP40(静防)寸法(チャック上)(mm)20
1ケース(1500枚)ほか
51,980税込57,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、。そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。
適合車種Porsche 992, GT3.(パドルはPS10となります)
1セット
58,980税込64,878
3日以内出荷

1個ほか
2,198税込2,418
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(129種類の商品があります)

ガス・水蒸気に対してハイバリア性のチャック付ラミネート袋です。
用途ハーブ・乾物に。透明種類チャック付ラミネート袋基材構成透明蒸着PET12/PE20/CP40寸法(チャック上)(mm)20
1ケース(2500枚)ほか
59,980税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1組
3,498税込3,848
6日以内出荷