- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク純正部品
- KTM(ケーティーエム)
- CPEXのおすすめ人気ランキング
CPEXのおすすめ人気ランキング
2025/06/05更新34件の「CPEX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cppe」、「パラレルポート」、「クイックリリース ゴム」などの商品も取り扱っております。
吸放湿するウレタン、セルプールを採用した3つ折りマットレスです。
一般的なウレタンに比べて約2倍の高密度で、適度な弾性を発揮し、しっかりと体圧分散性を実現します。
芯材は、「エコテックススタンダード100」の認証を受けています。
PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン。技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み。様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど。幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続。工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用
仕様
【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284
セット内容
クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具
性能
【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート)
幅(mm)
73
色
ブラック
高さ(mm)
18.5
質量(g)
45
ポート数
1
長さ(cm)
12
湿度(%RH)
40~80
保存温度(℃)
20~60
保証期間
2年
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
2.5
コネクタ
【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン]
動作温度(℃)
5~50
インターフェイス
PCI Express
MTBF(時間)
17520
コネクタタイプ
PCI Express x1
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
アズワン品番
61-0209-08
1個
¥98,980
税込¥108,878
17日以内出荷
1個
¥80,980
税込¥89,078
32日以内出荷
人間工学に基づいたラチェットハンドル設計で作業時の疲労を大幅に軽減します。刃の開放はクイックリリース式で即座に行え、ガード内に完全に収納されるため安全です。収納保管時にハンドルが不意に開くのを防ぐ安全ロック付きです。上あご部分が直角形状なのでしっかりとワークを固定できます。刃の交換は工具不要で容易に行えます。
用途樹脂パイプの切断に。外径9.5~41mmまでのPVC、CPVC、PP、PE、PEX、ゴムホース、多層チューブの切断に。
トラスコ品番
257-4056
全長(mm)
229
切断能力(mm)
41
適合替刃
864QRBL
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
32日以内出荷
1個
¥90,980
税込¥100,078
32日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
32日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
32日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
32日以内出荷
1個
¥40,980
税込¥45,078
32日以内出荷
1個
¥73,980
税込¥81,378
32日以内出荷
1個
¥40,980
税込¥45,078
32日以内出荷
1個
¥51,980
税込¥57,178
32日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
32日以内出荷
1個
¥51,980
税込¥57,178
32日以内出荷