- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- CPP15-6Bのおすすめ人気ランキング
CPP15-6Bのおすすめ人気ランキング
2025/09/12更新3件の「CPP15-6B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空 ワンタッチ継ぎ手」、「b6用紙」、「エアーカップリング」などの商品も取り扱っております。
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状
ストレート
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
シリーズ
15シリーズ
使用真空圧力(kPa)
-100
カップリングソケットCPS15用のプラグです。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPS15とチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)
0.9
形状
プラグ
使用流体
空気
適合ソケット
CPS15
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状
エルボ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
シリーズ
15シリーズ
使用真空圧力(kPa)
-100