CPP15-6Bのおすすめ人気ランキング

2025/07/26更新
3件の「CPP15-6B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空 ワンタッチ継ぎ手」、「b6用紙」、「エアーカップリング」などの商品も取り扱っております。
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状 ストレート 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) シリーズ 15シリーズ 使用真空圧力(kPa) -100
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カップリングソケットCPS15用のプラグです。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPS15とチューブの接続として 最高使用圧力(MPa) 0.9 形状 プラグ 使用流体 空気 適合ソケット CPS15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状 エルボ 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) シリーズ 15シリーズ 使用真空圧力(kPa) -100
1個
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)