- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- フォークリフト・産機・建機用品
- 農機・産機用オイルフィルター
- CS-65のおすすめ人気ランキング
CS-65のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新377件の「CS-65」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角穴付ハイテンションボルト」、「プレスCクランプ」、「固定 ルーペ」などの商品も取り扱っております。
産業機械用オイルエレメントです。
【特長】ヘルメット・ゴーグル・ヘッドライトが一体化!
用途ヘルメット用ゴーグル
付属品
ゴーグルクリップ×2、ベルトクリップ×2、クリップストッパー×2
材質
フレーム:エラストマー、レンズ:ポリカーボネート、ベルト:シリコン
レンズ厚さ(mm)
2
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
【特長】ヘルメット・ゴーグル・ヘッドライトが一体化!
用途ヘルメット用ゴーグル
付属品
ゴーグルクリップ×2、ベルトクリップ×2、クリップストッパー×2
材質
フレーム:エラストマー、レンズ:ポリカーボネート、ベルト:シリコン
レンズ厚さ(mm)
2
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
種類
シャコ万力
材質(本体)
鋼板製
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質
KNDS4(高強度ボルト用鋼)
表面処理
黒色酸化被膜
穴の形状
六角穴
強度区分
14.9
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。
スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。
繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。
コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。
[CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。
また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。
さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。
ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。
機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。
付属品
ナット2個
使用温度範囲(℃)
0~80(氷結ないこと)
接点構成
接点形、1信号型
材質(ケース)
SUS303
寿命
接点精度:1000万回
引張強度(N)
30
振動
10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向
耐衝撃(m/s2)
300(X・Y・Z各方向)
曲半径R
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品カタログ(2.12MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)
動作距離(mm)
約0.3
取扱説明書
(0.9MB)
ケーブルタイプ
キャブタイヤ
応差(mm)
0
接点定格
DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。
スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質
S45C
表面処理
黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
14.9
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。
ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。
外径(Φmm)
65
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.28
軸径(Φmm)
6
材質(ブラシ部)
真鍮線
粒度
220
金具径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
用途歩行者 車両等への案内
材質
ガルバニウム
幅(mm)
300
高さ(mm)
400
取付け方法
カラーコーン取付
超硬ホールソーの標準タイプ。
ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板
周速(m/min)
(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状
六角穴付き
材質
KNDS4(高強度ボルト用鋼)
表面処理
黒色酸化被膜
穴の形状
六角穴
強度区分
14.9
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用
使用温度範囲(℃)
-5~50
材質(ホース)
内管・外管:軟質塩ビ樹脂
材質
RN 803
RoHS指令(10物質対応)
対応