- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- ATF/CVTF
- CVTオイルのおすすめ人気ランキング
CVTオイルのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新75件の「CVTオイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CVTF」、「cvtオイル 添加剤」、「ホンダCVTオイル」などの商品も取り扱っております。
MOTUL8100 Eco-clean 0W30
高性能省燃費型全合成エンジンオイルは、低摩擦、低HTHS(≧2.9 mPa.s)粘度を要するOEM向けに特別開発されたもので、硫酸灰(≦0.8%)、リン(≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」オイルです。「低燃費」エンジンオイルを要件とするユーロ4/5/6いずれかの排ガス規制(ACEA C2規格)準拠の最新世代のガソリン/ディーゼルエンジンに適しています。触媒コンバータやディーゼル粒子状フィルタ(DPF)との互換性があります。
エンジンタイプ4T粘度0W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAACEA C2, ILSAC GF-6A, API SERVICE SP-RC各種認証【メーカー】FORD WSS-M2C950-A, BMW LL-12 FE, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.61 , VW VWC 530 35、(相当)9.55535-DS1, MS 13340, MS 90047, 9.55535-GS1, MB 227.61ジャンル8100危険物の性状非水溶性
コベルコ(KOBELCO)トルクコンバータオイル
規格DEXRON-Ⅱ相当危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥57,980税込¥63,778
11日以内出荷
オイル吐出期間(1~12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の給油が実現できます。再利用可能なコントロールユニットです。-20~60℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。世界初温度変化に対応した自動連続給油器です。確実な給油を実現します。
仕様標準オイルSO32(粘度:100mm[[の2乗]]/S(40℃)、粘度指数:90、引火点:210℃)材質容器:プラスチック容量(g)125保護等級IP65最大吐出圧力(MPa)0.6寸法(高さH×幅W)(mm)140×70危険物の類別非危険物
1個(120g)
¥12,980税込¥14,278
翌々日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。
スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥7,798税込¥8,578
当日出荷
J&Aオイル CVT車用CVTF CVTトランスミッションオイルです。
チェーンの駆動部または金属ベルトの摩擦特性を重要し、更に高性能基油及特殊添加剤が配合され、CVTFの働きによっての伝達効率が大幅にアップします。
優れた耐熱性及び酸化安定性により、長期間使用でも安定した性能を維持出来ます。
種類CVTFベースオイル100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。
用途自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤適合車ガソリン車・ディーゼル車使用量エンジンオイル4~6Lに1本、ミッションオイル9Lに1本、パワステオイル2.5Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
1本(325mL)
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
PERMATEXリークリペアスプレーシーラント(340g)
耐久性ゴムを形成し、短時間で漏れをストップ。
水の配管だけでなく、エア配管など漏れ個所に外部から樹脂を吹き付けて、漏れを止めます。
高圧部分や大きな漏れでは使用できません。3度・4度と乾燥&上塗りをすると、強度は増します。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量265mL危険物の性状非水溶性
1本(340g)
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。
また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。
湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。
用途ミッションオイル等の漏れ防止剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥4,800税込¥5,280
当日出荷
酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。
発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
種類CVTF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
1本(20L)
¥28,980税込¥31,878
5日以内出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用タイプカートリッジタイプ
種類ATFベースオイル部分合成油GM規格DEXRON III-H規格ホンダAT車、ホンダCVT車容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格1A適合危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
蛍光剤入りエアコンオイル
エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。
紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。
PAG専用オイルです。
容量(mL)30(ガス25+オイル5)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
¥899税込¥989
当日出荷
用途高機能オートマチックトランスミッションフルード種類ATFベースオイル化学合成(エステル系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性