CXR-41のおすすめ人気ランキング

2026/04/07更新
7件の「CXR-41」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだごて 表面実装」、「半田ごて 台」、「goot はんだごて」などの商品も取り扱っております。
セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)ランキング1位
作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
全長(mm)205質量(g)60電源(V)AC100標準こて先PX-60RT-SB
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セラミックはんだこて 470℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)ランキング2位
実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60消費電力(W)30最高温度(℃)470アズワン品番61-4485-51-22校正証明書点検・検査書
1本
14,980税込16,478
17日以内出荷



交換こて先(PX-60RTシリーズ) goot(太洋電機産業)ランキング5位
1本
489税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
1個
2,398税込2,638
当日出荷