- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- Clarionのおすすめ人気ランキング
Clarionのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新92件の「Clarion」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 バックカメラ カバー」、「アンテナ部品」、「rcaケーブル 変換」などの商品も取り扱っております。
スマートフォンと連携することでナビアプリなどのスマートフォンのアプリをディスプレイに表示し、大きい画面での操作を実現できます。
CDドライブ、SDカードスロットなし、タッチパネル操作のためボタンがないから故障しにくい!
スマートフォンのナビゲーションだからいつでも地図が最新!
GPSだけではなく、車両信号、ジャイロセンサーから自車位置を測定し、電波が届きにくいトンネル内部でも高性能な自車位置精度抜群!
用途ナビゲーション機能のないディスプレイ付きオーディオ車載機です。
質量(kg)
1.34
最大出力(W)
41W×4
消費電流(A)
6以下
液晶モニター
LCDモニター部:6.75型TFT
受信周波数
FMチューナー:76.0~99.0MHz、AMチューナー:522~1,629kHz、GPS:1575.42MHz
言語表示
日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字/繁体字)
画素数
1152000画素(水平800×垂直480×3<RGB>)
リモコン
ステアリングリモコン:学習型2ch
Bluetooth
ハンズフリー、電話帳、画面操作、スピーカー出力
待機電流
3mA以下
オーディオ
ワイドFM対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
適合
【モニター】CJ-7610A/CJ-5605A/EA-2182A/EA-1812A
長さ(m)
0.2
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ヨーロッパ車等のオーディオを外す時に、ロックを解除する特殊工具。
用途BMW、MercedesBenz、VW、Audi、Ford・Mazda、Porshe、OPEL、KENWOOD、PIONEER、JVC、SONY、Panasonic、Crarion他
セット内容
KENWOOD II 1998-2001×2個。SONY II ab 2002×2個。KENWOOD III ab 2002×2個。PIONEER & JVC×2個。SONY I bis 2001×2個。PANASONIC×2個。PANASONIC 2006×2個。MERCEDES BENZ & BMW×2個。MERCEDES BENZ & BMW×2個。MERCEDES BENZ & BMW×2個。CLARION-NEU×2個。CLARION (ALT)×2個。FIAT BRAVA×2個。OPEL×2個。BLAUPUNKT, GRUNDIG, VW, AUDI, FORD×2個。BMW×1個。VW, AUDI, BECKER, MERCEDES BENZ×4個。BECKER, PORSCHE, MERCEDES BENZ×2個。VW×2個。BMW, OPEL-Inbus×1個。BECKER NEU ab 2002×2個。SKODA NEU ab 2002×2個。BLAUPUNKT NEU ab 2002×2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
イースサウンドシステムのイースインナーバッフル(ホンダ)、ES-H71です。Rockford Fosgate、GROUNDZERO、JL AUDIOなどの輸入スピーカーに対応、内装インテリアそのままにシンプルな取付を実現します。適合車種、対応スピーカーを下記に記載してありますので、ご確認の上、購入していただきますようお願い致します。
厚さ(mm)
19
内径寸法(Φmm)
145
スピーカー
【適合】●FLUX:MC COMP 271 / MC261 / RC 270 ACTIV / FS260●GROUND ZERO:GZPC165SQ / GZNC1650SQ / GZRC165AL-IV /GZUC650SQX / GZUC650SQ-II / GZIC650FX /GZIF6501FX●JL AUDIO:C7-650cw / C5-650 / C2-650 / C2-650x / C1-650 / C1-650x●MMATS pro audioPRO6.5 / PS65cx / GF61Tcs●MTX AUDIO:IP863 / IP463 / SS7 / THUNDER61 / THUNDER65 / T6S652●Rockford:T4652-S / T3652-S / T2652-S/T1675-S / T1675/P1675-S / P1675 / R165x3●VIBE:BLACKDEATH6C-V6 / SLICK6C-V7 / SLICK6-V7●clarion:FDS Z7
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ダッシュボードに簡単取り付け。
適合品番
CJ-7800A/CJ-7600A/CJ-7610A/CJ-7000B/CJ-5600B/CJ-5605A/CJ-981B共通
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
RCA出力映像をCJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182Aに接続
ケーブル長(m)
1
適合品番
CJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182A
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様
接続カメラ数:2
付属品
モニターケーブル
質量(g)
約400(モニター本体)
使用温度範囲(℃)
-10~+60
電源(V)
DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
188×110.5×28
消費電流(mA)
約450(DC14V)(カメラ2台接続時)
入力信号
コンポジットビデオ信号/モノラル信号
コントラスト比
500:1
入力端子
○
スピーカー
1.5w max
出力端子
―
言語表示
7言語
画素数
800(W)x3(RGB)x480(H)
モニタ
7型ワイド
輝度(cd/m2)
400
1台
¥50,980
税込¥56,078
9日以内出荷
適合品番
CR-8500A、CR-8600A、CC-6500B、CC-6600B、CC-6601B
1台
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
カメラと中継ケーブル(CCA-219、220、221 、274、279、327)を接続する際に防水仕様に変換するケーブルです。
ケーブル長(m)
0.2
1台
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート
高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。
逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。
安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル
業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8600A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。
超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能)
高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ)
防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品
取付ブラケット、カメラカバー、ビス
質量(g)
約150(ケーブル含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
77×38×51.4
画素数
CMOS 約100万画素
防水仕様
IP69K(カメラ本体のみ)
画角
水平:約160° 垂直:約98° 鏡像
動作温度範囲(℃)
-30~+70
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
適合
【カメラ】CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-6650B/CC-7202A/CC-7203A/CC-6300A/CC-6352A/CC-6100A/CC-6110A、【モニター】CJ-5600B/CJ-7000B/CJ-7100E/CJ-7300G/CJ-981B
長さ(m)
0.2
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
設置方法や電波状況によっては、受信性能が改善される場合があります。
ケーブル長(m)
7
適合品番
EE-2178B、EE-2185A
1台
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
SurroundEye/ひさしマーカー用カメラ 小型・軽量タイプ
業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。使用状況を分析し、新世代30万画素CMOSセンサーを採用しました。
CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。
防水性の高いNCコネクタを採用。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細径化を実現しました。
防塵防水性能IP69Kをクリア。(カメラ本体のみ)
水平画角162°の超広角タイプ。
小型・軽量で取り付け場所を選ばないので、小型車両に最適。
SurroundEyeシステムや、ひさしマーカーシステム用として取り付け可能。
付属品
本体(カバー含む、コード部50cm)、取付ブラケット、ビス、グロメット
質量(g)
約60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
23.4×23.4×36.5
画素数
1/3.7 インチカラー CMOS 約33万画素
防水仕様
IP69K(カメラ本体のみ)
画角
水平:約162° 垂直:約130° 正像
動作温度範囲(℃)
-30~+70
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
適合品番
CC-3500A、EE-2178B、EE-2185A、EE-2185C
1台
¥839
税込¥923
当日出荷
クラリオン製カメラを汎用モニター・ナビゲーションに接続するための電源ボックス。ドライブレコーダーなどに映像を分配することが可能。
カメラ1入力、モニター1出力、RCA2出力。
業務車両に適した12V/24V対応。
バック連動/マニュアルで映像出力可能。
仕様
バック連動/マニュアル機能:○
質量(g)
約205
使用温度範囲(℃)
-20~+60
電源(V)
DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×36×50
消費電流(mA)
約130(DC12V)
出力端子
RCA映像出力端子×2、モニター出力端子×1
接続台数
カメラ:1
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
適合
CR-8500A/CR-8600A/CC-6352A/CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-7202A/CC-6100A/CC-6110A
長さ(m)
0.3
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷