- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- D 1 ダクター 金具のおすすめ人気ランキング
D 1 ダクター 金具のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新169件の「D 1 ダクター 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「d1 材料」、「配管架台システム」、「ダクター架台」などの商品も取り扱っております。
種別
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
材質
ボルト、ナット/ステンレス鋼製
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)。ボルト、座金/ステンレス鋼製
適合
(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様
Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)。ボルト、座金/ステンレス鋼製
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
用途横引き配管用
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
軽量間柱へ容易にダクターを固定できます。
盤などの取り付け作業の省力化がはかれます。
附属のタッピンねじの使用により、間柱の開口のない面にも取り付けできます。
適合
D15タイプ、D20タイプ
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)
2.5
仕様
先付け用
材質
ユニクロ
寸法L(mm)
57
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
13
寸法D2(Φmm)
13.5
適合ねじ
W3/8、M10、W1/2、M12
寸法W(mm)
30
1パック(20個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。