- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- Dカン 25mmのおすすめ人気ランキング
Dカン 25mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新223件の「Dカン 25mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角カン 25mm」、「Dカン」、「Dカン 20mm」などの商品も取り扱っております。
MASTERTOOLダレ防止機能付き 胴当てショルダ用 Dカン付
MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。腰袋を通し直さずに現在ご使用中のベルトをそのまま通して使え、ストレスフリーの着脱。本体内面はメッシュ生地を採用しているので装着時のムレを防ぎ、ダレも防止しているので形状を維持。どんな色にも相性の良いブラックが基本で、体にフィットする湾曲型。「MASTER TOOL」のゴムロゴもワンポイント。
用途腰で保持する工具袋や工具差しのサポーターとして。仕様ベルト止めマジックテープセット内容本体・D管(稼働式)×2寸法(mm)800×25×160色ブラック質量(g)270タイプ胴当てショルダシリーズ腰道具PRO生地1680デニール生地
1個
¥4,898税込¥5,388
欠品中
径(Φmm)2内寸(幅W×高さH)(mm)25×17
未来工業チューブキャップ(CD管用)
CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。
種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-125材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)6寸法B(mm)35寸法C(mm)25適合バンド幅(mm)25寸法(B×C×D)(mm)35×25×6
1個
¥285税込¥314
当日出荷
REX(レッキス工業)空調ドレン管用カッタ RBN42D
空調ドレン管を美しく切断します。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし、切粉もなく、直角に美しく切断します。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。最大の特長は軸受けのベアリング使用による切断中の負荷の軽減。ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現しました。
ベアリング6本体質量(g)400適合パイプ空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管適合パイプ径(Φmm)6~42(呼び20・25)
1個
¥9,498税込¥10,448
4日以内出荷
グーリング刃先交換式超硬ドリルホルダ7×D用
独自のチップクランプ方式で機上でも簡単迅速にチップの交換が行えます。常に新しい刃先で加工できるため生産性・安定性に優れ、コスト低減・工具管理の簡素化が図れます。
リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。
湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。
エスコ品番EA628RL-525材質亜鉛ダイカスト種類リンク寸法D(mm)2寸法B(mm)32寸法C(mm)23適合バンド幅(mm)25寸法(B×C×D)(mm)32×23×2
1個
¥200税込¥220
当日出荷
グーリング刃先交換式超硬ドリルホルダ5×D用
独自のチップクランプ方式で機上でも簡単迅速にチップの交換が行えます。常に新しい刃先で加工できるため生産性・安定性に優れ、コスト低減・工具管理の簡素化が図れます。
材質ステンレス(SUS304)種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
グーリング刃先交換式超硬ドリルホルダ3×D用
独自のチップクランプ方式で機上でも簡単迅速にチップの交換が行えます。常に新しい刃先で加工できるため生産性・安定性に優れ、コスト低減・工具管理の簡素化が図れます。
径(Φmm)2内寸(幅W×高さH)(mm)35×25
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト
・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能
・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き
・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します
・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適
・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などにセット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース材質アルミニウム合金長さ(mm)130寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25色ブラック本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み)全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800)光源光源数:CREE社製XML-T6×1使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。)使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません電池寿命充放電サイクル回数:約500回RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
水本機械製作所ステンレス Dリンク
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用材質ステンレス(SUS304)種類リンク
ワルターチップ交換式ドリル D4140
穴あけ、重ね板への穴あけ、5°までの傾斜穴入口および穴出口に好適です。切れ刃に直接クーラント出口が配置され最高のプロセス信頼性および工具寿命を実現しました。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ワルターチップ交換式ドリル D4120
ポジション(外周刃・中心刃)ごとの専用チップにより、切削抵抗のアンバランスを解消し、一定の径精度を実現します。
用途交差穴、チェーンドリリング、傾斜のある穴入口/出口などの難しい穴あけ加工用。鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。RoHS指令(10物質対応)対応