Dフックのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
944件の「Dフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dリング」、「グランドフック」、「ゴムバンド 長さ調整」などの商品も取り扱っております。
Dフック TRUSCOランキング1位
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ウォールフックPD型(曲面タイプ) ステンレス AIOULE(ふじわら)ランキング2位
曲面にフィットするように底面がVの字にカットされている。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)64種類ウォールフック寸法H(mm)34
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷

シンプル型ブロック スリーエッチランキング3位
スリーエッチシンプル型ブロック
小型・軽量で持ち運びが容易。 全長が短くて空間を有効に活用可能。 シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。 シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。 全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。 勿論安全係数5以上で設計、強力安全。 使用頻度の多い作業や、シーブが高速回転する場合はベアリング入(シルバー色)を、ご使用ください。
質量(g)910シャフト径(Φmm)10全長A(mm)910幅B(mm)58寸法F(mm)16寸法E(mm)10長さD(mm)フック幅折れピン:60厚さC(mm)57溝幅G(mm)9
1個
5,198税込5,718
4日以内出荷

丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウランキング4位
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。材質ABS寸法(mm)Φ69×37ブラック質量(g)57表面処理ラバーコート全光束(Lm)90使用電池単4形電池×3本(別売)連続点灯時間4フックフック付マグネットマグネット付取扱説明書(4.6MB)電球の種類LED
1個
399税込439
当日出荷

Dフック 水本機械製作所ランキング5位
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおすと(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)D-30 フック ジョー F/24OFF
リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。
トラスコ品番836-6248適合機種24インチ31130、89445質量(g)794
1個
9,998税込10,998
当日出荷

水本機械製作所ナイロンプーリー
小型・軽量の滑車です。、ロープ用調整滑車として。
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Clover(クロバー)プラDかん〈25mm〉
ナスかんのフックの取り付けに。丈夫な樹脂製、25mm幅のベルト用Dかんです。バッグの持ち手やショルダーベルトの取り付けに。ナスかんと共に使用するとナスかんのフック位置がDかんのカーブ部を自由に移動します。アウトドアバッグに最適!軽くて丈夫な樹脂製パーツです。
材質ポリアセタール
1袋(2個)
179税込197
7日以内出荷

別売の専用アルミレールに取り付けることで、任意の箇所にフックを増設できます。フックにはラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のアルミレールと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水本機械製作所Dフック
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドライバー1本とビット2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。
用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに仕様ドライバー1本差し全長(mm)250質量(g)160
1個
2,098税込2,308
当日出荷

1本
2,998税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。中央のフックをサポートベルト等のDカンに取り付け、コードの両端に工具を取り付けて使用します。今まで2本使っていたコードを1本にまとめることが可能になりました。
用途工具の落下防止にご使用ください。使用荷重(kg)3.0以下自然長(mm)840最大伸長(mm)1400
1個
2,498税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットサイズ(ハールハーネスHA)フリーサイズ質量(g)1000種類フルハーネス 型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8脚部構造平行型胴ベルトランヤード二丁掛
1セット
49,980税込54,978
当日出荷

ふくろ倶楽部Dplus 四型
俺流袋。両サイドにツール差を自由に装着。自分流にカスタマイズ!。たとえば職種、たとえば使い勝手。目的にあわせて自由にカスタムできるから、自分だけの腰袋を作れる!(特許取得済)。幅が合えば他社製品も装着可能[ベルト幅38mm]。※ツールフック類の中に一部取付できない物がありますので、御購入前に御確認ください。ケタ違いのタフさ!超耐久性素材1680D採用!
ブラック材質N-1680寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×220×60
1個
4,998税込5,498
翌々日出荷

両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様片端:フック+Dカン金具付き材質(フック)スチール
1本
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

特許取得の形状保持ベルトがベルトの形崩れ・もつれを防ぎ素早い着脱を可能に。
最大使用質量(kg)130材質【肩・背・腰部ベルト】樹脂製芯材内包ナイロン、【胸ベルト】ナイロン、【腹・腿部ベルト】ポリエステル、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステルブラック質量(g)約1030タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・背・腰部】45、【胸】25、【腹・腿】25肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
1本
22,980税込25,278
11日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パワーバイオシリーズは微生物の働きを利用して、カビ・臭いを抑制するお掃除アイテムです。 貼るだけでバイオの成分がカビを抑制し臭いを抑えます! 臭いに、防カビ、5種類のカビに! 押入れの天井に貼ってご使用ください。吊り下げフック付きでクローゼットにも!
セット内容本体、交換目安シール、両面シール材質中身:珪藻土、微生物(バチルス菌属) ケース:ポリプロピレン交換目安約4ヶ月寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.5×8.5×0.9(フック含まず)有効期間約4ヶ月
1個
869税込956
当日出荷