D型ロングブラケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「D型ロングブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カウンター 足 置き」、「足掛け パイプ」、「パイプ 支え」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質 SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 パイプ径(Φmm) 32 寸法D(mm) 41 寸法E(Φmm) 32.5 寸法F(Φmm) 45 寸法P(mm) 32.5 種別 形状 直止 仕上 ヘアーライン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質 SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 パイプ径(Φmm) 32 寸法D(mm) 41 寸法P(mm) 32.5 寸法F(Φmm) 45 寸法E(Φmm) 32.5 種別 形状 直通 仕上 ヘアーライン
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具 材質 パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材 寸法D(mm) 41 寸法P(mm) 32.5 仕上 ブラック焼付塗装(BK):つや消し パイプ径(Φmm) 32 寸法F(Φmm) 45.0 寸法E(Φmm) 32.5 付属ビス有無 ステンレスタッピング皿3.5×25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質 ダイカストZDC(クローム) 寸法A(mm) 150 仕上 クロームメッキ
1個ほか
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品 タッピングネジ×3、アンカープラグ×3 材質 シャフト部:アルミ/ベース部:スチール 質量(g) 540 外形寸法(mm) Φ120(ベース)、L600~1020 耐荷重(kg) 5 適合カメラ 各種ボックス型カメラ
1個
5,500 税込6,050
9日以内出荷

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状 L通 材質 ステンレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット 材質(本体) SUS304 材質(ビス) SUS304 仕上 ヘアーライン
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
付属品 木ネジ×4 材質 ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質 ダイカストZDC(クローム) 仕上 クロームメッキ
1個ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シンプルなパイプブラケット金物です。取付ビス付きです。
材質 ダイカストクローム 付属品 ステンレスタッピングビス サラ 3.5×25 仕上 クロームメッキ 首形状 首長
1箱(20個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)CA型ブラケット
シンプルなパイプブラケット金物です。取付ビス付きです。
材質 ダイカストクローム 付属品 ステンレスタッピングビス サラ 3.5×25 仕上 クロームメッキ 首形状 首短
1箱(20個)
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上 ZDC/クロームメッキ 付属品 取付ネジ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)