- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ワークポジショニング器具
- D種安全帯のおすすめ人気ランキング
D種安全帯のおすすめ人気ランキング
2025/10/25更新113件の「D種安全帯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全帯 造園」、「安全ベルト 高所作業」、「胴綱」などの商品も取り扱っております。
U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。
U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。
柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。
ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。
色
青
サイズ
M
質量(g)
約1735
タイプ
スチール製、D環・角環各1個
ベルト幅(mm)
45(胴ベルト)、85(補助ベルト)
ベルト長さ(mm)
1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
方式
三つ打ち
フック
FS-60
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。
手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび
100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。
ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、
進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプ
ストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)
45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
方式
三つ打ち 赤芯入り
フック
FS-101-2
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
サイズ
M
質量(g)
約1085
タイプ
ビニロン 三つ打ちロープ
フック
FS-60
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
厚生労働省新規格対応品。軽量・高級クッション・湾曲タイプ。軽量アルミバックル
用途高所作業現場の墜落防止に!
1本吊り、U字吊り兼用タイプ
各種ランヤードと組み合わせて、通線工事・配線工事・送電線工事などの高所作業の安全帯として使用できます。
胴ベルト幅(mm)
45
バックル
スライドバックル
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)
約1660
材質
巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)
約1120
種類
巻取式
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.5、(最大自由)1.8
フック
No.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質
ナイロン打ち
ロープ仕様(mm)
Φ16×2100(フックを含む)
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
材質(ロープ)
ナイロン打ち
仕様
連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します。回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
フック
FS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
18
ランヤード
1丁掛け
柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。
色
青
サイズ
M
質量(g)
約650
タイプ
ストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個
ベルト幅(mm)
45(胴ベルト)、85(補助ベルト)
ベルト長さ(mm)
1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様
平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)
850
タイプ
胴ベルト型用
落下距離(m)
3.1(最大自由1.8)
材質(フック)
スチール
ランヤード(長さ)(mm)
1500
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タイプ
湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)
45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
手軽に使えるエントリーモデル
仕様
【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
付属品
角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器
質量(g)
約2220
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1300(スチール製バックス)
補助ベルト幅(mm)
100
補助ベルト長さ(mm)
720
ワークポジショニング作業専用のロープ
アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ
赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる
フック14L-1型(口開き20mm)
ランヤード Φ16mm三つ打ち ナイロンロープ
8字環
伸縮調節器14-28A型
色
ブラック
材質
ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金・スチール
質量(g)
約1040
ランヤード(長さ)(mm)
2100
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)
50
種類
伸縮式
方式
伸縮自在ストラップ
フック
FS-99、ショックアブソーバ付
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
32
ランヤード
1丁掛け
フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)
1700
材質
(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色
ブルー系
質量(g)
約1370(ランヤード含む)
ベルト幅(mm)
肩・腿:45、胸:25
種類
ロープ式
クリップ
胸クリップ:プレートタイプ
バックル
腿バックル:プレートバックル
フック
No.57
ランヤード(直径)(Φmm)
10
肩ベルト幅(mm)
45
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
1丁掛け
圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感
仕様
定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V
付属品
収納ケース、ストラップ
質量(g)
約150
使用温度範囲(℃)
-10~+40
漏洩電流
絶縁耐力時 1mA以下
周波数
50/60Hz
使用電池
単4乾電池(1.5V)R03 2個
電池寿命
連続動作状態約6時間(新品電池にて)
使用電圧範囲(V)
AC80~7000
絶縁抵抗
検知部と握り部間 100MΩ以上
絶縁耐力
検知部と握り部間 20kV 1分間
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)
約1040
種類
巻取式
規格
労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックル
パススルー
材質(ベルト)
ナイロン平二十織
落下距離(m)
1.7~1.9
フック
No.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(長さ)(mm)
1150
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
ロック式
取扱説明書
(3.5MB)
最大使用質量(kg)
100
自由落下距離(m)
1.3
ランヤード
1丁掛け
多目的に使用可能なTOWAレスキューシット+レスキューチェストをカラビナで連結するワンタッチセパレートタイプのフルボディハーネスです。
チェストハーネスが不要な活動時には、簡単に取り外すことが可能です。セパレートタイプなので使い分けがワンタッチで可能です。
身体(特に肩・腰・腿)に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散、バランスのとれた安定性・快適性を実感できます。
チェストハーネスのデザインは首部分を圧迫しない特殊な構造でストレスを感じさせません。
シットハーネスはウエストベルトとレッグループを繋ぐウェビングをV字にすることで腹部の圧迫を防ぎ、長時間の作業が可能です。
サイドのワークポジション容量(L)のD環は普段使用しない時は、後ろ側に反してベルクルファスナーで収納できる構造なので邪魔にならず他の障害物に引っかかるトラブルなどを防ぎます。
約6時間暗闇で発行する蓄光反射テープを両肩と腰の部分に取り付けてあり、識別が容易です。
材質
6061アルミ合金
繰り返し・詰め替え
対応
フルハーネスとランヤードのセット
仕様
フルハーネス:柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)、休止フック掛け(2個)、ベルト保持版、尻当て、フルハーネス用ランヤード:ダブルランヤード、ショックアブソーバー:第一種、フック:No.56(軽量タイプ)、D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)
セット内容
(各1個)フルハーネス:DB-HN-15DS・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160SW
材質
フルハーネス:肩 腿ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ:プレートタイプ(スチール)、腿バックル:プレートバックル(スチール)、D環:スチール、ベルト止め:樹脂、フルハーネス用ランヤード:ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)
幅(mm)
フルハーネス:肩 腿ベルト:45、胸ベルト:25、フルハーネス用ランヤード:27
色
赤
質量(g)
フルハーネス:約1090、フルハーネス用ランヤード:約1130
種類
伸縮式
ランヤード(長さ)(mm)
フルハーネス用:約1600(ストラップ収縮時 約1100)
ショックアブソーバの種類
第一種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。
ロープ収納袋付きです。
質量(g)
約990
種類
ロープ式
規格
労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックル
パススルー
材質(ベルト)
ナイロン平二十織
落下距離(m)
3.5
フック
No.57F
ランヤード(直径)(Φmm)
10
ランヤード(長さ)(mm)
1700
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
材質(ランヤード)
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.5MB)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
自由落下距離(m)
1.8
ランヤード
1丁掛け