D-SUB15Pのおすすめ人気ランキング

2026/03/10更新
209件の「D-SUB15P」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pc モニター 接続 ケーブル」、「D-sub」、「ミニD-sub15pin」などの商品も取り扱っております。
LED照明電源のデジタル設定型用外部制御Dsubケーブル で1~10mから選定可。仕様は15芯(Dsubコネクタ オス付、片側先バラ)、ストレート。※メーカーーの「デジタルPWM制御電源(24V)DINレール取付(TPDPR1-2420NCD)」には、使用する事ができません。
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

D-SUBコネクター2列15ピンのメスです。 オスコネクターは【3220DB15SPWGTE】を参照してください。【322015CTE】がコネクターカバーになります。
使用温度範囲(℃) -55~+105 定格(A) 5 形態 【コネクター】メス 絶縁抵抗(MΩ) 1000(min) 接触抵抗(mΩ) 30(max) ピン数(ピン) 15 入数(個) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC1000
1個
209 税込230
5日以内出荷

はんだ接続タイプD-Subコネクタ(15Pオス)
定格 電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s) 絶縁抵抗(MΩ) 5000以上 接触抵抗(mΩ) 20未満 ピン数(ピン) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1000 動作温度範囲(℃) -40~+105
1個
229 税込252
5日以内出荷

。9ピンD-SUBコネクタ用カバーです。機械との取り付けネジにインチネジを採用しています。プラスチックに金属めっきをしてありますが見た目だけではなくシールド効果があります。
仕様 ●ピン数:9ピン●付属ねじ種:インチ●使用温度範囲:-25℃~+85℃●ロックねじ種:インチねじ #4-40UNC●材質/処理:ABS樹脂/ニッケルメッキ●※ ケーブルブッシュ、ケーブルクランプ、シールドテープおよびねじ類は付属しています。●コネクターの相手側との固定ネジはインチです。ミリネジ(M2.6ネジ)の付属したXM2S-0911もあります。 アズワン品番 67-0440-75
1個
779 税込857
当日出荷

パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型のミニD-SUBコネクター15ピンのオスです。 ビデオ信号用に特化されたものではなく、ピンピッチが比較的高密度でかつ配線ははんだ付けなので、一般的な多芯接続ケーブル用としても使用できます。
使用温度範囲(℃) -55~+105 定格(A) 3 形態 【コネクター】ミニD-SUB オス 絶縁抵抗(MΩ) 1000(min) 接触抵抗(mΩ) 30(max) ピン数(ピン) 15 入数(個) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC1000
1個
219 税込241
5日以内出荷

手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、必ず各種器具プレートのいずれかと合わせてご選定ください。(例) CEC90070A + CEA90070A77P 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、B側器具ブロックはご使用頂けません。 各種器具プレートには、アダプタ、ミニD-Sub15Pおよび、ロックナットは含まれておりません。
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D-SUBコネクター2列15ピンのオスです。 コネクターカバーは【322015CTE】を参照してください。
使用温度範囲(℃) -55~+105 定格 5A コネクタ形状 オス 絶縁抵抗(MΩ) 1000(min) ピン数(ピン) 15 入数(個) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC1000 最大接触抵抗(mΩ) 30
1個
209 税込230
5日以内出荷

HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。 最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する 寸法(mm) 45×14×45 ブラック ケーブル長(cm) 15 対応解像度 1920×1080 オス形状 HDMI(オス) メス形状 VGA(メス) 変換タイプ オス-メス
1個
499 税込549
当日出荷

HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に ブラック コネクタ形状 HDMI(オス)-VGA(オス) プラグ 金メッキ オス形状 HDMI、VGA 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI コネクタ2 VGA
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(15Pメス)
定格 電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s) 絶縁抵抗(MΩ) 5000以上 接触抵抗(mΩ) 20未満 ピン数(ピン) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1000 動作温度範囲(℃) -40~+105
1個
229 税込252
5日以内出荷

高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pオス) 定格最大1A、AC250V 耐電圧はAC1000V/1分間 端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
仕様 ニッケルに金フラッシュメッキ(全面) 定格 電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値) 絶縁抵抗(MΩ) 5000以上 接触抵抗(mΩ) 20未満 ピン数(ピン) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1000 動作温度範囲(℃) -40~+105
1個
219 税込241
5日以内出荷

標準9ピンのD-SUBコネクターのシェルに15本のピンを収めた高密度型のD-SUBコネクターのメスです。パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型です。
使用温度範囲(℃) -55~+105 定格 3A コネクタ形状 ミニD-SUB メス 絶縁抵抗(MΩ) 1000(min) ピン数(ピン) 15 入数(個) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC1000 最大接触抵抗(mΩ) 30
1個
219 税込241
5日以内出荷

VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種 HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等 対応解像度 1,920×1,080 60p シールド 3重シールド ブラック ケーブルタイプ ノーマルタイプ コネクタ形状 HDMIオス-VGAオス アダプター型式 アクティブ HDCP対応 非対応 HDR対応 非対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pメス) 定格最大1A、AC250V 耐電圧はAC1000V/1分間 端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
仕様 ニッケルに金フラッシュメッキ(全面) 定格 電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値) 絶縁抵抗(MΩ) 5000以上 接触抵抗(mΩ) 20未満 ピン数(ピン) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1000 動作温度範囲(℃) -40~+105
1個
219 税込241
5日以内出荷

D-SUBコネクター2列15ピン用のカバーです。 付属ネジはインチネジです。
ねじの種類 付属ねじ:インチ ピン数(ピン) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
5日以内出荷

UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm) 39.14 幅(mm) 11.9 寸法(mm) 39.14×11.9×12.55 ピッチ 2.74mm 極数 15 定格電圧 300→0V 深さ(mm) 12.55 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ オス・メス オス 実装タイプ スルーホール実装 接続方向 ストレート
1セット(25個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続 寸法(mm) 45×14×45 コネクタ形状 HDMI(オス)、VGA(メス) ケーブル長(mm) 150 対応解像度 1920x1080 変換タイプ オス - メス
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。 フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。 ノイズ軽減をする2重シールド構造です。 RoHS指令に対応した製品です。
規格 VGAケーブル コネクタ形状 mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス 対応機種 ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター プラグ ニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm) 6 シールド 2重シールド オス形状 mini D-Sub15pin 変換タイプ オス - オス
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)
極数 15 材質(ハウジング) 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 ねじ端子 オス・メス オス 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷