- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- D20のおすすめ人気ランキング
D20のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新42,982件の「D20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクター D20」、「ディスクバルブ」、「スライドレール20cm」などの商品も取り扱っております。
直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。
トラスコ品番
867-2335
歯数
40
軸穴径(mm)
20
外径(mm)
169
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
B-22D
形状
T‐26
色
クリア
定格
100/110V-20W
全高(mm)
60
直径(mm)
26
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。
材質
円盤:鉄板製
コンセント個数
4
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
特性
防塵
材質
ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ツインフレームが特徴的な『MIDI』。フルフェンダー、ライト、鍵、6段変速と折りたたみ自転車には贅沢なフル装備!実用性も優れた一台になってます。
ブレーキ
バンドブレーキ
サイズ(inch)
20
ライト種類
ダイナモライト
適応身長(cm)
133~
変速
外装6段変速
用途鉄製のワイヤで強力に締め付け、ドライバー締め
材質
鉄、銅
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+180℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
グラスファイバー入PTFE
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
FCD-S
材質(カバー)
FCD-S
最高許容圧力(MPa)
1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)
FCD-S
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
膨張黒鉛パッキン
クラス
10K
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
グローブバルブ
ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属しますLED フィードバック マニュアルスプリングリターンレバー(「デッドマン」) GF 製空圧式又は電動アクチュエータです バルブの個別構成が可能 リミットスイッチを内蔵した多機能モジュールです
仕様
●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:1/2インチ●ボディ材質:PVC-U●パイプ外径:20mm●安全に使用:Food, 水●ハンドルタイプ:レバー●最大作働圧力psi:232psi●操作圧力:16バール●コード番号:192-0570
アズワン品番
65-8037-54
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)
Kメタル
クラス
150型
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
材質(キャップ)
SCS13A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用します金具
スイコー薬注タンクの高比重内溶液対応タイプです。ポリエチレン製で薬品や衝撃に強く、割れません。出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
用途希硫酸の希釈や混合などに。幅広い薬品の貯蔵などに。比重1.678以下の希硫酸の希釈や混合などに。
材質
ポリエチレン(PE)
フラップ式とペダル式のオープンタイプのダストボックス!。幅21cmのスリムタイプ。分別仕様で使いやすい。馴染みやすいシンプルデザイン。フラップ式とペダル式のオープンタイプ。ゴミ袋ストッパー付き
分別仕様で使いやすく幅21cmのスリムでシンプルなデザイン!
材質
ポリプロピレン
形状
角形
質量(kg)
約3
色
ホワイト
容量(L)
20
寸法(cm)
約21×37×80
フタの種類
フラップ式・ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
ローラ外径(Dr)(mm)
7.92
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7